絞り込み
最大口開き(mm)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 63(1)
  • 65(2)
  • 70(1)
  • 75(2)
  • 76(1)
  • 90(1)
  • 115(1)
  • 125(1)
  • 165(1)
口幅(mm)
  • 63(1)
  • 70(1)
  • 75(2)
  • 76(1)
  • 90(1)
  • 125(1)
主な用途
  • ホビー・クラフト(1)
  • 軽作業(1)
口深(mm)
  • 40
  • 4(4)
  • 12(3)
  • 20(4)
  • 25(5)
  • 27(6)
  • 28(4)
  • 30(5)
  • 35(12)
  • 38(3)
  • 42(3)
  • 45(3)
  • 50(11)
  • 51(12)
  • 56(3)
  • 59(3)
  • 75(6)
  • 80(5)
  • 82(5)
  • 100(3)
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(2)
  • 鋳鉄(3)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • スーパーツール(2)
  • H&H(1)
  • TRUSCO(1)
  • ユニック(1)
モノタロウ・スーパーツール・H&H・TRUSCO・ユニック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクトバイス TRUSCO

    コンパクトバイス

    TRUSCO(17件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    一台で三台分の働きが可能です。(1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)
    用途軽作業用。学校でのプラモデル作りに全長(mm)168高さ(mm)131材質(本体)鋳鉄(FC200)種類ベンチバイス最大口開き(mm)65主な用途軽作業クランプ開口(mm)(最大)50口深(mm)40締付力(kN)4.9
  • コンパクトバイス モノタロウ

    コンパクトバイス

    モノタロウ(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 パイプバイスとしてもご使用頂けます。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
    用途プラモデル作りといった軽作業に。材質ねずみ鋳鉄全長(mm)150質量(kg)1.65全高(mm)165アンビル(mm)42×23口幅(mm)75口開き(mm)60最大締圧力(kN)4口深(mm)40
  • バキュームバイス H&H

    バキュームバイス

    H&H
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在! 精密機械やプラモデル・電子機械・時計などの修理に 作業に合わせて斜めなどの万力ではできない作業に! 対象物を傷つけにくい、取り外し簡単な樹脂製ゴムの開口部付き ワンタッチで本体の固定が可能なバキュームベース くわえ部:棒などの固定に便利なV溝加工 回転部:360度自由に回転
    材質本体:アルミ、ゴム部分:樹脂ゴム質量(kg)1.06全高(mm)約155口幅(mm)約70口開き(mm)約65口深(mm)約40
  • ベンチバイス ユニック

    ベンチバイス

    ユニック(10件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
    取付けねじによって、工作台などに固定して使えます。鋳鉄製なので、対象物を強力に保持することができます。
    材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス主な用途彫金・ホビー・クラフト作業
  • 精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) ハンドル式 スーパーツール

    精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) ハンドル式

    スーパーツール
    199,800税込219,780
    1台
    9日以内出荷
    高精度な平行度・直角度の精密バイスです。超精密加工がスピーディーにできるバイスです。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。
    用途研削、切削、穴あけなどに。トラスコ品番337-6559材質SKS3、硬度:60HRC全長(mm)300全幅(mm)125全高(mm)90最大締付力(kN)10口幅(mm)125口開き(mm)幅165口深(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)10
  • 精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) レンチ締め式 スーパーツール

    精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) レンチ締め式

    スーパーツール
    149,800税込164,780
    1台
    9日以内出荷
    高精度な平行度・直角度の精密バイスです。丸物の加工を行うためのV溝が移動ジョーのタテ・ヨコ方向についています。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。
    用途研削、切削、穴あけなどに。トラスコ品番337-6524材質合金工具鋼、硬度:60HRC全長(mm)212全幅(mm)90全高(mm)80口幅(mm)90口開き(mm)115口深(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)10

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス