絞り込み
最大口開き(mm)
- 25(4)
- 26(3)
- 45(1)
- 47(1)
- 73(7)
- 75(1)
- 79(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 102(1)
- 152(2)
口幅(mm)
- 25(4)
- 26(3)
- 45(1)
- 47(1)
- 79(1)
- 90(1)
- 102(1)
主な用途
- 切断作業(1)
口深(mm)
- 51
- 4(4)
- 12(3)
- 20(4)
- 25(5)
- 27(6)
- 28(4)
- 30(5)
- 35(12)
- 38(3)
- 40(6)
- 42(3)
- 45(3)
- 50(11)
- 56(3)
- 59(3)
- 75(6)
- 80(5)
- 82(5)
- 100(3)
- 口深(mm)をもっと見る
材質
- アルミ(7)
- スチール(1)
- 樹脂(2)
- 鋳鉄(1)
ブランド
- エスコ(10)
- TRUSCO(1)
- KENOH(1)
エスコ・TRUSCO・KENOH
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。

回転台付アンビルバイス (角胴シャフト)
TRUSCO(7件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。付属品回転台材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材材質(本体)炭素鋼種類リードバイス
エコノミーバイス
KENOH¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷コンパクトサイズで使いやすい。用途切断・研磨作業の固定に。全長(mm)225質量(kg)4.6主な用途切断・研磨作業アンビル面(mm)40×40口幅(mm)90口開き(mm)80口深(mm)51
25mm/0-73mm ミニバイス
エスコ¥7,020税込¥7,7221個翌日出荷エスコ品番EA525MK-25材質(本体)アルミ合金種類その他バイス最大口開き(mm)73口幅(mm)25口深(mm)51
26mm/0- 73mm ミニバイス(低床型/マグネットベース)
エスコ¥15,400税込¥16,9401個翌日出荷低い位置での作業が可能なマグネットベース付ミニバイス仕様ベース重量:1.2kg材質口部:耐熱補強ファイバー、本体:アルミ合金直径(Φmm)ベース:109全高(mm)バイス:63.5耐荷重(kg)2.3(90°時)最大開口(mm)73口幅(mm)26口深(mm)51
45mm/0-152mm ワイドオープニングバイス(Mベース)
エスコ¥20,600税込¥22,6601個翌日出荷バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付仕様ボルトサークル:Φ109.5mm材質バイス:アルミ合金製、口部:ネオプレン質量(g)バイス:1400、ベース:400全高(mm)186耐荷重(kg)2.3(90°時)角度調整範囲傾斜:90、回転:360最大開口(mm)152口幅(mm)45取付ベース寸法(Φmm)115口深(mm)51取付穴径(mm)7
25mm/0- 73mm ミニバイス(低床型/クランプ付)
エスコ¥20,000税込¥22,0001個翌日出荷テーブル、ワークベンチ、はしごなど、様々な場所にクランプできます材質口部:耐熱補強ファイバー、本体:アルミ合金質量(kg)1.3全高(mm)63.5角度調整範囲傾斜:90、回転:360最大開口(mm)73口幅(mm)25口深(mm)51取付厚(mm)88
26mm/0-73mm ジュニアヘッド
エスコ¥5,320税込¥5,8521個翌日出荷エスコ品番EA525ML-2材質(本体)耐熱補強ファイバー種類その他バイス最大口開き(mm)73口幅(mm)26口深(mm)51
26mm/0-73mm ミニバイス(バキュームベース)
エスコ¥14,800税込¥16,2801個翌日出荷エスコ品番EA525ML-101材質(本体)アルミ合金種類その他バイス最大口開き(mm)73口幅(mm)26口深(mm)51
45mm/0-152mm ワイドオープニングバイス
エスコ¥15,800税込¥17,3801個翌日出荷エスコ品番EA525MK-15材質(本体)アルミ合金種類その他バイス最大口開き(mm)152口幅(mm)47口深(mm)51
25mm/0-73mm ミニバイス(クランプ付)
エスコ¥16,900税込¥18,5901個翌日出荷エスコ品番EA525MK-101材質(本体)アルミ合金種類その他バイス最大口開き(mm)73口幅(mm)25口深(mm)51
回転台付バイス
エスコ¥20,000税込¥22,0001個翌日出荷360°回転ベース。耐久性に優れたダクタイル鋳鉄製ボディ。溝付ジョーで対象物をしっかり固定します。取り付け穴×3個付き。材質(本体)鋳造鉄種類ベンチバイス