絞り込み
最大口開き(mm)
- 100(1)
- 125(1)
- 152(1)
口幅(mm)
- 100(1)
- 125(1)
- 152(1)
口深(mm)
- 60
- 4(4)
- 12(3)
- 20(4)
- 25(5)
- 27(6)
- 28(4)
- 30(5)
- 35(12)
- 38(3)
- 40(6)
- 42(3)
- 45(3)
- 50(11)
- 51(11)
- 56(3)
- 59(3)
- 75(6)
- 80(5)
- 82(5)
- 100(3)
- 口深(mm)をもっと見る
材質
- 鋳鉄(3)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。

リードバイス ダクタイル鋳鉄製
(58件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄
中型マルチコンビバイス
TRUSCO¥26,980税込¥29,6781台当日出荷ダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。上下、平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。アンビル機能付です。付属品回転台トラスコ品番257-5620材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金:鋼材幅(mm)140全長(mm)360高さ(mm)195タイプコンビバイス口幅(mm)100口開き(mm)100口深(mm)60取付穴寸法(mm)10締圧力(kN)15取付寸法F(mm)100取付寸法G(mm)140取付寸法H(mm)70
回転台付バイス
エスコ¥35,100税込¥38,6101個翌日出荷360°回転ベース。耐久性に優れたダクタイル鋳鉄製ボディ。溝付ジョーで対象物をしっかり固定します。取り付け穴×3個付き。材質(本体)鋳造鉄種類ベンチバイス