バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。 材質ダクタイル鋳鉄 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転台付きで、パイプはさみが付いています。金属加工やパイプの切断、アンビルでのたたき作業に使用できます。大型アンビルが付いているため金属加工に大変便利です。くわえ部の下方にパイプをはさめるバイスが付いているので、パイプの切断がとても楽にできます。回転台付で対象物の加工が自由自在です。スムーズなハンドル操作で使いやすさ抜群です。
用途アンビルを使っての小細工・ヤスリがけやパイプ切断などの金工作業。 主な用途小細工・ヤスリがけ、パイプ切断など金工作業
1台
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 パイプバイスとしてもご使用頂けます。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途プラモデル作りといった軽作業に。 材質ねずみ鋳鉄 質量(kg)1.65 全長(mm)150 口幅(mm)75 口開き(mm)60 口深(mm)40 全高(mm)165 アンビル(mm)42×23 最大締圧力(kN)4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

作業台などに取り付ける小型の万力です。切断・研磨作業でワーク材の固定に。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス 材質(本体)炭素鋼 付属品回転台 材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。
種類アングルバイス 材質(本体)鋳鉄 材質シャフト/ハンドル/口金:鋼材 2018年トラスコ掲載ページ4 1808
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付けねじによって、工作台などに固定して使えます。鋳鉄製なので、対象物を強力に保持することができます。
種類ベンチバイス 材質(本体)鋳鉄 主な用途彫金・ホビー・クラフト作業
1台
8,198 税込9,018
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精度、耐久性抜群で、小さくても本格的なタイプです。家庭のガレージや作業場に最適です。回転台付きで作業性がアップしました。アンビル付きです。
用途金工作業、補修作業時の固定。 質量(g)4100 主な用途金工作業、補修作業 アンビル面(mm)25×40 口幅(mm)100 口の開き(mm)75 口深(mm)45
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

強靱な鋳鉄製! 可動部がスムーズ
材質本体:鋳鉄FC200、口金:鋼材
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在! ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えます! バイブ等の固定 軽作業時の固定 ドリルスタンドとして
最大口開き(mm)約50 材質本体:アルミダイキャスト、開口部:TPRゴム 付属品電気ドリルクランプ、六角棒レンチ 全長(mm)250 質量(kg)本体:約780、ドリルクランプ:約120 口幅(mm)約75 取付可能厚(mm)約50(作業台最大) 口深(mm)約300 傾斜角度(°)45/90(サイド溝使用時) 径(mm)対応電気ドリルネック:38~43
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ユニック木工バイス
クランプ式で工作台・作業台に簡単に取り付けができます。挟み(バイス)くち部分に保護用のラワン板が付いているため対象物にキズをつけません。
用途木工作業での木材の固定に。 全長(mm)175 質量(kg)1.8 主な用途木工作業 口幅(mm)100 口開き(mm)75 口深(mm)55
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)60 口幅(mm)75 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525BG-3
1個
8,530 税込9,383
当日出荷

種類精密バイス 最大口開き(mm)75 口幅(mm)74 材質(本体)合金鋼 エスコ品番EA525AV-1
1個
66,100 税込72,710
翌日出荷

経年変化防止のため焼鈍がしてあります。センターバー、ガイドバーに焼入れ、研削仕上げがしてあります。横向きでも使用可能。
種類ボール盤バイス 材質(本体)鋳鉄(FC25)
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)63 口幅(mm)75 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525WH-75
1個
20,200 税込22,220
翌日出荷

狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス
仕様口奥行:28.5mm 質量(kg)4 材質(本体)鋳鉄 最大開口(mm)75 口幅(mm)75 アズワン品番64-7863-72
1個
28,300 税込31,130
翌日出荷

質量(kg)1.52 最大開口(mm)35 口幅(mm)75 最大クランプ厚さ(mm)35
1台
9,260 税込10,186
翌日出荷

種類アングルバイス 最大口開き(mm)75 口幅(mm)75 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525DF-1
1個
45,300 税込49,830
当日出荷

種類精密バイス 最大口開き(mm)75 口幅(mm)48 材質(本体)合金鋼 エスコ品番EA525AT-12
1個
48,600 税込53,460
翌日出荷

種類精密バイス 最大口開き(mm)75 口幅(mm)75 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525AK-3
1個
137,700 税込151,470
翌日出荷

種類ボール盤バイス 最大口開き(mm)64 口幅(mm)75 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525AG-75
1個
27,900 税込30,690
翌日出荷

『バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります