バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。
商品豆知識
鋳物部品は、強靱鋳鉄製本体、可動体、雌ネジはJIS工場の品質管理の下で鋳造されたネバリ強い材質で充分な強度を保つよう設計しております。
ハンドルの両端の止め玉はヘッティング加工がしてありぬけ落ちません。
使用中に手、指を挟んでケガをしないように、ハンドルの両端には内側にゴム輪が取付けてあります。これは騒音の発生も防いでいます。
メネジにダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。
品質管理を認められて防衛庁より銘柄指定を受けています。(指定認可No.59)
塗装は優美なライトスカイブルー色です。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ベンチバイス クランプ式 回転盤付
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。
回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。
種類ベンチバイス
口幅(mm)102
口深(mm)59
材質(本体)鋳鉄
クランプ開口(mm)70
質量(kg)6.2
全長(mm)240
幅(mm)120
高さ(mm)250
締付力(kN)15
材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
トラスコ品番819-1322
こんなお得な商品も!
ボール盤バイス
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
ボール盤での穴あけ作業に最適です。ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。強力締め付けが可能です。可動体はスムーズにスライドして使いやすいです。
用途加工物の締付け・固定作業用。
種類ボール盤バイス
最大口開き(mm)95
口幅(mm)102
口深(mm)27
材質(本体)鋳物
主な用途固定作業
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
1個
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
1個
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
こんなお得な商品も!
リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付
モノタロウ
¥4,498~
税込¥4,948~
軽作業用向けで、270°回転可能です。
種類リードバイス
最大口開き(mm)100
口幅(mm)102
口深(mm)50
材質(本体)ねずみ鋳鉄
主な用途軽作業
寸法E(mm)84
寸法F(mm)84
寸法G(mm)84
寸法H(mm)84
全長(mm)233
幅(mm)115
高さ(mm)137
締付力(kN)10
材質本体:ねずみ鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材
トラスコ品番762-3267
質量(kg)4.5
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
こんなお得な商品も!
リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付
モノタロウ
¥4,498~
税込¥4,948~
種類リードバイス
最大口開き(mm)70
口幅(mm)102
口深(mm)59
材質(本体)ねずみ鋳鉄
主な用途軽作業
トラスコ品番445-6190
質量(kg)5.5
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
『バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。