絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(3)
  • スーパーツール(2)
  • H&H(1)
  • M&M(1)
  • SK11(1)
最大口開き(mm)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 124(1)
  • 125(10)
  • 130(1)
  • 133(1)
  • 165(2)
口幅(mm)
  • 125
  • 25(6)
  • 38(4)
  • 50(11)
  • 60(4)
  • 63(6)
  • 64(10)
  • 65(4)
  • 70(7)
  • 75(14)
  • 80(6)
  • 100(20)
  • 102(7)
  • 104(6)
  • 127(4)
  • 129(5)
  • 140(5)
  • 150(15)
  • 154(9)
  • 200(7)
主な用途
  • 金属加工作業(1)
材質
  • スチール(2)
  • 鋳鉄(6)
口深(mm)
  • 40(2)
  • 50(1)
  • 56(1)
  • 60(1)
  • 67(1)
  • 68(1)
40・50・56・60・67・68
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。
特価
本日1月7日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リードバイス ダクタイル鋳鉄製 モノタロウリードバイス ダクタイル鋳鉄製モノタロウ(56件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付 モノタロウリードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付モノタロウ(56件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ガレージバイス SK11ガレージバイスSK11(1件のレビュー)
9,088税込9,997
1台
当日出荷
回転台付きで、パイプはさみが付いています。金属加工やパイプの切断、アンビルでのたたき作業に使用できます。大型アンビルが付いているため金属加工に大変便利です。くわえ部の下方にパイプをはさめるバイスが付いているので、パイプの切断がとても楽にできます。回転台付で対象物の加工が自由自在です。スムーズなハンドル操作で使いやすさ抜群です。
用途アンビルを使っての小細工・ヤスリがけやパイプ切断などの金工作業。主な用途小細工・ヤスリがけ、パイプ切断など金工作業
ベンチバイス M&MベンチバイスM&M(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
360°回転で作業性抜群。大型アンビル付きで打撃作業も可能。頑丈な鋳鉄製
用途切断・研磨・接着作業時の加工物の固定に
リードバイス H&HリードバイスH&H(2件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
強靭な鋳鉄製!360度回転盤付きで加工に便利! バイスは作業台に固定してもバイスベースが360度回転でき、好きな角度で固定できる構造です 締付力が大きい!本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性抜群!部品は強靭鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。給油が簡単で作動が円滑です。 口金に熱処理が施してあり耐久性がよく、取り替えが可能でバイス寿命が永くなります。ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。
材質本体:鋳鉄FC200、口金:45C鋼材
精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) ハンドル式 スーパーツール精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) ハンドル式スーパーツール
199,800税込219,780
1台
9日以内出荷
高精度な平行度・直角度の精密バイスです。超精密加工がスピーディーにできるバイスです。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。
用途研削、切削、穴あけなどに。トラスコ品番337-6559材質SKS3、硬度:60HRC全長(mm)300全幅(mm)125全高(mm)90最大締付力(kN)10口幅(mm)125口開き(mm)幅165口深(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)10
精密バイス(ハンドル式・油圧機構内蔵型) スーパーツール精密バイス(ハンドル式・油圧機構内蔵型)スーパーツール
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷
油圧機構内蔵型精密バイスです。高精度な平行度・直角度の精密バイスです。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。
用途研削、切削、穴あけなどに。トラスコ品番337-6486材質合金工具鋼、硬度:60HRC全長(mm)300全幅(mm)125全高(mm)90最大締付力(kg)1500口幅(mm)125口開き(mm)165口深(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)15
125mm 万能バイス エスコ125mm 万能バイスエスコ
40,000税込44,000
1個
翌々日出荷
種類リードバイス最大口開き(mm)133口幅(mm)125材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525W-125
125mm ワークショップバイス エスコ125mm ワークショップバイスエスコ
61,400税込67,540
1個
翌日出荷
種類リードバイス最大口開き(mm)125口幅(mm)125材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525WF-125
125mm ボール盤用バイス エスコ125mm ボール盤用バイスエスコ
57,400税込63,140
1個
翌日出荷
種類ボール盤バイス最大口開き(mm)124口幅(mm)125材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525AG-125

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス