絞り込み
最大口開き(mm)
- 125(2)
- 130(1)
口幅(mm)
- 125
- 38(3)
- 40(1)
- 50(5)
- 51(1)
- 60(1)
- 63(2)
- 65(2)
- 75(6)
- 78(2)
- 100(2)
- 102(3)
- 112(2)
- 115(1)
- 127(1)
- 150(4)
- 152(1)
- 165(1)
- 166(1)
- 200(1)
- 口幅(mm)をもっと見る
材質
- スチール(1)
- 鋳鉄(1)
口深(mm)
- 50(1)
- 67(1)
ブランド
- エスコ(1)
- M&M(1)
「最大口開き(mm)」から絞り込む
125(2)
130(1)

ベンチバイス (回転台付き)
エスコ¥26,900税込¥29,5901個4日以内出荷最大 3500 Kgf のクランプ力を実現し、さまざまな中型から大型の木材および金属加工用途に使用できます。バイスに過度な負担がかかる前に、トミーバー(ハンドル)が曲がるためバイス本体が壊れることを防ぎます。パイプを挟むのに特化したジョー付き。本体後部には、ワークを叩いたりするのに便利なアンビルが付いています。衝撃吸収性に優れ、丈夫で耐久性に優れています。360°回転ベース。ジョーも360°回転可能です。仕様締付力(Kgf):3500材質ジョープレート:硬化鋼質量(kg)15最大開口(mm)125口幅(mm)125材質(ボディ)鋳鉄口深(mm)67