絞り込み
最大口開き(mm)
  • 33(1)
  • 40(1)
  • 48.4(1)
  • 50(1)
  • 51(1)
  • 60(1)
  • 95(1)
  • 102(2)
  • 105(1)
口幅(mm)
  • 48.4(1)
  • 60(1)
  • 102(2)
主な用途
  • ホビー・クラフト(1)
  • 固定作業(1)
口深(mm)
  • 27
  • 20(2)
  • 25(5)
  • 28(4)
  • 30(5)
  • 31(2)
  • 35(12)
  • 38(4)
  • 40(6)
  • 42(3)
  • 50(9)
  • 51(8)
  • 56(3)
  • 59(3)
  • 75(5)
  • 76(3)
  • 80(4)
  • 86(3)
  • 95(3)
  • 105(2)
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(1)
  • 鋳鉄(1)
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • SUN UP(1)
  • 東洋アソシエイツ(1)
  • SK11(1)
TRUSCO・SUN UP・東洋アソシエイツ・SK11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボール盤バイス(軽量タイプ) TRUSCOボール盤バイス(軽量タイプ)TRUSCO
6,798税込7,478
1台
当日出荷
軽量タイプのエコノミークラスボール盤バイスです。
タイプボール盤バイス
ボール盤バイス SK11ボール盤バイスSK11(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
ボール盤での穴あけ作業に最適です。ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。強力締め付けが可能です。可動体はスムーズにスライドして使いやすいです。
用途加工物の締付け・固定作業用。種類ボール盤バイス最大口開き(mm)95口幅(mm)102口深(mm)27材質(本体)鋳物主な用途固定作業
アルミ合金バイス(簡易タイプ) 60mm TRUSCOアルミ合金バイス(簡易タイプ) 60mmTRUSCO
4,898税込5,388
1台
当日出荷
工作台に自由に取り付け・取り外しができます。
用途彫金、ホビー、クラフト用種類ベンチバイス最大口開き(mm)50口幅(mm)60口深(mm)27材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)主な用途彫金・ホビー・クラフト作業クランプ開口(mm)(最大)33質量(kg)0.322全長(mm)122幅(mm)60高さ(mm)129締付力(kN)1.96トラスコ品番389-5564
アンビルバイス 小 SUN UPアンビルバイス 小SUN UP
3,898税込4,288
1個
当日出荷
作業台などに取り付ける小型の万力です。アンビル付なので対象物を叩く作業もできます。
用途対象物の固定に。全長(mm)152質量(kg)1.1アンビル面(mm)45×75口開き(mm)40口深(mm)27取付厚(mm)42
センタリングスイベルバイス 東洋アソシエイツセンタリングスイベルバイス東洋アソシエイツ
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
様々な用途にご使用いただけるセンタリングバイスです。
種類リードバイスRoHS指令(10物質対応)対応

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス