簡単な締め付け作業にお使い頂けます。
ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。
材質ダクタイル鋳鉄
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。
回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。
材質ダクタイル鋳鉄
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。
回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。
材質ねずみ鋳鉄
全長(mm)155
口開き(mm)50
口深(mm)30
全高(mm)185
アンビル(mm)41×28
最大締圧力(kN)4
簡単な締め付け作業にお使い頂けます。
パイプバイスとしてもご使用頂けます。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途プラモデル作りといった軽作業に。
材質ねずみ鋳鉄
質量(kg)1.65
全長(mm)150
口幅(mm)75
口開き(mm)60
口深(mm)40
全高(mm)165
アンビル(mm)42×23
最大締圧力(kN)4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
『バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。