バイス :「万力 バイス」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファーステック精密バイス
材質SK2 直角度(mm)0.005/100 平行度(mm)0.003/100 寸法I(mm)M6 硬度(°)HRC55~60
1台
51,980 税込57,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さなワークを固定するのに最適です。 磁性あり
材質SUS440 平行度(mm)0.003/100以内
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ファーステック精密油圧バイス
仕様最大把握力:1500kgf 付属品専用クランプ2個 材質工具鋼 直角度(mm)0.008/100以内 平行度(mm)0.005/100以内 寸法I(mm)M10 硬度(°)HRC52-58
1台
289,800 税込318,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファーステック精密サインバイス
材質SKS 寸法H(mm)45 直角度(mm)0.005/100 寸法F(mm)33 寸法D(mm)30 寸法E(mm)63 寸法B(mm)73 寸法C(mm)93 平行度(mm)0.003/100 寸法I(mm)M5 傾斜角度(°)最大:46 誤差角度:15"以内 硬度(°)HRC58~60
1台
259,800 税込285,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファーステック精密複合サインバイス
SKS精密バイスはSKS3材を使用し、サブゼロ処理を施した経年変化の少ない高精度な精密バイスです。バイスは水平垂直の2方向に傾きます
材質SKS 質量(kg)7.5 寸法H(mm)45 直角度(mm)0.005/100 寸法A(mm)160 寸法F(mm)33 寸法D(mm)30 寸法E(mm)94 寸法B(mm)73 寸法C(mm)124 平行度(mm)0.003/100 寸法I(mm)M5 寸法J(mm)100 寸法G(mm)80 熱処理-185℃サブゼロ処理 傾斜角度(°)最大:46 誤差角度:15"以内 硬度(°)HRC58~60
1台
499,800 税込549,780
30日以内出荷

ファーステック3次元精密バイス
旋回部にサインバイスが乗った精密三次元バイス・目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます(サインバイスはブロックゲージと三角関数表を用いて角度設定します)。 旋回部は水平方向に360°回転可能 旋回部は45°垂直方向に傾斜可能 サインバイスは最大46°傾斜可能
材質旋回部FCD45/バイス部SKS3 質量(kg)16 寸法H(mm)73 直角度(mm)0.005/100以内 寸法A(mm)169 寸法F(mm)178 寸法D(mm)110 本体回転・角度とも副尺3分 寸法E(mm)160 寸法B(mm)75 寸法C(mm)63 平行度(mm)0.004/100以内 寸法I(mm)16 寸法J(mm)33 寸法G(mm)0-80 寸法K(mm)15 熱処理旋回部調質/バイス部サブゼロ処理 硬度(°)旋回部HRC43-47/バイス部HRC58-60
1台
499,800 税込549,780
30日以内出荷

ファーステック2次元精密バイス
目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます。 水平方向に360°回転可能 45°垂直方向に傾斜可能
材質旋回部FCD45/バイス部SKS3 熱処理旋回部調質/バイス部サブゼロ処理
1台
249,800 税込274,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クサビロック式精密バイスは新しいデザインの締め付け構造によりバイスをテーブルに乗せたまま口金を動かすことが可能
材質工具鋼 直角度(mm)0.004/100以内 平行度(mm)0.003/100以内 寸法I(mm)M6 熱処理真空焼き入れ -185℃サブゼロ処理 硬度(°)HRC55~60
1台
88,980 税込97,878
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファーステックFT-VS 精密バイス
SK精密バイスは日本製工具鋼SK材を使用した高精度な精密バイスです
材質SK2
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ファーステックSKS超精密バイス
材質SKS
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ファーステック5軸マシンバイス
付属品検査成績書 締付トルク15kn(60N/m締付時)
1台
229,800 税込252,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ファーステックFT-VW 精密バイス
材質SK2 直角度(mm)0.005/100 平行度(mm)0.003/100 硬度(°)HRC55~60
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ファーステックFT-SV 精密サインバイス
材質SK2 直角度(mm)0.005/100以内 角度(°)設定可能:0~46 平行度(mm)0.005/100以内 硬度(°)HRC52~58
1台
83,980 税込92,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SK精密サインバイスは日本製工具鋼SK材を使用した高精度な精密サインバイスです
材質SK2 直角度(mm)0.005/100以内 平行度(mm)0.005/100以内 寸法I(mm)M6 傾斜角度(°)最大:46 硬度(°)HRC52~58
1台
69,980 税込76,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水平方向に360°回転可能
仕様テーブル回転角度:副尺3分 材質旋回部SCM4/主軸部SUS440C 質量(kg)11 寸法A(mm)138 寸法F(mm)178 精度ER40コレットの精度に準じる 寸法D(mm)110 本体スイベル:副尺3分 寸法B(mm)75 寸法I(mm)16 寸法K(mm)15 熱処理旋回部浸炭焼入/主軸部真空焼入 寸法E(Φmm)80 硬度(°)旋回部HRC56-58/主軸部HRC56-60
1台
249,800 税込274,780
30日以内出荷

EROWA社ののセンタリングプレート、System-3R社のマクロベースホルダー(3R-651.7E-P)に適応
材質SUS440 直角度(mm)0.005/100以内 平行度(mm)0.003/100以内 硬度(°)HRC45~55
1台
89,980 税込98,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EROWA社ののセンタリングプレート、System-3R社のマクロベースホルダー(3R-651.7E-P)に組み合わせることによりご使用いただけます。
材質SUS440 ピッチ磁極:0.5×1.5 直角度(mm)0.005/100以内 平行度(mm)0.003/100以内 硬度(°)HRC45~55
1台
229,800 税込252,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファーステック2次元精密プレート
Tスロット付きテーブルが付いた二次元テーブルです。 割出台等を搭載して角度設定が可能になります Tスロットベースがついた2次元精密プレート 本尺と副尺によって簡単に設定角度が読み取り可能 水平方向に360°回転可能・45°垂直方向に傾斜可能
仕様テーブル回転角度:副尺3分、把握部:M16 材質旋回部FCD45/テーブル部YK30 質量(kg)47 寸法H(mm)10 寸法A(mm)183 寸法F(mm)300 寸法D(mm)60 本体スイベル:副尺3分 寸法E(mm)300 寸法B(mm)220 寸法C(mm)40 平行度(mm)0.005/100 寸法M(mm)M8 寸法I(mm)12 寸法J(mm)14 寸法G(mm)28 寸法K(mm)25 熱処理旋回部調質/テーブル部サブゼロ処理 硬度(°)旋回部HRC43-47/テーブル部HRC58-60
1台
599,800 税込659,780
30日以内出荷

ファーステック2次元三爪チャック
スクロールチャックでワークをしっかり把握するタイプの二次元三爪スクロールチャックです 目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます 水平方向に360°回転可能・45°垂直方向に傾斜可能
仕様テーブル回転角度:副尺3分 材質旋回部SCM4/チャック部:S45C 寸法F(mm)178 寸法D(mm)110 本体スイベル:副尺3分 寸法B(mm)75 繰返し精度(mm)0.015 寸法I(mm)16 寸法K(mm)15 熱処理旋回部・チャック部とも浸炭焼入 硬度(°)旋回部HRC56-58/チャック部HRC50-55
1台
299,800 税込329,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります