こんなお得な商品も!

ベンチバイス クランプ式 回転盤付
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。
回転台は360度回転します。
打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
種類ベンチバイス
材質(本体)鋳鉄
クランプ開口(mm)(最大)50
本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。
回転台は360度回転します。
打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス
材質(本体)炭素鋼
付属品回転台
材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
ダクタイル鋳鉄製ですから、耐衝撃性と耐久力を有し、ハードな使用にもビクともしません。
種類リードバイス
材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)
材質本体:ダクタイル鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材
こんなお得な商品も!

コンパクトバイス
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
一台で三台分の働きが可能です。(1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)
用途軽作業用。学校でのプラモデル作りに
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)65
口深(mm)40
材質(本体)鋳鉄(FC200)
主な用途軽作業
クランプ開口(mm)(最大)50
全長(mm)168
高さ(mm)131
締付力(kN)4.9
こんなお得な商品も!

ベンチバイス クランプ式 回転盤付
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。
回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。
種類ベンチバイス
口幅(mm)102
口深(mm)59
材質(本体)鋳鉄
クランプ開口(mm)70
質量(kg)6.2
全長(mm)240
幅(mm)120
高さ(mm)250
締付力(kN)15
材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
トラスコ品番819-1322
こんなお得な商品も!

ピンバイス 両頭式
モノタロウ
¥759
税込¥835
種類ピンバイス
材質(本体)真鍮
主な用途穴あけ作業
仕様コレットチャック2個 両頭収納型
質量(kg)0.034
全長(mm)98
適合サイズ(mm)0.1~3.2
材質本体・チャック・キャップ:真鍮
トラスコ品番437-4223
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。
種類アングルバイス
材質(本体)鋳鉄
材質シャフト/ハンドル/口金:鋼材
2018年トラスコ掲載ページ4 1808
鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。回転台の取付けができます。
トラスコ品番819-1302
材質シャフト、ハンドル、口金:鋼材
幅(mm)171
全長(mm)196
高さ(mm)35
取付穴寸法(mm)13
取付寸法E(mm)126
取付寸法F(mm)132
取付寸法G(mm)131
取付寸法H(mm)158
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!

ヤンキーバイス
モノタロウ
¥9,998~
税込¥10,998~
鋳鋼を使用していますので、大変丈夫です。本体とスライド部は平行に作られています。縦横の使用ができます。
口幅(mm)65
口開き(mm)65
口深(mm)31
幅(mm)65
全長(mm)155
質量(kg)2.6
高さ(mm)61
材質(本体)鋳鉄
取付寸法(mm)154×65
締付力(kN)12
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

ピンバイス 両頭式
モノタロウ
¥759
税込¥835
種類ピンバイス
材質(本体)特殊鋼
主な用途穴あけ作業
仕様コレットチャック 本体一体型貫通タイプ
材質チャック・キャップ:真鍮、本体:特殊鋼
種類ピンバイス
材質(本体)真鍮
主な用途穴あけ作業
仕様ハンドルすじめ加工/頭部回転キャップ付
全長(mm)102
適合サイズ(Φmm)0.1~3.2
材質チャック・キャップ:真鍮、本体:真鍮、付属ドリル:高速度鋼(HSS)
アルミ合金製で極めて軽量な木工用のバイスです。クイックボタンを押すことで、素早いクランピングが可能です。ソフト樹脂のハンドルで、回しやすいです。アルミ合金製で極めて軽量な木工用のアングルバイスです。
種類リードバイス
最大口開き(mm)65
口幅(mm)70
口深(mm)28
材質(本体)アルミ合金
主な用途木工作業
全長(mm)135
幅(mm)115
高さ(mm)55
締付力(kN)1.96
材質本体:アルミ合金、シャフト:鋼材、ハンドル:ラバー
トラスコ品番836-9066
質量(g)500
2018年トラスコ掲載ページ4 1810
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

ピンバイス
モノタロウ
¥759
税込¥835
細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適なピンバイスです。
精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。
種類ピンバイス
材質(本体)快削鋼
主な用途精密加工作業/穴あけ作業
仕様ミニ電動用精密ドリルチャック/片頭式
質量(kg)0.033
全長(mm)65
適合サイズ(mm)0.1~2.0
材質チャック・キャップ:真鍮
トラスコ品番437-4215
1本
¥949
税込¥1,044
当日出荷
鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。
ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。
ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。
回転台の取付けができます。
材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
こんなお得な商品も!

リードバイス ダクタイル鋳鉄製
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
強靭な鋳鉄製で、耐久力は抜群。アンビル部での強い打撃禁止。丸胴シャフトタイプ
種類リードバイス
材質(本体)鋳鉄(FC250)
ダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。上下、平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。アンビル機能付です。
付属品回転台
トラスコ品番257-5620
材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金:鋼材
幅(mm)140
全長(mm)360
高さ(mm)195
タイプコンビバイス
口幅(mm)100
口開き(mm)100
口深(mm)60
取付穴寸法(mm)10
締圧力(kN)15
取付寸法F(mm)100
取付寸法G(mm)140
取付寸法H(mm)70
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。
異形物などの加工に最適です。
種類リードバイス
最大口開き(mm)80
口幅(mm)80
口深(mm)44
材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)
全長(mm)235
幅(mm)130
高さ(mm)80
締付力(kN)10
トラスコ品番490-0847
質量(kg)4.2
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
オールステンレス製なので、サビ、汚れを嫌う場所や船舶、海洋開発の機器・装置などの場所(海水で工具がサビてしまう箇所)で使用が可能です。
種類リードバイス
最大口開き(mm)150
口幅(mm)100
口深(mm)66
材質(本体)ステンレス(SUS304)
寸法F(mm)105
寸法G(mm)138
寸法H(mm)69
寸法J(mm)11
全長(mm)368
幅(mm)135
高さ(mm)113
締付力(kN)7.8
トラスコ品番389-5611
質量(kg)6
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
こんなお得な商品も!

リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付
モノタロウ
¥4,498~
税込¥4,948~
回転台をセットすることで、あらゆる角度(360度)における作業が可能なリードバイスが実現します。
付属品バイス固定用ネジ、回転ハンドル※作業台等に取付けるネジは入っていません
寸法g(mm)W1/2
寸法h(mm)15
高さ(mm)32
使い勝手の良いスタンダードな木工用バイスです。
用途木工ワークの作業に。
種類リードバイス
材質(本体)鋳鉄
主な用途木工作業
締付力(kN)10
材質本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材
2018年トラスコ掲載ページ4 1810
こんなお得な商品も!

ピンバイス
モノタロウ
¥759
税込¥835
細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適なピンバイスです。精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。
種類ピンバイス
材質(本体)真鍮
主な用途精密加工作業/穴あけ作業
仕様コレットチャック2個 片頭収納型
質量(kg)0.041
全長(mm)102
適合サイズ(mm)0.1~3.2
トラスコ品番437-4231
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
種類ピンバイス
材質(本体)快速鋼
主な用途穴あけ作業
付属品コレットチャック2個0.1~3.2mm、ドリル(ハイス鋼):Φ2.0・2.5・3.0
質量(kg)0.08
全長(mm)65
適合サイズ(Φmm)0.1~3.2
材質本体:快速鋼、チャック・キャップ:真鍮、付属ドリル:高速度鋼(HSS)、締め付けピン・板スパナ:炭素鋼
トラスコ品番437-4240
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)60
口幅(mm)70
口深(mm)35
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
主な用途軽作業
質量(kg)1.098
全長(mm)188
幅(mm)158
高さ(mm)155
締付力(kN)1.96
材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
トラスコ品番389-5572
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

ベンチバイス クランプ式 回転盤付
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
口開き(mm)50
口幅(mm)65
材質鋳鉄(FC250)
口深(mm)35
トラスコ品番114-3912
幅(mm)100
全長(mm)220
質量(kg)3.5
高さ(mm)180
締付力(kN)3.9
クランプ最大口開き(mm)40
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
アルミ合金製で極めて軽量な木工用のバイスです。クイックボタンを押すことで、素早いクランピングが可能です。ソフト樹脂のハンドルで、回しやすいです。アルミ合金製で極めて軽量な木工用のアングルバイスです。
種類アングルバイス
最大口開き(mm)65
口幅(mm)70
口深(mm)28
材質(本体)アルミ合金
主な用途木工作業
全長(mm)203
幅(mm)203
高さ(mm)45
締付力(kN)1.96
材質本体:アルミ合金、シャフト:鋼材、ハンドル:ラバー
トラスコ品番836-9067
質量(g)940
2018年トラスコ掲載ページ4 1810
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
用途木工用高速バイスTRAMAV-70用シャフトです。木工用高速バイスTRADPV-70用シャフト。
材質(本体)鋼材
質量(g)400
2018年トラスコ掲載ページ4 1816
ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。
種類ボール盤バイス
材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ダクタイル鋳鉄製超重量仕様で、優れた耐久力があります。シャフトにベアリング 仕様でスムーズな動きを実現します。アンビル機能付です。
トラスコ品番257-5622
材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金:鋼材
幅(mm)280
全長(mm)935
高さ(mm)350
タイプリードバイス
口幅(mm)150
口開き(mm)350
口深(mm)118
取付穴寸法(mm)18
締圧力(kN)160
取付寸法G(mm)204
取付寸法H(mm)※
1台
¥329,800
税込¥362,780
当日出荷
使い勝手の良いスタンダードな木工用バイスです。
用途木工ワークの作業に。
種類リードバイス
最大口開き(mm)120
口幅(mm)150
口深(mm)50
材質(本体)鋳鉄
主な用途木工作業
全長(mm)155
幅(mm)150
高さ(mm)145
締付力(kN)10
材質本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材
トラスコ品番836-9872
質量(kg)2.8
2018年トラスコ掲載ページ4 1810
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
強力丸胴タイプバイスは強靭な鋳鉄製で、耐久力があります。上下360°回転可能で、回転台付の場合は平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。アンビル機能付です。それぞれの口金は完全に焼き入れ加工です。
種類リードバイス
最大口開き(mm)100
口幅(mm)129
口深(mm)77
材質(本体)鋳鉄(FC250)
付属品回転台
質量(kg)23.6
寸法F(mm)143
寸法G(mm)202
寸法H(mm)103
全長(mm)416
幅(mm)180
高さ(mm)270
締付力(kN)24.5
材質(本体)鋳鉄(FC250)、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
トラスコ品番389-5629
1台
¥76,980
税込¥84,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

ボール盤バイス クイックレバー式
モノタロウ
¥26,980
税込¥29,678
経年変化防止のため焼鈍がしてあります。センターバー、ガイドバーに焼入れ、研削仕上げがしてあります。横向きでも使用可能。
種類ボール盤バイス
材質(本体)鋳鉄(FC25)
こんなお得な商品も!

バイス アルミ製 マルチアングル
モノタロウ
¥6,498
税込¥7,148
ツールを好みの角度に固定できます。クランプ付きでテーブルに簡単に取り付けできます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)50
口幅(mm)80
口深(mm)32
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
主な用途軽作業
クランプ開口(mm)(最大)50
質量(kg)0.845
全長(mm)149
幅(mm)80
高さ(mm)258
締付力(kN)1.96
材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
トラスコ品番389-5581
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
用途木工用バイスTMVU-160用シャフトです。木工用バイスTMVD-160用シャフトです。木工用バイスTMVD-180用シャフトです。
材質(本体)鋼材
2018年トラスコ掲載ページ4 1816
1
2
次へ
『バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。