バイス :「回転パイプ」の検索結果

バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロ用バイスとして最強の締め付け力を誇る鍛造バイス。パイプ用口金、回転台、鍛造鋼、同寸法バイス2倍の締め付け力、アンビル付です。
種類リードバイス 最大口開き(mm)230 口幅(mm)178 口深(mm)98 材質(本体)炭素鋼 付属品回転台 質量(kg)25 材質本体/炭素鋼、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材 トラスコ品番445-6432
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷

ダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。上下、平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。アンビル機能付です。
付属品回転台 トラスコ品番257-5620 材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金:鋼材 幅(mm)140 全長(mm)360 高さ(mm)195 タイプコンビバイス 口幅(mm)100 口開き(mm)100 口深(mm)60 取付穴寸法(mm)10 締圧力(kN)15 取付寸法F(mm)100 取付寸法G(mm)140 取付寸法H(mm)70
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

強力丸胴タイプバイスは強靭な鋳鉄製で、耐久力があります。 上下360°回転可能で、回転台付の場合は平行360°回転できます。 パイプ、異形物バイスとして使用できます。 アンビル機能付です。 それぞれの口金は完全に焼き入れ加工です。
種類リードバイス 最大口開き(mm)150 口幅(mm)154 口深(mm)90 材質(本体)鋳鉄(FC250) 付属品回転台 質量(kg)24 寸法F(mm)143 寸法G(mm)202 寸法H(mm)103 全長(mm)462 幅(mm)180 高さ(mm)305 締付力(kN)26 トラスコ品番490-0511
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。パイプバイスとして使用できます。アンビル機能付です。
用途重工業用。 種類リードバイス 最大口開き(mm)200 口幅(mm)203 口深(mm)125 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450) 付属品回転台 質量(kg)39 寸法E(mm)157 寸法F(mm)165 寸法G(mm)160 寸法H(mm)200 全長(mm)510 幅(mm)203 高さ(mm)283 締付力(kN)44.1 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材 トラスコ品番389-5637
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷

強力丸胴タイプバイスは強靭な鋳鉄製で、耐久力があります。上下360°回転可能で、回転台付の場合は平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。アンビル機能付です。それぞれの口金は完全に焼き入れ加工です。
種類リードバイス 最大口開き(mm)100 口幅(mm)129 口深(mm)77 材質(本体)鋳鉄(FC250) 付属品回転台 質量(kg)23.6 寸法F(mm)143 寸法G(mm)202 寸法H(mm)103 全長(mm)416 幅(mm)180 高さ(mm)270 締付力(kN)24.5 材質(本体)鋳鉄(FC250)、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材 トラスコ品番389-5629
1台
76,980 税込84,678
当日出荷

『バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります