ビーバー(アサダ)
アサダは「Quality,Innovation,Globalization」この3つをキーワードとしてモノづくりの夢にチャレンジします。お客様とのつながりを深め、よりニーズに直結した製品をお届けします。今後もモノづくりを得意として、信頼される製品を世界のお客様に提供したいと願っています。
会社情報
会社名 | アサダ株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒462-8551 愛知県名古屋市北区上飯田西町3-60 |
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
こんなお得な商品も!

シールテープ プロ用
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
-100℃~230℃まで使用可能で、耐寒・耐熱性に優れます。
ねじ込み・取り外しが容易です。
化学薬品・溶剤・蒸気などにも侵されません。
用途鉄・アルミ・ステンレス・プラスチックのパイプの気密。
仕様手で切断可能
トラスコ品番292-5168
質量(g)240
使用温度範囲-100~230℃
JIS規格K6885
質量(g/巻)24
引張強度(N/10mm)9
特性耐寒性、耐熱性
1箱(10巻)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ナイログの成分は冷凍機油のため、システム内のオイルに混入しても悪影響はありません。
粘性・粘着力がとても強く、はがれにくい強力なオイルの壁をつくり、ガス漏れを防止します。
用途フレア面、ムシ部、ガスケット、ねじ部、Oリング等からのガス漏れ防止剤。
容量(mL)30
対応冷媒種別HFC系冷媒用
用途異径の接続口の接続に。
危険物の類別非危険物
耐久性バツグン。100~200回の繰り返し使用が可能。経済的で環境にもやさしい。
トラスコ品番829-1496
セット内容壁掛用洗浄カバー、(汚水受け幅:最大時1060×540mm、排水ホース1.5m)、養生マスカー
種別ルームエアコン用
質量(kg)1.3
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。
付属品アダプタ長、アダプタ短
質量(kg)1.2
適合排水管径(Φmm)20~75
加圧力(N)340(35kgf)
高品質の真空ポンプオイル。低温指導制抜群。高品質なオイルで真空ポンプの耐久性を保ち、長時間運転且つ長寿命を実現。夏場の揮発量も軽減しました
用途真空ポンプのオイルとして使用します。メンテナンスオイルです
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
用途はんだ専用。 はんだ付作業時のぬれ促進に。
種別半田付け
仕様はんだ用
トラスコ品番376-0430
容量(mL)100
活性温度(℃)180~400
適合母材銅管
危険物の類別非危険物
1本(100mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ヘッドが1.2倍広がるため、一度に多くのフィンを修正・清掃可能。
トラスコ品番364-0159
質量(g)150
適合ピッチ(mm)すべてに対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
こんなお得な商品も!

ポータブルバンドソー替刃
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
充電式バンドソーH60Eco専用のこ刃です。
用途鋼缶、ステンレス管、鋼材、電線ケーブルなどの切断に。
電線管、電線ケーブル、Cチャンネル、手すり、アルミサッシ、ケーブルラック、全ねじボルト、ライティングレール、銅パイプ、鋼管などの切断に。
適合充電式バンドソーH60Eco
トラスコ品番391-7517
材質コバルトハイス
質量(g)36
山数14/18
適合切断材鋼管・ステンレス管・鋼材・電線ケーブル
1セット(3本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
人間工学に基づいた握りやすい形状。1セットで12種類のフィンピッチに対応
トラスコ品番364-0141
質量(g)105
適合ピッチ(mm)8・10、9・15、11・13、12・14、16・17、18・20
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
洗浄済みの溶剤廃棄時のPhチェックに。(廃液は中性にして排水する必要があります。)。洗浄後の空調機部品のPhチェックに。(アルミ部品等がアルカリ性のままで放置すると腐食の原因となります。)
幅(mm)9
長さ(m)6
pH測定有効範囲1~11
アズワン品番64-6748-52
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
泡をつくるスピードが速く、すばやく漏れを発見できます。泡が大きく非常に粘性が高いため持続性抜群。
環境にやさしい生分解性。塩素を含みません。食品関係の現場でも活躍できます。
米国シェアNo.1
水溶性の粘着剤により、表面全体に検知液が広がります。
JIS規格JIS Z 2329 相当品
使用温度範囲(℃)1.6~80
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

サービス缶バルブ R134a用
モノタロウ
¥799
税込¥879
サービス缶との接続用バルブ
対応冷媒種別R134a
質量(g)90
接続口径(inch)M10
危険物の類別非危険物
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
プロパン、ブタン、アセトン等の混合ガス。ロキシー400Lで使用により、3100℃の高温度。
ガス容量(g)338
トラスコ品番376-0413
取付方式ねじ込み式
適合バーナロキシー400Lキット
パイプに付着したオイルも、水で簡単に洗浄できる、水溶性オイル。
日本水道協会JWWA K137適合オイル。
切削性に優れ、ねじムシレがなくきれいなねじが切れます。
冷却性に優れチェーザが長持ちします。
用途上水道配管用切削オイル。
種別上水道管用
タイプ液状
引火点(℃)172
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
粘度(mm2/s)15.30(40℃)
危険物の性状非水溶性
硬ロウ付作業時のぬれ促進に。
タイプ低温タイプ
活性温度(℃)600~850
適合ロウ材銀ロウ、リン銅ロウ
適合母材鉄、非鉄とその合金
アズワン品番64-6751-97
1個(100g)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
9Vアルカリ乾電池で最大60時間使用可能
オプションのACアダプタを使用すれば100V電源でも使用可能
オートパワーオフ機能、アラーム機能あり
用途フロンボンベやフロン回収ボンベから、冷凍空調機器へ冷媒充填時の計量に
付属品9Vアルカリ乾電池、ケース
質量(kg)3
使用温度範囲(℃)0~40
ひょう量(kg)50
電源9Vアルカリ乾電池
精度±5g
計量皿寸法(mm)240×240
電池寿命(時間)60
測定単位5g
オートパワーオフ3時間
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
プロパン30%、ブタン70%の強力炎。
銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)で効率良く加熱できます。
逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎が出ます。
用途に応じた火力に調整ができます。
エア流量の調整ができるため、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在です。
電子着火のためライター不要。
用途各種銅管の硬ロウ付け・軟ロウ付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。
仕様ねじ込み式
対応逆さ使用可
成分プロパン30%、ブタン70%
トラスコ品番392-1794
質量(g)360
内容量(g)190
適応バーナー:ロートーチ、ターボスター、ハンディトーチ、ローファイア、ターボファイア、ハンディターボ、スーパーファイア
フレアをゲージ穴に差し込むだけで、フレア寸法をカンタン確認。
フレア寸法の良否を判定。
質量(g)48
タイプインチタイプ
フレアサイズ(inch)1/4・3/8・1/2・5/8・3/4
アズワン品番64-6748-34
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
冷媒漏えいの大きな要因にフレア部からの漏えいがあります。
フレアタイトを設置時やメンテナンス時に使用しておけば、フレア接続部からも漏えいを最大限防止します。
用途ルームエアコン、パッケージエアコン、業務用空調機、冷凍、冷蔵庫、ショーケース等の配管、部品接続に使われるフレア継手のシール。サービスポート、膨張弁、フィルタドライヤ、サイトグラス、ボールバルブ、電磁弁、圧力温度調整器、分岐管などに。
独自の熱処理を施し、喰い付きやすく耐久性があります。
用途水道・ガス管用テーパーねじ
回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切り粉などを除去し、回収装置を保護
用途冷媒の簡易再生
ねじ径(inch)(IN)1/4"フレアオス、(OUT)1/4"フレアメス
トラスコ品番364-0043
適合機種リカバーXLT、エコセーバーR50・R60.R60S・R100・R120W、OZセーバー4000J・4000J[[(R2)]]
質量(g)200
内容積(cm3)(乾燥剤)49
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
補修用ホースパッキンです。
質量(g)250
1袋(6個)
¥669
税込¥736
当日出荷
適合本体BH060
天カセ用パッケージエアコン室内機の洗浄に。エアコン内部の汚れ、悪臭、冷暖房能力の低下を解消。耐久性バツグン。100~200回のくり返し使用可。小型~10馬力まで1枚で調整可能。
トラスコ品番829-1497
セット内容天カセカバーホース付(最大時:560 × 1000×600mm、排水ホース1.5m)、フック付チェーン4本、養生マスカー1100mm × 25m、クリップ
種別天カセ用
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
文字内容フロン回収済
寸法(幅W×長さL)(mm)70×70
使用時間フル充電で約60分
充電時間約40分
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)18
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切り粉などを除去し、回収装置を保護
用途冷媒の簡易再生
内容積(cm3)(乾燥剤)49
ねじ径(inch)(IN)1/4"フレアオス、(OUT)1/4"フレアオス
トラスコ品番364-0051
適合機種TC
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
低速・重切削のねじ切機専用に開発された、ねじ切り用オイル。
切削性に優れ、きれいなねじが切れます。
冷却効果が大きくチェーザが長持ちします。
用途ボルトや電線管のねじ切り作業に。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
軽量・小型で持ち運びに便利。
エア抜きバルブ装備で連続使用が可能。
見やすいΦ75mm圧力計。
安定性が良く、作業しやすいタンク形状。
タンク・タンク蓋は防食性の高い樹脂性。
耐圧22.5MPaのゴム製高圧ホース採用。
用途配管、タンク、バルブ、継手等の耐圧漏水テストに
付属品ニップルR1/2インチ(PT1/2インチ)×G1/4インチ(PF1/4インチ)
トラスコ品番247-6444
セット内容圧力計、高圧ホース1m
質量(kg)3.3
タンク容量(L)3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×233×240
吐出口サイズPT1/4
最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.0[40.8]
材質(タンク)樹脂
吐出水量16mL/回
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。
仕様ケース付
付属品アダプタ長、アダプタ短
質量(kg)(全体)5、1.2(量(本体・アダプタ))
適合排水管径(Φmm)20~75
加圧力(N)340(35kgf)
1個
¥27,900
税込¥30,690
当日出荷
1個
¥7,398
税込¥8,138
欠品中
圧力がかかった状態で着脱してもパッキンが外れない。
収納ボンベや冷凍空調機器類の漏えい防止に。
材質プラスチック製
高速度・重切削性に優れ、摩耗に強く、のこ刃寿命が長い。
市販の250mmに鋸刃にセットできます。
用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。
全長(mm)約450
質量(g)370
替刃仕様付属替刃:カーボンスチール24山
適合替刃250mm
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
DEKITER120に合わせた、小さな木製パレット。
質量(kg)7.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×500×140
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中