絞り込み
ブランド
  • GROZ
  • モノタロウ(16)
  • エスコ(451)
  • オーエッチ工業(262)
  • 土牛(234)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(224)
  • 王将(須佐製作所)(140)
  • マルキン印(71)
  • FACOM(70)
  • TRUSCO(57)
  • BAHCO(バーコ)(47)
  • GEDORE(44)
  • SK11(44)
  • 浅香工業(43)
  • BIGMAN(ビッグマン)(43)
  • 角利(角利産業)(39)
  • 藤元(37)
  • カネコ総業(36)
  • 与板利器工業(36)
  • PICARD(35)
  • RS PRO(33)
全長(mm)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(1)
  • 300~350未満(2)
  • 350~400未満(2)
  • 400~450未満(1)
  • 600~650未満(1)
  • 700~800未満(1)
  • 900~1000未満(1)
材質(頭)
  • ゴム(1)
  • スチール(1)
頭径(Φmm)
  • 24.6(1)
  • 30.5(1)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 47(1)
  • 49(1)
  • 55(1)
  • 60(2)
  • 63(1)
  • 64(1)
  • 67.5(1)
  • 72(1)
  • 80(1)
主な用途
  • 打込作業(2)
  • 石工作業(1)
  • 解体作業(2)
材質(柄部)
  • グラスファイバー(2)
グラスファイバー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片手ハンマー(グラスファイバー柄) GROZ片手ハンマー(グラスファイバー柄)GROZ
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ヘッドは特殊鋼を高周波焼入れした50~58HRCで頑丈です。柄はグラスファイバーを採用しており、強度・耐久性に優れ、安全に使用できます。グリップはエラストマー樹脂(TPR)でグリップ力を高めているとともに、衝撃を吸収するため手の疲れを軽減します。
用途金属の曲げ加工、コンクリートや石材の加工、刻印・マーク・ポンチの打ち込みに。材質グリップ:エラストマー樹脂(TPR)材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)特殊鋼主な用途打込作業RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムハンマー(グラスファイバー柄) GROZゴムハンマー(グラスファイバー柄)GROZ
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ヘッドは耐久性に優れたゴムを使用し破損しにくいです。柄はグラスファイバーを採用しており、強度・耐久性に優れ、安全に使用できます。グリップはエラストマー樹脂(TPR)でグリップ力を高めているとともに、衝撃を吸収するため手の疲れを軽減します。
用途打撃対象に傷を付けるのを防ぎたい軽作業などに。材質グリップ:エラストマー樹脂(TPR)全長(mm)350材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)天然ゴム
スレッジハンマー GROZスレッジハンマーGROZ
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌日出荷
Unique Indestructible Handle Technology により従来のハンマーの75倍の強度を誇ります。 ハンドルは貫通する4本のばね鋼棒で構成されています。 鋼製の楔を使用して、ハンマーヘッドで柄をロックし、ヘッドが外れないようにしています。 人間工学に基づいたゴム製グリップハンドルが振動を吸収し、疲労を軽減します。 打撃面がハンマーヘッドよりも柔らかい解体作業に特に役立ちます。 ANSIおよびSANS 387:2014についてBS 876に準拠しています。 46 HRCより硬いものを叩かないでください。 硬度の高いものを打つと、破損や欠けが生じやすくなります。
用途杭の打ち込み、解体、石やコンクリートの粉砕、柵の設置、救助活動、鉄道、鉄筋の曲げ主な用途杭の打ち込み、解体、石やコンクリートの粉砕、柵の設置、救助活動、鉄道、鉄筋の曲げ材質鉄、ゴム
クラブハンマー GROZクラブハンマーGROZ
7,298税込8,028
1個
当日出荷
Unique Indestructible Handle Technology により従来のハンマーの75倍の強度を誇ります。 ハンドルは貫通する4本のばね鋼棒で構成されています。 鋼製の楔を使用して、ハンマーヘッドで柄をロックし、ヘッドが外れないようにしています。 人間工学に基づいたゴム製グリップハンドルが振動を吸収し、疲労を軽減します。 打撃面がハンマーヘッドよりも柔らかい解体作業に特に役立ちます。 ANSIおよびSANS 387:2014についてBS 876に準拠しています。 46 HRCより硬いものを叩かないでください。 硬度の高いものを打つと、破損や欠けが生じやすくなります。
材質鉄、ゴム主な用途解体作業
ハンマー