「頭径(Φmm)」から絞り込む
20(2)
25(4)
26(7)
29(6)
30(5)
32(3)
35(3)
40(4)
50(3)
100(2)
頭径(Φmm)をもっと見る
衝撃に強いPVC製です。
用途ソフトハンマー替えヘッド
種類ハンマー替ヘッド
使用温度範囲(℃)4~80
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度;白-ナイロン JIS K7215-HDD 70°
緑-高密度ポリエチレン JIS K7215-HDD 65°
付属品ロールピン
頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。
ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類ハンマー替ヘッド
硬度HDD60
使用温度範囲(℃)4~80
PRH-30用交換ピースです。
用途PRH-30用交換ピースとして。
適合機種PRH-30
RoHS指令(10物質対応)対応
八角形のツバがついているので転がりを防止します、ヘッドは取替えができます。
用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し
種類ハンマー替ヘッド
RoHS指令(10物質対応)対応
細かな組み立て作業などに最適です。無反動ドロップハンマーです。交換用インサートはスーパークラフト用と同じです。
用途自動車関係の組立、修理、修整作業、製缶、部品の接合組立作業等に。
種類ハンマー替ヘッド
材質(頭)ナイロン
スーパークラフト、ドロップハンマー兼用です。
種類ハンマー替ヘッド
材質(頭)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
反動が少ないショックレス構造です。ヘッドは取替えができます。
用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し
種類ハンマー替ヘッド
4本セットボックスは、ドロップハンマーとパンチ各2本入りです。プレミアム、長く使える持ち運び用プラスチックケース。パンチは、径10mm と径15mm (製品番号 3408.010 / 3408.015)。ドロップハンマーは、径20 mm と径30 mm (製品番号 3408.020 / 3408.030)。交換可能なとても耐久性があり、破片が欠けにくい特別なナイロン製インサートが両端に付いています。鉄のハンマーで叩いても安全、優しく、騒音が少ない作業が出来ます。ドロップハンマーは、ショックレスです。的確な打撃を加えることが可能。手が入りにくい場所の作業に適しています。
材質【インサート】ナイロン:白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性
質量(g)1220
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235 x 185 x 48
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料データシート(0.34MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
¥13,900
税込¥15,290
欠品中
セキュラールハンマー用替頭です。
種類ハンマー替ヘッド
頭径(Φmm)40
材質(頭)ポリウレタン
頭部長(mm)30
質量(g)35
仕様中硬、長方形(30×40mm)
トラスコ品番481-8580
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ゴム複合材、黒。
用途造園やガーデニング、敷石の敷設、歩道縁石の施工、塀や階段の施工、垣根・策の施工、テントの設営、プレハブ住宅の施工、木工、屋根材の施工、保守・修理作業
RoHS指令(10物質対応)対応
伸銅品で熱を加えることなく加工しているので靭性があり、鋳造銅ハンマーと比べて約2倍長持ちします。
用途アジャストカッパバー用替えヘッド
種類ハンマー替ヘッド
ピン径(Φmm)-
ピン長さ(mm)-
寸法H2(mm)-
寸法W2(Φmm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
スーパークラフト -ナイロン製インサート(ポリアミド).。特殊形状、球面形状の打撃面.。損傷や打痕を防止.。白色、高い強度.。高い耐摩耗性.。零下時での破片の飛散なし.。耐油性.。D25mm、D30mm および D40mm のサイズが利用できます.
材質【インサート】ナイロン:白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド 横=35mm、縦=45mm
用途SECURALハンマー用インサート
材質インサート:ポリウレタン、黄、四角形、中硬、低騒音、衝撃緩和、高い耐摩耗性
質量(g)55
材質(頭)ポリウレタン
縦(mm)ヘッド:45
横(mm)ヘッド:35
アズワン品番65-1950-05
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
16日以内出荷
交換時期がわかるシグナル付です。
ヘッドはワレ・カケが少ない強化ナイロン(白色)と高密度ポリエチレン(黄色)製です。
用途機械の組立、修理、切削物の芯出し、金型製作等に
種類ハンマー替ヘッド
RoHS指令(10物質対応)対応
純金メッキ(24GPK)をミクロンの世界でほどこしています。
種類ハンマー替ヘッド
RoHS指令(10物質対応)対応
スーパークラフトハンマー用替頭です。
種類ハンマー替ヘッド
材質(頭)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
相手を傷つけにくい樹脂ヘッド
用途アジャストショックレスバー用替えヘッド
種類ハンマー替ヘッド
色グリーン
寸法A(Φmm)3
ピン径(Φmm)3
寸法B(mm)27
ピン長さ(mm)27
寸法H1(mm)25
寸法H2(mm)10
寸法W1(Φmm)28
寸法W2(Φmm)23
適合Φ28
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥979
税込¥1,077
3日以内出荷
相手を傷つけにくい樹脂ヘッド
用途ショックレスハンマー替えヘッド
種類ハンマー替ヘッド
使用温度範囲(℃)-10~80
色白
寸法A(Φmm)10
ピン径(Φmm)10
寸法B(mm)115
ピン長さ(mm)115
寸法H1(mm)81
寸法H2(mm)31
寸法W1(Φmm)108
寸法W2(Φmm)115
寸法W3(mm)100
適合#15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
耐久性に優れた良質の国産ゴム。
用途ラバーハンマー替えヘッド
種類ハンマー替ヘッド
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法W(Φmm)32
適合#1
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
¥779
税込¥857
18日以内出荷
中心部が太いので全体が曲がることはありません。
金型サイズに合わせて、40mmと70mmから選べます。
割れやすい超硬をセットする時はソフトヘッドを取付て使用することで衝撃を最小限に抑えます。
用途ダイスやパンチ部品を抜く時。金型のメンテ時、パンチ部品ダイス部品を取りはずす時、又は組み込む時にハンマーと共に使用します。
パンチを入れる時。
種類ハンマー替ヘッド
材質(頭)ジュラコン(R)
寸法C(mm)18
寸法D(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
『ハンマー』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。