絞り込み
頭径(Φmm)
材質(柄部)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(59)
- オーエッチ工業(33)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(14)
- 王将(須佐製作所)(14)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(13)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(11)
- TRUSCO(6)
- 土牛(5)
- ベッセル(4)
- KTC(3)
- SK11(3)
- JSH(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- FACOM(2)
- アークランドサカモト(1)
- ANEX(1)
- スーパーツール(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- ハゼット(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・オーエッチ工業・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・王将(須佐製作所)・Wiha(ビーハ/ノガ)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・TRUSCO・土牛・ベッセル・KTC・SK11・JSH・BAHCO(バーコ)・FACOM・アークランドサカモト・ANEX・スーパーツール・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・ハゼット・ブランドをもっと見る
「頭径(Φmm)」から絞り込む

パートⅡソフトハンマー替ヘッド
オーエッチ工業(6件のレビュー)¥729~税込¥802~1パック(2個)当日出荷衝撃に強いPVC製です。用途ソフトハンマー替えヘッド種類ハンマー替ヘッド使用温度範囲(℃)4~80RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトハンマー替ヘッド
オーエッチ工業(12件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。種類ハンマー替ヘッド使用温度範囲(℃)4~80硬度HDD60
ショックレスハンマー替ヘッド
オーエッチ工業(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷硬度;白-ナイロン JIS K7215-HDD 70° 緑-高密度ポリエチレン JIS K7215-HDD 65°付属品ロールピン
プラハンマー替ヘッド
オーエッチ工業(5件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。種類ハンマー替ヘッド使用温度範囲(℃)4~80硬度HDD60
ドロップハンマー 無反動 ナイロン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷細かな組み立て作業などに最適です。無反動ドロップハンマーです。交換用インサートはスーパークラフト用と同じです。用途自動車関係の組立、修理、修整作業、製缶、部品の接合組立作業等に。種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロン
アジャストカッパーバー
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から4日以内出荷八角形のツバがついているので転がりを防止します、ヘッドは取替えができます。用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
足場工事用ハンマー 交換ヘッド
王将(須佐製作所)¥1,298税込¥1,4281パック(2個)当日出荷トラスコ品番818-4292寸法(mm)38×24×15×27種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
コンビハンマー用替頭
SK11(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1パック(2個)当日出荷FG柄コンビハンマー用の替頭です。コンビハンマー用樹脂交換用頭です。種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ウレタン樹脂
アジャストショックレスバー
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から4日以内出荷反動が少ないショックレス構造です。ヘッドは取替えができます。用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し種類ハンマー替ヘッド
ヘッド交換ハンマー用替ヘッド
TRUSCO¥579税込¥6371個当日出荷特殊鋼にプラスチックの一体成型をし、ヘッドがぬけず安心。ハンドルはエラストマー樹脂で使いやすい。用途精密作業や木製品等の組立作業に使用。トラスコ品番270-9368適合機種TH-9006、9007、9008セット内容中ハンマー用交換ヘッド/ナイロン×3個質量(g)18種類ハンマー替ヘッド頭径(Φmm)20
スーパークラフト、ドロップハンマー用インサート ナイロン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から6日以内出荷スーパークラフト、ドロップハンマー兼用です。種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ショックレス替ヘッド
オーエッチ工業¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ショックレスハンマー用替え頭です。OHショックレスハンマーのヘッドに交換できます。用途ショックレスハンマー替え頭。仕様(硬度白)HDD70・緑:HDD65材質ナイロン・ポリエチレン
シンプレックスハンマー用替ヘッド
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥829~税込¥912~1個当日出荷から18日以内出荷ゴム複合材、黒。用途造園やガーデニング、敷石の敷設、歩道縁石の施工、塀や階段の施工、垣根・策の施工、テントの設営、プレハブ住宅の施工、木工、屋根材の施工、保守・修理作業RoHS指令(10物質対応)対応
カッパーハンマー替ヘッド
オーエッチ工業¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から8日以内出荷伸銅品で熱を加えることなく加工しているので靭性があり、鋳造銅ハンマーと比べて約2倍長持ちします。用途カッパーハンマー用替えヘッド種類ハンマー替ヘッドピン径(Φmm)10寸法A(Φmm)10
プラハンマー替ヘッド
オーエッチ工業¥539~税込¥593~1パック(2個)当日出荷から5日以内出荷衝撃に強いPVC製です。用途プラハンマー替えヘッド種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションハンマー用替ヘッド
スーパーツール¥749税込¥8241個欠品中スチールとプラスチックの両方をヘッドに装備し、鉄側は片手ハンマーとして、樹脂側はソフトハンマーとして使用できます。幅広い使用環境に適した、樹脂を採用しています。用途コンビネーションハンマー:HM7410用替ヘッドトラスコ品番409-3291材質(本体)ポリアミド(ナイロン6:PA6)質量(g)24種類ハンマー替ヘッド頭径(Φmm)32頭部長(mm)30
ハンマーヘッド
Wiha(ビーハ/ノガ)¥839~税込¥923~1個当日出荷から7日以内出荷組み立て、板金加工、建築作業や機械加工工場での作業用。色透明の赤種類ハンマー替ヘッド硬さ目安/(ハード)強い打ち込み用材質(頭)セルローズアセテート
ステンレスソフトハンマー替ヘッド青
オーエッチ工業¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷異物混入コンタミを防ぐ青色ヘッドです。自然食にはない青色です。安全で清潔な抗菌・防カビ機能付きです。用途食品工場内の機械・コンベアなどの修理に。種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ポリエチレン2018年トラスコ掲載ページ4 1854