トンボ工業
PC掛矢
木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業に最適です。
プラスチック頭130mmタイプで天然木を使用しております。
用途
杭打ち作業用。
材質
頭部;樹脂製,柄材;天然木
寸法(mm)
【頭部】Φ125×245
全長(mm)
900
質量(kg)
3
品番
G30514
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04098862
125mm
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください