丸型掛矢 金輪付

丸型掛矢 金輪付 - トンボ工業丸型掛矢 金輪付 - トンボ工業丸型掛矢 金輪付 - トンボ工業丸型掛矢 金輪付 - トンボ工業

木杭やプラ杭などの杭打ち作業や木製品への打ち込み作業に最適です。
国産樫材を使用しており、強度があります。
ヘッド部の割れを防止する金輪付きです。

用途
杭等を打ち込む時に使用する掛矢。
柄長さ(mm)
900
胴長さ(mm)
240
内容量
1本
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
胴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
105mm 0489473704894737105mmヘッド;国産樫材,柄;国産樫材,金輪;鉄105
オープン
¥8,598
¥9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
120mm 0489478004894780120mmヘッド;国産樫材,柄;国産樫材,金輪;鉄製120
オープン
¥9,198
¥10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
135mm 0489479804894798135mmヘッド;国産樫材,柄;国産樫材,金輪;鉄135
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする