トンボ工業
丸型掛矢
木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業に最適です。
150mmタイプで天然木を使用しております。
用途
杭打ち作業用。
材質
天然木
全長(mm)
900
品番
G30204
質量(g)
4700
頭部寸法(mm)
150mm径×240
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04894789
150mm
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください