ポンチとは、加工対象物に穴をあけるために用いる工具です。皮や布、紙などのシート状の加工対象物に貫通穴をあけるために用いるものを、抜きポンチといいます。抜き穴の大きさ別に、各種サイズが見つかるでしょう。ドリル加工をする前に、ドリルの刃先の位置を決めるために穴加工するためのものを、センターポンチ、一部ノックピンの打ち抜きなどに使用する特殊なポンチもあります。使用するドリルの刃先の大きさに合った大きさのセンターポンチを選びましょう。

商品豆知識

14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
皮抜きポンチ 職人仕上 SK(新潟精機) 動画あり
SK(新潟精機)皮抜きポンチ 職人仕上
エコ商品
金物の町、燕三条地域の刃物職人が一本ずつ丁寧に刃先を研いだ職人仕上の皮抜きポンチです。
用途皮、ゴム、布、紙の穴あけ、レザークラフト、手芸に 材質本体:機械構造用炭素鋼 硬度HRC50以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ピンポンチ セット
エコ商品
平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適です。 握りやすく、すべりにくい凹凸形状グリップです。 転がりにくい六角形状です。
用途スプリングピンなどの抜き取り作業に。 トラスコ品番498-1600 セット内容PP-02、03、04、4.5、05、06、07、08 質量(kg)0.47 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

CPGA160 オートセンターポンチ TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
TONE トネ (前田金属工業)オートセンターポンチ
エコ商品
穴あけ作業の位置決めに、ハンマー不要で上向きにも正確に作業可能なオートセンターポンチです。目打ち力の調整もでき、グリップには転がり防止用の平面を採用。先端ビットは別売りパーツで交換も可能です。ハンマー不要で上向きの作業も簡単です。転がり防止のグリップ形状です。グリップを左右に回転させると目打ち力の調節が可能です。
寸法(mm)ΦD1:16/ΦD2:35/L:163/L1:167/A:32/H:29 質量(g)145 先端径(Φmm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
欠品中

JTCオートポンチ
エコ商品
ハンマー無しでポンチが打てます
全長(mm)130 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

セット内容●ピンポンチ 4mm ●エボキシたがね 5mm ●平たがね 12mm ●センターポンチ 4mm●テーバーポンチ径 3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,588 税込2,847
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)リーマポンチ
両端は挿入しやすい緩やかなテーパー形状です。熱処理により最適な硬さにしています。寄せポンチで合わせた鉄板類の穴に叩き込むことにより、穴を整え仮止めします。構造物の角度を出したり検査を受けるときに使用します。
用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用 材質構造用鋼 表面処理リン酸塩皮膜
1本
特価
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中心部が太いので全体が曲がることはありません。 金型サイズに合わせて、40mmと70mmから選べます。 割れやすい超硬をセットする時はソフトヘッドを取付て使用することで衝撃を最小限に抑えます。
用途ダイスやパンチ部品を抜く時。金型のメンテ時、パンチ部品ダイス部品を取りはずす時、又は組み込む時にハンマーと共に使用します。 パンチを入れる時。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

JTCポンチ
エコ商品
材質CR-MO 寸法(mm)4×185 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

ケース入りで持ち運びにも便利です。
セット内容2、3、4、5、6、7、8mm 材質CR-MO 入組点数7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,988 税込9,887
5日以内出荷

用途トップ工業製 ハンドパンチ用交換部品 適合本体PU-105 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途トップ工業製 ハンドパンチ用交換部品 適合本体PU-105 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JTC交換用ブレード
エコ商品
仕様JTC3927の交換用ブレード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

オーエッチ工業ノックアウトピンセット
エコ商品
オリジナル収納ケース付
セット内容MCK(4-40・5-40・4-70・5-70)MBK(4-40・5-40・4-70・5-70)MSK(3-40・4-40・5-40・3-70・4-70・5-70)MSK(-3H・-4H・-5H) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(17本組)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

RK-CPGA160 オートセンターポンチ用先端交換チップ TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
TONE トネ (前田金属工業)オートセンターポンチ用先端交換チップ
エコ商品
オートセンターポンチ用先端交換チップです。
寸法(mm)Φd:7 全長(mm)50 質量(g)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
4日以内出荷

『ポンチ/刻印/ハトメ』には他にこんなカテゴリがあります