ポンチとは、加工対象物に穴をあけるために用いる工具です。皮や布、紙などのシート状の加工対象物に貫通穴をあけるために用いるものを、抜きポンチといいます。抜き穴の大きさ別に、各種サイズが見つかるでしょう。ドリル加工をする前に、ドリルの刃先の位置を決めるために穴加工するためのものを、センターポンチ、一部ノックピンの打ち抜きなどに使用する特殊なポンチもあります。使用するドリルの刃先の大きさに合った大きさのセンターポンチを選びましょう。
特価
本日1月7日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノックピンの打ち抜きやロールピンや平行ピンなどの抜き取りや挿入に使用できます。
全長(mm)150 材質ばね鋼鋼材SUP10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。
用途テーパーピン、スプリングピン等の抜き作業に最適。 全長(mm)150 形状八角軸
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。 全長(mm)150 硬度打撃面硬度:HRC38~46 先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100) 材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1mm~50mmの各寸法があります。 寸法を打刻しておりますので便利です。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム等 材質S45C材
1個
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
全長(mm)150 硬度54±1 材質機械構造用炭素鋼
1本
特価
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)センターポンチ 八角胴
八角胴。材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。
硬度HRC(打撃部)45°~48° 先端硬度HRC58°
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)センターポンチ 丸胴
丸胴。材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。
先端径(mm)(最大)3.0 胴径(Φmm)8 硬度HRC(打撃部)45°~48° 先端硬度HRC58°
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)ピンポンチ
美しいミラーメッキ仕上げの平行ピンポンチ八角胴。
材質CR-V
1本
389 税込428
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)テーパーピンポンチ 丸胴
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。
硬度HRC(打撃部)45°~48° 先端硬度HRC58°
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

8PCS。
全長(mm)81~90(サイズが大きいほど長くなります。) 材質S45C 硬度HRC52 寸法(mm)3、4、5、6、7、8、9、10 先端径(mm)3、4、5、6、7、8、9、10
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ハゼットピンポンチ
焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。
用途各種ピン抜き作業に 材質クロームバナジューム
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)150 質量(g)62 ハンドル径(Φmm)10 アズワン品番64-2229-68 先端径(Φmm)3
1個
1,890 税込2,079
翌日出荷

RENNSTEIG(レンシュタイグ)センターポンチ
1個
469 税込516
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)100 材質炭素鋼S55C
1個
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハゼットピンポンチ
焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。
用途長軸タイプのピンポンチで深いピン穴に対応 全長(mm)175 材質クロームバナジューム 幅(mm)10 先端長(mm)80
1本
3,798 税込4,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Strong Toolピンポンチ
用途平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き取りに 金づち跡が残りそうな変形物の釘打ちに 金づちの入らない狭い所の釘打ちに はみ出し釘に 材質S53C 炭素工具鋼 形状八角軸 全長(mm)150 平径(mm)9.5 先端硬度HRC55±2/先端約2cm
1本
639 税込703
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RENNSTEIG(レンシュタイグ)テーパーポンチ
1本
529 税込582
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

正確な穴開け加工の必需品です。ピンポンチ4本セットです。
用途テーパーピン・ノックピンの脱着や狭い所の作業。 材質クロムバナジウム鋼 入数4 先端径(Φmm)3.0・4.0・5.0・6.0
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

表面はクロームメッキ処理されています。 長い耐用年数を可能とするクロムバナジウム鋼です。 カラーコードにより、サイズが分かりやすくなっています。 湾曲したハンドルの形状で、ツールの滑りを防ぎ、最適なグリップを確保します。 6本セットピンポンチ(720-002/003/004/005/006/008)
全長(mm)150 軸長(mm)42、44、45、48、48、49 グリップ径(Φmm)11 入数6 先端径(Φmm)2、3、4、5、6、8
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)175 質量(g)57 ハンドル径(Φmm)10 アズワン品番64-2229-69 先端径(Φmm)3
1個
2,130 税込2,343
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)125 質量(g)35 ハンドル径(Φmm)8 アズワン品番64-2229-67 先端径(Φmm)3
1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

全長(mm)150 質量(g)450 アズワン品番64-2229-62 先端径(Φmm)2.5・3・4・5・6・8
1セット
11,200 税込12,320
翌日出荷

黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)127 アズワン品番64-2229-25 先端径(Φmm)3
1本
965 税込1,062
翌日出荷

先端径(mm)3 全長(mm)125 材質クロムバナジウム鋼
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

グリップ付で打撃の振動と衝撃を抑えます。
先端径(mm)2・3・4・5・6・8 仕様クロムバナジウム鋼
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷

RENNSTEIG(レンシュタイグ)テーパーポンチ
全長(mm)120
1個
659 税込725
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)センターポンチ (台紙付)
八角胴。材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。
硬度HRC(打撃部)45°~48° 先端硬度HRC58°
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端部分が平らなので、スプリングピンなどの打ち抜きが容易にできます。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など、火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRC
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)100 先端径(mm)3 エスコ品番EA574CD-1 材質クロームバナジウム鋼 軸径(Φmm)8
1個
450 税込495
翌日出荷

『ポンチ/刻印/ハトメ』には他にこんなカテゴリがあります