絞り込み
ブランド
頭径(Φmm)
主な用途
修理・メンテナンス作業・土木作業・大工作業・建築作業・打込作業・板金作業・機械組立・修理作業・治具取付作業・組立作業・金型作業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭径(Φmm)から絞り込む
プラスチックハンマー ベッセルプラスチックハンマーベッセル(31件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
頭部は、柔軟強靭なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
種類樹脂ハンマー材質(頭)樹脂・ゴム材質(柄部)主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理/大工作業
プラスチックハンマー モノタロウプラスチックハンマーモノタロウ(89件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
頭部は、柔軟強靭なプラスチック製で、鉄のハンマーでは傷が付いてしまったり壊してしまいそうな工作物に損傷を与えることはありません。頭部は、取り替えが可能で経済的です。
種類樹脂ハンマー材質(頭)プラスチック材質(柄部)主な用途金型作業硬度A90関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
パートII ソフトハンマーFP (鉄) オーエッチ工業パートII ソフトハンマーFP (鉄)オーエッチ工業(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー材質(頭)PVC材質(柄部)主な用途組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理硬度HDD60使用温度範囲(℃)4~80
プラスチックハンマ BcrossプラスチックハンマBcross(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1丁
当日出荷
PVC製と硬質ゴム製の2種類のクッション性で使い分けが可能です。握りやすく滑りにくいゴム製グリップです。
用途家具や木製品の組立、保守点検などに。口径(mm)26×26全長(mm)260頭部長(mm)81RoHS指令(10物質対応)対応
プラハンマー オーエッチ工業プラハンマーオーエッチ工業(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー材質(頭)PVC材質(柄部)主な用途組立作業/機械の組立・修理硬度HDD60使用温度範囲(℃)4~80
パート(R)ライトンソフトハンマー オーエッチ工業パート(R)ライトンソフトハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業能率があがります。 ヘッドは衝撃に強い、PVC製です。 ヘッドは取替えが可能です。 頭部本体は鋳物製で、打撃力があります。
用途機械などの修理に。 冶具などの取付け・取外しに。 木製品の組み立てに。材質/仕上頭部本体:鋳鉄、樹脂ヘッド:PVC、ハンドル:ポリプロピレン、グリップ:軟質PVC
プラタンハンマー ベッセルプラタンハンマーベッセル
1,898税込2,088
1本
当日出荷
手首の負担を軽減するゲル入りグリップです。ヘッドバランスを徹底追及し、しっかりした打撃感があります。工作物を傷つけず、しかも摩耗、変形が少ない軟質プラスチックを使用しています。ヘッド交換可能です。スクリュー式で簡単に交換できます。柄の表面に金属を露出させないため製品を傷付けにくい構造です。
用途木工組立、石材・金型など。頭径(mm)32全長(mm)315仕様ヘッド交換可能。交換用替頭:No.076110、76-10H材質ヘッド:エラストマー樹脂、柄:ポリプロピレン質量(g)430呼称1ポンド頭部長(mm)120
プラスチックハンマー ANEXプラスチックハンマーANEX(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。 頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。 本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。 ハンマーの頭が抜けず、安心です。 後部キャップには収納スペースあり
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)25全長(mm)285材質(頭)TPE材質(柄部)PP主な用途土木作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理ハンドル径(Φmm)32頭部長(mm)100質量(g)272トラスコ品番493-6451
プラハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)プラハンマーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ヘッドがプラスチックのため素材を傷付けにくく組立作業等に最適です。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており 握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途素材を傷付けない打撃作業用。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー主な用途打撃作業材質(ヘッド)樹脂
プラスチックヘッド 交換用替頭 76‐10H ベッセルプラスチックヘッド 交換用替頭 76‐10Hベッセル
259税込285
1個
当日出荷
交換用替頭です。工作物を傷つけず、しかも摩耗、変形が少ない軟質プラスチックを使用しています。
用途木工組立、石材・金型など。頭径(Φmm)31材質エラストマー樹脂質量(g)16適合ハンマー商品No.No.76-10、No.77-10、No.70-1呼称1ポンド
ウレタンハンマー(グラスファイバー柄) TRUSCOウレタンハンマー(グラスファイバー柄)TRUSCO(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手にやさしいソフトグリップを採用しています。耐油性があります。打撃面の硬度は90~95Aです。頭部全体が高級ポリウレタン樹脂で成形されているので、打撃時キズを付ける心配が少ないです。
用途建築工事全般。種類ショックレスハンマー材質(頭)ポリウレタン(PU)材質(柄部)グラスファイバー主な用途建築作業焼入硬度HDD40~45使用温度範囲(℃)-20~90
FG柄コンビハンマー SK11FG柄コンビハンマーSK11(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ファイバーグラス柄のハンマーです。打撃物にキズをつけにくいウレタン系ヘッドです。丈夫なファイバーグラス柄を使用しています。樹脂ヘッドは、交換式です。
用途機械の修理、木製品の組立。種類コンビハンマー材質(頭)ヘッドスチール部:炭素工具鋼、ヘッド樹脂部:ウレタン材質(柄部)ファイバーグラス主な用途機械の組立・修理
プラスチックハンマ KTCプラスチックハンマKTC(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
手になじみやすく作業効率をあげるテーパー形状の柄。 ヘッドの交換可能。 ヘッドは割れ、カケが発生しにくい強化ナイロンを使用し、カスが機械に混入するなどのトラブルを低減します。(UD8-10) 木柄には滑り防止のためスリット加工を施しています。(UD8-10)
種類樹脂ハンマー材質(柄部)主な用途機械の組立・修理/大工作業/治具の取り付け/金型作業サイズ1ポンド
プラスチックハンマー ANEXプラスチックハンマーANEX(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ナイロン製ヘッドの使用は打撃面を傷つけたいない時に最適です。鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久力を実現しました。頭部は特殊鋼を内部まで全体焼き入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭部が抜けず、安心です。
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)20全長(mm)265材質(頭)TPE材質(柄部)PP主な用途土木作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理ハンドル径(Φmm)25頭部長(mm)75サイズセット内容ナイロンヘッド(交換可能)質量(g)165トラスコ品番493-5985
NTプラハンマー オーエッチ工業NTプラハンマーオーエッチ工業(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
ワレ・カケに強く、カスが機械に混入するなどのトラブルを低減します。ヘッド交換が出来て経済的耐寒性UP。-10℃までOK
種類樹脂ハンマー材質(頭)ナイロン材質(柄部)主な用途打ち込み作業
ウレタンソフトハンマー TRUSCOウレタンソフトハンマーTRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
硬度JISA90のウレタン樹脂ヘッドを採用していますので適度な硬さと軟らかさがあり、広範囲な使用が可能です。
用途各種機械の組立、金型の修理床材やサイディング等の施工コンクリート、ブロック、石材の施工、スチール物置、アングル家具などの組立てに。種類樹脂ハンマー材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)主な用途機械の組立・修理
スーパープラハンマー#1 オーエッチ工業スーパープラハンマー#1オーエッチ工業
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)32全長(mm)300材質(頭)PVC材質(柄部)ポリプロピレン主な用途組立作業/機械の組立・修理呼称#1頭部長(mm)112材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)トラスコ品番799-5067RoHS指令(10物質対応)対応
パンチ ナイロン(白) ヘッド交換可 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パンチ ナイロン(白) ヘッド交換可Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
パンチ用インサートです。
用途自動車の組立・修理、保守作業等に適しています、狭い場所の作業に種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ハイパワーソフトハンマー 王将(須佐製作所)ハイパワーソフトハンマー王将(須佐製作所)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ヘッドは衝撃に強い特殊合成樹脂です。 適度の弾力性と柔軟性を持っています。
種類樹脂ハンマー材質(頭)プラスチック材質(柄部)主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックハンマー224 GEDOREプラスチックハンマー224GEDORE
1,698税込1,868
1本
当日出荷
樹脂製ヘッドで打撃を加える対象に傷を付けにくいです。簡単にヘッド、ハンドルの交換ができます。樹脂は万が一割れても粉々になりにくいタイプです。
用途組立などに。材質ヘッド:樹脂(セルロースアセテート)ハンドル:アッシュ材質(頭)樹脂(セルロースアセテート)モデル224 E
ヘッド交換式ハンマー(ナイロンヘッド) TRUSCOヘッド交換式ハンマー(ナイロンヘッド)TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
特殊鋼にプラスチックの一体成型をし、ヘッドがぬけず安心。ハンドルはエラストマー樹脂で使いやすい。
用途精密作業や木製品等の組立作業に使用。種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)20全長(mm)265材質(頭)ナイロン材質(柄部)ポリプロピレン+エラストマー樹脂主な用途組立作業質量(g)162頭部長(mm)75トラスコ品番270-9333
スーパーNTプラハンマー#1 オーエッチ工業スーパーNTプラハンマー#1オーエッチ工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)32全長(mm)300材質(頭)ナイロン材質(柄部)ポリプロピレン主な用途組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理呼称#1頭部長(mm)112材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)トラスコ品番799-5059RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックハンマ KTCプラスチックハンマKTC(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)32全長L(mm)310材質(頭)樹脂製材質(柄部)主な用途機械の組立・修理/大工作業/治具の取り付け/金型作業サイズ1ポンド質量(g)450寸法H(mm)110寸法W(mm)32トラスコ品番373-5605
スーパープラハンマー オーエッチ工業スーパープラハンマーオーエッチ工業
1,798税込1,978
1丁
当日出荷から翌々日出荷
従来の打撃力・打感はそのままに、使いやすさと安全性をプラスしました。ワークや置き場所をキズつけないヘッドカバー付です。軽くて強いポリプロピレン柄です。狭いところでも叩けるグリップエンドです。次世代型グリップデザインで、握りやすく滑りにくいです。
種類樹脂ハンマー材質(頭)PVC材質(柄部)ポリプロピレン主な用途組立作業/機械の組立・修理材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)2018年トラスコ掲載ページ4 1847
ウレタンハンマー 土牛ウレタンハンマー土牛(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷
P柄ショックレスハンマー SK11P柄ショックレスハンマーSK11
3,598税込3,958
1本
欠品中
ウレタン樹脂製で安全で耐久性に優れ、傷を付けません。精密機器や塗装済みパーツなど、相手を傷を付けたくない作業に最適です。金属に使用しても火花が出ないので火気厳禁の場所にも大丈夫です。
用途精密機器や塗装済みパーツ等の打撃作業。主な用途打撃作業ヘッド質量(ポンド)1
スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
蛍光色の折れないスティール製のハンドル、握りやすく滑りにくいグリップ。
用途SUPERCRAFTハンマーの頭部の筒にはたくさんの小さな鉄球が入っている。ハンマーで叩いた瞬間から僅かに遅れてこの鉄球が落ちてきて、ハンマーの反動を抑えるとともに、打撃のエネルギーをすべて伝えます。従ってSUPERCRAFTによる打撃は大変強力になり、普通のハンマーと比べて振動による手首への負担が少なくなります。また、金槌に比べて打撃音が静かな特長があります。航空機のメンテナンス、自動車分野の組み立て・修理、位置や方向合わせの作業、ボディの組み立て、へこみ修理、プラント建設、メンテナンス、板金加工 頭部の溶接作業はすべてロボットによる。耐久性のある目立つ黄色の蛍光粉体塗装。高品質、高い耐久性のナイロンを使ったインサートは打撃品質を約束します。インサートは交換可能。材質インサート:ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力 ハンドル:鋼管、扱い易いゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応
セキューラルハンマー ポリウレタン(イエロー) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セキューラルハンマー ポリウレタン(イエロー)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
工場での作業からホビーまで幅広い用途に使えます。最高の無反動感とポリウレタンの製の四角いヘッドでユニークなハンマーです。堅牢なスティール板金構造と握りやすいゴムのグリップ付です。
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、板金加工、へこみの修正作業、ハウジングの組み付け、車両のボディ・ワーク、家具の製作、窓やドアの製作、フローリング、木工等に。種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)40全長(mm)300材質(頭)ポリウレタン材質(柄部)ポリウレタン主な用途大工作業/板金作業/機械の組立・修理頭部長(mm)117質量(g)680仕様ゴムグリップ付トラスコ品番481-8393RoHS指令(10物質対応)対応
プラハンマー用交換ヘッド(プラスチック) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プラハンマー用交換ヘッド(プラスチック)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
259税込285
1個
当日出荷から翌々日出荷
素材を傷付けにくいプラスチック製交換ヘッドです。
用途交換部品材質(ヘッド)プラスチック
大ハンマー EA575HCシリーズ エスコ大ハンマー EA575HCシリーズエスコ
16,600税込18,260
1本
翌日出荷から8日以内出荷
鋳鉄製のホルダーが衝撃を軽減し、ハンマーを長持ちさせます安定した直立ができるヘッド形状を備えたハンマーです
390g/61x101mm ゴムハンマー エスコ390g/61x101mm ゴムハンマーエスコ
790税込869
1個
当日出荷
叩いた跡が残りにくく、打撃力があります
材質頭:ゴム、柄:木全長(mm)293アズワン品番64-7872-83頭質量(g)390頭径(mm)Φ61×101
28mm プラスチックハンマー エスコ28mm プラスチックハンマーエスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)28全長(mm)300材質(頭)プラスチック材質(柄部)主な用途打ち込み作業エスコ品番EA683PH-28
ナイロンハンマー 土牛ナイロンハンマー土牛
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
ソフトハンマー エスコソフトハンマーエスコ
2,470税込2,717
1本
翌日出荷
ベースプレックス・ハンマー アセテート(赤)ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ベースプレックス・ハンマー アセテート(赤)ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から18日以内出荷
ベースプレックス・ハンマー用インサートです。
用途工場、建設、ホビーをはじめ様々な用途に適しています種類樹脂ハンマー材質(頭)プラスティック/ナイロン材質(柄部)トネリコ主な用途板金作業/機械の組立・修理材質(ハウジング)亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応
22mm プラスチックハンマー エスコ22mm プラスチックハンマーエスコ
1,990税込2,189
1個
翌日出荷
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)22全長(mm)260材質(頭)プラスチック材質(柄部)主な用途打ち込み作業エスコ品番EA683PH-22
プラスチックハンマー STAHLWILLE(スタビレー)プラスチックハンマーSTAHLWILLE(スタビレー)
4,998税込5,498
1丁
翌日出荷から90日以内出荷
耐衝撃性に優れたセルロースアセテート製ヘッドを採用したハンマー。ヘッドは交換可能。柄はトネリコ製。
材質(頭)セルロースアセテート
NTプラハンマー替ヘッド オーエッチ工業NTプラハンマー替ヘッドオーエッチ工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷
プラハンマーに比べ割れカケが少なく5倍長持ちします。割れ・かけに強い強化ナイロン製です。打撃力はプラハンマーの2倍です。耐寒性UPで、マイナス10度までOKです。
用途NTプラハンマー用替え頭。材質強化ナイロン頭部径(Φmm)口径38
ドロップハンマー EA572HRシリーズ エスコドロップハンマー EA572HRシリーズエスコ
3,280税込3,608
1本
翌日出荷
仕様●先端径:12mm●全長:170mm●材質:ナイロン●重量:130g●ハードヘッド●耐摩耗性、耐油性アズワン品番65-9265-13関連資料(0.34MB)
670g/70x370mm ゴムハンマー(フローリング用) エスコ670g/70x370mm ゴムハンマー(フローリング用)エスコ
3,310税込3,641
1本
翌日出荷
材質頭:アメゴム、柄:木全長(mm)370ヘッド径(Φmm)70ヘッド長(mm)115アズワン品番64-7872-95頭質量(g)670全質量(g)720
樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)