絞り込み
主な用途
修理・メンテナンス作業・土木作業・大工作業・建築作業・打込作業・板金作業・機械組立・修理作業・治具取付作業・組立作業・金型作業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
232件中 201232
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭径(Φmm)から絞り込む
シンプレックス・ハンマー タイプC TPE(青) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー タイプC TPE(青)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
8,898税込9,788
1個
18日以内出荷
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。 柔らかいエラストマ樹脂(TPE)のハンマーですので、打痕、色落ちが少ないです。 組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
用途家具の製作、インテリアの工事などに最適です。へこみの修正、窓やドアの製作、木工作業に適しています種類樹脂ハンマー材質(頭)エラストマ樹脂(TPE)材質(柄部)グラスファイバー主な用途大工作業材質(ハウジング)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックス・ハンマー スーパープラスティック(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー スーパープラスティック(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,898税込6,488
1個
12日以内出荷から18日以内出荷
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。 中硬プラスティックのハンマーです。 組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
用途くさびの打ち込み、柵の施工、テント、足場の設営に適しています、組み付け作業全般に使うことが出来ます種類樹脂ハンマー材質(頭)プラスティック材質(柄部)主な用途組立作業材質(ハウジング)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー ゴム黒/スーパープラスティック(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー ゴム黒/スーパープラスティック(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,598税込6,158
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。 中硬インサートのゴムとスーパープラスティックを組み合わせたハンマーですので、打感が良いです。 組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
用途敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに最適です。テントの設営、プレハブ住宅の組立、建築作業にも向いています材質インサート:ゴム複合材、プラスティック、ハンドル:木製、ハウジング:可鍛鋳鉄製RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー ゴム(黒)/ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー ゴム(黒)/ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,598税込6,158
1個
18日以内出荷から24日以内出荷
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。 中硬ゴムとナイロンを組み合わせたハンマーですので、2種類の硬さを使い分けられます。 組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
用途敷石の外構工事や自動車のボディワークなどで2種類の硬さを使い分ける作業に最適です種類樹脂ハンマー材質(頭)ゴム複合材/ナイロン材質(柄部)主な用途機械の組立・修理材質(ハウジング)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックス・ハンマー ゴム(黒) ヘッドハンドル交換可 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー ゴム(黒) ヘッドハンドル交換可Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,998税込5,498
1個
18日以内出荷
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。 中硬ゴムのハンマーですので、打感が良いです。 組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
用途敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに最適です種類ゴムハンマー材質(頭)ゴム複合材材質(柄部)主な用途大工作業/機械の組立・修理材質(ハウジング)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー TPEミディアム(グレイ) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー TPEミディアム(グレイ)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,798税込6,378
1個
18日以内出荷
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。 中硬のエラストマ樹脂(TPE)のハンマーですので、打痕、色落ちが少ないです。 組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
用途家具の製作、インテリアの工事などに最適です。敷石、タイル工事や木工作業に適しています種類樹脂ハンマー材質(頭)エラストマ樹脂(TPE)材質(柄部)主な用途大工作業材質(ハウジング)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックス・ハンマー TPEソフト青ミディアム(グレイ) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー TPEソフト青ミディアム(グレイ)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,198税込5,718
1個
18日以内出荷
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。 ソフト、中硬のエラストマ樹脂(TPE)を組み合わせたハンマーです TPEインサートは打痕、色落ちが少ないです。 組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
用途家具の製作、インテリアの工事や、敷石の外構工事や自動車のボディワークなど打痕を嫌う作業に適しています種類樹脂ハンマー材質(頭)エラストマ樹脂(TPE)材質(柄部)主な用途大工作業材質(ハウジング)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックス・ハンマー TPEソフト(青) ゴム(黒) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー TPEソフト(青) ゴム(黒)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,698税込5,168
1個
18日以内出荷
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。 柔らかいエラストマ樹脂(TPE)と中硬ゴムを組み合わせたハンマーです TPEインサートは打痕、色落ちが少ないです。 組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
用途家具の製作、インテリアの工事などに最適です。敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに適しています材質インサート:エラストマ樹脂(TPE)、ゴム複合材、ハンドル:木製、ハウジング:可鍛鋳鉄製RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックス・ハンマー TPE(青) ヘッドハンドル交換可 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー TPE(青) ヘッドハンドル交換可Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,798税込5,278
1個
18日以内出荷
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。 柔らかいエラストマ樹脂(TPE)のハンマーですので、打痕、色落ちが少ないです。 組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
用途家具の製作、インテリアの工事などに最適です。へこみの修正、窓やドアの製作、木工作業に適しています種類樹脂ハンマー材質(頭)エラストマ樹脂(TPE)材質(柄部)主な用途大工作業材質(ハウジング)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックス・スレッジ・ハンマー ゴム(黒) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・スレッジ・ハンマー ゴム(黒)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
24,980税込27,478
1個
18日以内出荷
鋳鉄ハウジング、ヒッコリー製ハンドル。
用途造園、縁石の施工、塀や階段の施工、柵の造営、足場の組み立て、テントの設営RoHS指令(10物質対応)対応
28mm プラスチックハンマー エスコ28mm プラスチックハンマーエスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)28全長(mm)300材質(頭)プラスチック材質(柄部)主な用途打ち込み作業エスコ品番EA683PH-28
7.3kg/140mm 大ハンマー(スーパープラスティック) エスコ7.3kg/140mm 大ハンマー(スーパープラスティック)エスコ
83,400税込91,740
1個
翌日出荷
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)140全長(mm)1045材質(頭)プラスチック材質(柄部)ヒッコリー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575HC-4
5.3kg/100mm 大ハンマー(スーパープラスティック) エスコ5.3kg/100mm 大ハンマー(スーパープラスティック)エスコ
55,100税込60,610
1個
翌日出荷
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)100全長(mm)1000材質(頭)プラスチック材質(柄部)ヒッコリー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575HC-2
860g/40mm ハンマー(プラスチック・M ハード/G・Fハンドル) エスコ860g/40mm ハンマー(プラスチック・M ハード/G・Fハンドル)エスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)40全長(mm)330材質(頭)プラスチック材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575HB-42
450g/30mm ハンマー(プラスチック・M ハード/G・Fハンドル) エスコ450g/30mm ハンマー(プラスチック・M ハード/G・Fハンドル)エスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)30全長(mm)300材質(頭)プラスチック材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575HB-41
930g/60mm ハンマー(ナイロン・ハード/アルミボディー) エスコ930g/60mm ハンマー(ナイロン・ハード/アルミボディー)エスコ
20,600税込22,660
1個
翌日出荷
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)60全長(mm)405材質(頭)ナイロン材質(柄部)主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575HA-44
1520g/60mm ハンマー(プラスチック・ソフト/M ハード) エスコ1520g/60mm ハンマー(プラスチック・ソフト/M ハード)エスコ
14,400税込15,840
1個
翌日出荷
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)60全長(mm)405材質(頭)TPE材質(柄部)主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575H-74
590g/40mm ハンマー(プラスチック・ソフト/M ハード) エスコ590g/40mm ハンマー(プラスチック・ソフト/M ハード)エスコ
8,020税込8,822
1個
翌日出荷
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)40全長(mm)330材質(頭)TPE材質(柄部)主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575H-72
350g/30mm ハンマー(プラスチック・ソフト/M ハード) エスコ350g/30mm ハンマー(プラスチック・ソフト/M ハード)エスコ
6,060税込6,666
1個
翌日出荷
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)30全長(mm)300材質(頭)TPE材質(柄部)主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575H-71
620g/40mm ハンマー(プラスチック・ハード) エスコ620g/40mm ハンマー(プラスチック・ハード)エスコ
7,550税込8,305
1個
翌日出荷
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)40全長(mm)330材質(頭)プラスチック材質(柄部)主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575H-22
340g/30mm ハンマー(プラスチック・ハード) エスコ340g/30mm ハンマー(プラスチック・ハード)エスコ
5,380税込5,918
1個
翌日出荷
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)30全長(mm)300材質(頭)プラスチック材質(柄部)主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575H-21
プラスチックハンマー STAHLWILLE(スタビレー)プラスチックハンマーSTAHLWILLE(スタビレー)
6,998税込7,698
1丁
翌日出荷
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)40全長L1(mm)320材質(頭)セルロースアセテート材質(柄部)アッシュ主な用途組立作業質量(g)545寸法L2(mm)110
シンプレックススレッジハンマー ポリエチレン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックススレッジハンマー ポリエチレン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
33,980税込37,378
1本
18日以内出荷
中硬のポリエチレンで槌の様に使用する大型ハンマーです。杭の打ち込みや道路・鉄道の工事などに最適です。ボルトを締め付ける時は既定のトルクを守ってください。ボルト一本で全てが固定されているのでインサートやハンドルの交換が容易です。8種類のインサートから用途に適したものを選んで交換できます。1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
種類樹脂ハンマー材質(頭)ポリエチレン材質(柄部)ヒッコリー主な用途組立作業/打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
50mmx900g ナイロンソフトハンマー エスコ50mmx900g ナイロンソフトハンマーエスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)50全長(mm)340材質(頭)ナイロン材質(柄部)ヒッコリー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理エスコ品番EA570BC-50
32mmx400g ナイロンソフトハンマー エスコ32mmx400g ナイロンソフトハンマーエスコ
5,140税込5,654
1個
翌日出荷
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)32全長(mm)280材質(頭)ナイロン材質(柄部)ヒッコリー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理エスコ品番EA570BC-32
プラスチックハンマー エスコプラスチックハンマーエスコ
3,110税込3,421
1本
翌日出荷
木柄。頭交換式。
付属品ヘッド:ソフト (EA683PH-135)、 ハード (EA683PH-235)全長(mm)320全質量(g)308頭径(mm)35
プラスチックハンマー BAHCO(バーコ)プラスチックハンマーBAHCO(バーコ)
3,398税込3,738
1個ほか
翌々日出荷
プラスチックハンマー BAHCO(バーコ)プラスチックハンマーBAHCO(バーコ)
4,198税込4,618
1本ほか
翌々日出荷
ナイロンチップ木製ハンマー BAHCO(バーコ)ナイロンチップ木製ハンマーBAHCO(バーコ)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
トラスコ品番384-5315
PX Gウレタンカクカケヤ オーエッチ工業PX Gウレタンカクカケヤオーエッチ工業
9,898税込10,888
1個
当日出荷
ヘッドはウレタンを使用しているので長寿命です。作業能率のあがるショックレス構造です。画像は代表画像を使用しています。
全長(mm)360質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-20~50対辺(mm)【頭】66呼称#3×360頭部長(mm)135アズワン品番65-1872-02頭質量(kg)1.3
ライトンステンレスハンマー オーエッチ工業ライトンステンレスハンマーオーエッチ工業
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
用途食品工場内の修理等全長(mm)280使用温度範囲(℃)-10~50硬度HDD65°(ヘッド)材質(柄部)ステンレス主な用途食品工場内の機械・コンベアなどの修理材質(ヘッド)SUS304(替えヘッド:ポリエチレン)関連資料(0.65MB)
ライトンステンレスハンマー オーエッチ工業ライトンステンレスハンマーオーエッチ工業
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
用途食品工場内の修理等全長(mm)280硬度HDD65°(ヘッド)主な用途食品工場内の機械・コンベアなどの修理
樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)