絞り込み
頭径(Φmm)
- 100
- 10(2)
- 20(4)
- 22(3)
- 23(3)
- 25(13)
- 26(6)
- 27(4)
- 30(94)
- 32(24)
- 35(8)
- 38(11)
- 40(95)
- 46(4)
- 48(3)
- 50(91)
- 60(84)
- 80(36)
- 125(3)
- 140(3)
- 頭径(Φmm)をもっと見る
材質(頭)
- 樹脂(3)
全長(mm)
- 450~500未満(1)
- 1000~1200未満(2)
材質(柄部)
- 木(3)
主な用途
- 打込作業(3)
- 組立作業(1)
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(4)
- エスコ(2)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・エスコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「頭径(Φmm)」から絞り込む
25(13)
30(94)
32(24)
35(8)
38(11)
40(95)
50(91)
60(84)
80(36)
100
頭径(Φmm)をもっと見る

1.05kg/100x450mm プラスチック大ハンマー
エスコ¥3,710税込¥4,0811個当日出荷種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)100全長(mm)450材質(頭)ウレタン材質(柄部)樫主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575SG-1
5.3kg/100mm 大ハンマー(スーパープラスティック)
エスコ¥55,100税込¥60,6101個翌日出荷種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)100全長(mm)1000材質(頭)プラスチック材質(柄部)ヒッコリー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575HC-2
SIMPLEX スレッジハンマー 鋳鉄製ハウジング&ヒッコリーハンドル仕様、径(100)mm 【自立タイプ】ゴム複合材(黒)・スーパープラスチーク(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート自立タイプ(3202.2)と70cmのハンドルにより、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。このSIMPLEXプラスチックハンマーは、 ゴム製インサート自立タイプ (黒色、中硬、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)・スーパープラスチック製インサート(白色、中硬、高い耐久性)の組合せです。長さ70cmのヒッコリー製ハンドルにより、立った姿勢のままで簡単にプラスチックハンマーを掴み取ることが出来ます。鋳鉄製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。すべての部品を交換または組み替えることができ、コストや資源を大きく節約できます。このモデルには、短いハンドルの径60mmと80mmもあります。このハンマーは、特別なインサート自立タイプが使えるハウジングが付いています。この製品は 3027.200 - SIMPLEX スレッジハンマー ゴム複合材(スタンドアップ)・スーパープラスティック、鋳鉄製ハウジング、ヒッコリー製ハンドル付き / (Φ:100 mm) 製品グループの1モデルです用途ガーデニング・造園作業、縁石(カーブストーン)の据え付け、L字型擁壁ブロックの据え付け、れんが・階段工事、フェンス施工、鋼製くさびの打ち込み、足場の組立、テントの設営、大工工事、プレハブ住宅の建設用に。材質【ハンドル】ヒッコリー、【インサート 1】ゴム複合材(黒色、自立タイプ)、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【インサート 2】スーパープラスチック(白)、中硬、堅牢、高い耐摩耗性、【ハウジング】鋳鉄質量(kg)5.5直径(Φmm)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1004.92×202.1×104RoHS指令(10物質対応)対応
スーパークラフトスレッジハンマー ナイロン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥79,980税込¥87,9781個18日以内出荷振動を抑制する、人間工学的形状のヒッコリー製ハンドル、塗装仕上げ。用途SUPERCRAFTハンマーの頭部の筒にはたくさんの小さな鉄球が入っている。ハンマーで叩いた瞬間から僅かに遅れてこの鉄球が落ちてきて、ハンマーの反動を抑えるとともに、打撃のエネルギーをすべて伝えます。従ってSUPERCRAFTによる打撃は大変強力になり、普通のハンマーと比べて振動による手首への負担が少なくなります。また、金槌に比べて打撃音が静かな特長があります。建設現場、足場の組み立て、テントの設営、柵の造営、くさびの打ち込み、位置や方向合わせの作業、保守作業。頭部の溶接作業はすべてロボットによる。ハンドルの根元を保護する形状。アルミのくさびとピンをを使ってハンドルと頭部を確実に結合。耐久性のある粉体塗装。高品質、高い耐久性のナイロンを使ったインサートは打撃品質を約束します。ハンドル、インサートは交換可能。頭径(Φmm)100材質インサート:ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力 ハンドル:ヒッコリー質量(g)10000RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックス用ハウジング 可鍛鋳鉄製
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から18日以内出荷用途材料の耐衝撃性が高く、またハンドルの根元を保護する形状のため、長年にわたってオールラウンダーとして使用できる。さらに、材料の特性から、騒音や振動を抑える働きもある。騒音と振動の抑制効果、堅牢で割れない、ハンドル保護部を一体化、耐久性のある粉体塗装。付属品ボルト、ナット、ばね座金RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックススレッジハンマー ポリエチレン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥51,980税込¥57,1781本18日以内出荷中硬のポリエチレンで槌の様に使用する大型ハンマーです。杭の打ち込みや道路・鉄道の工事などに最適です。ボルトを締め付ける時は既定のトルクを守ってください。ボルト一本で全てが固定されているのでインサートやハンドルの交換が容易です。8種類のインサートから用途に適したものを選んで交換できます。1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。種類樹脂ハンマー材質(頭)ポリエチレン材質(柄部)ヒッコリー主な用途組立作業/打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応















![無反動ハンマー REX(レックス)[自動車用品] 無反動ハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652102-260817-02.jpg)




![釘抜きハンマー木柄 REX(レックス)[自動車用品] 釘抜きハンマー木柄 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652059-260817-02.jpg)