7ページ目: 樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)
「頭径(Φmm)」から絞り込む
ヘッドはウレタンを使用しているので長寿命です。作業能率のあがるショックレス構造です。画像は代表画像を使用しています。
全長(mm)360
質量(kg)1.6
使用温度範囲(℃)-20~50
対辺(mm)【頭】66
呼称#3×360
頭部長(mm)135
アズワン品番65-1872-02
頭質量(kg)1.3
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
用途食品工場内の修理等
全長(mm)280
使用温度範囲(℃)-10~50
硬度HDD65°(ヘッド)
材質(柄部)ステンレス
主な用途食品工場内の機械・コンベアなどの修理
材質(ヘッド)SUS304(替えヘッド:ポリエチレン)
関連資料(0.65MB)
『ハンマー』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。