絞り込み
最大口開き(mm)
- 15
- 18(6)
- 20(8)
- 24(5)
- 25(11)
- 26(5)
- 30(22)
- 35(11)
- 40(28)
- 41(9)
- 45(14)
- 48(7)
- 50(13)
- 55(7)
- 60(13)
- 70(15)
- 75(11)
- 80(12)
- 90(7)
- 100(12)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 120~140未満(1)
- 200~220未満(3)
- 220~240未満(2)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(1)
- 450~500未満(1)
ブランド
- GRIP-ON TOOLS S.A(4)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1)
- JTC(1)
- SHT(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「最大口開き(mm)」から絞り込む
30(22)
35(11)
40(28)
45(14)
50(13)
60(13)
70(15)
75(11)
80(12)
100(12)
最大口開き(mm)をもっと見る

ダイヤモンドバイスミニ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷精密作業を強力サポート!。先端アヤメ形状でしっかりキャッチ!用途各種整備、精密機械の組立、配線作業、ホビーなどに材質本体/クロームモリブデン鋼、柄部/PVCコーディング 表面処理/黒染め全長(mm)135質量(g)130機能2段階調整、ワイヤーカット機能付頭部厚(mm)5.5頭部長(mm)40切断能力(Φmm) 軟線1.5柄幅(mm)45口開き(mm)最大15パイプ外径(Φmm)3~15
シートメタル用グリッププライヤー
SHT¥1,198税込¥1,3181個当日出荷板金作業時の板材の保持などに適しています。用途ワークのクランピング、保持に。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1760
アキシャルプライヤ Tタイプ
GRIP-ON TOOLS S.A¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。同じ厚みの2枚のパネルを90°で保持します。用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。トラスコ品番486-5782全長(mm)200質量(g)460種類グリッププライヤ最大口開き(mm)15口幅(mm)18
アキシャルプライヤ LLタイプ
GRIP-ON TOOLS S.A¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。2枚のパネルを保持します。用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。トラスコ品番486-5774全長(mm)220質量(g)460種類グリッププライヤ最大口開き(mm)15口幅(mm)45
アキシャルプライヤ Jタイプ
GRIP-ON TOOLS S.A¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。2枚のパネルを保持します。用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。トラスコ品番486-5791全長(mm)210質量(g)425種類グリッププライヤ最大口開き(mm)15口幅(mm)18
アキシャルプライヤ JJタイプ
GRIP-ON TOOLS S.A¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。2枚のパネルを保持します。用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。トラスコ品番486-5804全長(mm)235質量(g)500種類グリッププライヤ最大口開き(mm)15口幅(mm)45















![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)