絞り込み
最大口開き(mm)
- 20
- 15(7)
- 18(6)
- 24(5)
- 25(11)
- 26(5)
- 30(22)
- 35(11)
- 40(28)
- 41(9)
- 45(14)
- 48(7)
- 50(13)
- 55(7)
- 60(13)
- 70(15)
- 75(11)
- 80(12)
- 90(7)
- 100(12)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(2)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(1)
- 240~260未満(1)
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- E-Value(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- エスコ(2)
- トップ工業(1)
- ハゼット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「最大口開き(mm)」から絞り込む
30(22)
35(11)
40(28)
45(14)
50(13)
60(13)
70(15)
75(11)
80(12)
100(12)
最大口開き(mm)をもっと見る

ネジザウルスVP-4
ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。 オートアジャスト機能搭載で、開き幅の調整が不要です。 潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。 独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。 バイス機構がネジを掴んでロックするため、固く締まったネジでも、少ない力で回せます。 さまざまなワークの固定に使用できます。 調整ネジ付きで保持する強さを設定できます。用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 さまざまなワークの固定に。材質クロムモリブデン鋼全長(mm)175質量(g)265適合ねじ(mm)Φ3~9.5グリップ部(mm)(幅)52口幅(mm)8口の開き(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングプライヤー
BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷から4日以内出荷モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた万能工具として、あらゆる分野で使えます。用途鈑金や溶接作業の仮止め。固定や溶着、接合の保持作業等に。材質本体:S45C表面処理ニッケルメッキ
ピンチオフプライヤ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,798税込¥4,1781丁当日出荷自動車のホース類閉塞作業等に最適なピンチオフプライヤです。耐磨耗性、耐熱性などを兼ね備えたTPRグリップを採用し、手にかかる負担を軽減します。手を離した状態で保持可能な無段階ロック機構に加え、グリップを開くだけでロックを解除できるため作業性抜群です。RoHS指令(10物質対応)対応
F型ロッキングプライヤー
E-Value¥1,798税込¥1,9781個当日出荷対象物に傷をつけずに折り曲げ・圧着などができます。挟み面が平板なので、傷をつけずに折り曲げ、圧着、矯正ができます。用途金工用。全長(mm)約200口開き(mm)20
グリッププライヤー
ハゼット¥10,980税込¥12,0781丁60日以内出荷スタンダードタイプの半月形状のジョーを持つグリッププライヤーです。用途各種機械整備等材質クロムバナジウム鋼ジョー種類グリッププライヤ
















![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)