1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大口開き(mm)」から絞り込む
8(1)
11(1)
20(1)
36
38(1)
48(1)
エンジニアネジザウルスVP-5
エコ商品
サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。オートアジャスト機能搭載で、開き幅の調整が不要です。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。バイス機構がネジを掴んでロックするため、固く締まったネジでも少ない力で回せます。さまざまなワークの固定に使用できます。調整ネジ付きで保持する強さを設定できます。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。さまざまなワークの固定に。現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に。 材質【本体】クロムモリブデン鋼 幅(mm)【グリップ】64 全長(mm)220 質量(g)550 硬度【タテ溝】HRC57±3 頭径(Φmm)【対応ねじ】Φ3~9.5 口幅(mm)11 つかみ幅(mm)板材/36・パイプ/Φ7~36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
当日出荷