グリッププライヤ :「ノーズプライヤー」の検索結果

関連キーワード
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
軟鉄線を切るカッター部付。狭い所へでも容易に入るロングノーズサイズ。
用途板金、溶接作業に。 種類グリッププライヤ 仕様総焼き入れ品 材質/仕上(頭部)クロムモリブデン鋼(SCM435)(本体)構造炭素鋼(S35C)(表面処理)ニッケルメッキ 硬度(頭部)HRC50~55、(本体)35~45
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あごが長いため、狭く細い場所での作業が楽にできます。
用途狭く細い場所でのボルトの締付やピンの引き抜きなど、指の入らない場所での細かい作業に。 材質クロムバナジウム鋼(くわえ部)、炭素鋼(柄)
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切る・曲げる・挟むなどの機能を備えた万能工具
材質頭部:クロムモリブデン(Cr-mo)、ハンドル部:機械構造用炭素銅(S45C)
1個
969 税込1,066
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。狭いところへでも容易に入るロングノーズタイプです。
用途板金、溶接作業に。 種類グリッププライヤ 切断能力(Φmm) 軟線2.3 仕様軟鉄線を切るカッター部付
1丁
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切る・曲げる・挟むなどの機能を備えた万能工具
材質クロムモリブデン(頭部)・機械構造用炭素鋼(ハンドル部)
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高負荷に耐え、丸材、平材など様々な形状のワークを確実に保持します。長細いアゴで挟むのが難しい部分への使用に適しています。
種類グリッププライヤ 全長(mm)200 トラスコ品番836-8966 質量(g)400 使用範囲(mm)(丸)20、(四角)20、(六角)30 2018年トラスコ掲載ページ4 1751
1丁
8,798 税込9,678
翌日出荷

開口を調整するためのグリップエンドのネジは、ローレット部分をつまんで指で回すだけでなく、8mmの六角部分にレンチやソケットを使って回すことができます。 つかんだ状態で締めこむことにより、より強力につかむことができます。 また、つかんだ状態からリリースする際もレンチやソケットを使って緩めることができます。
全長(mm)180
1本
3,598 税込3,958
5日以内出荷

狭所での作業に最適です。
種類グリッププライヤ 2018年トラスコ掲載ページ4 1752
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた靭性を備えたCr-Mo合金鋼製 ネジ微調整ノブでクランプサイズの調整が可能
仕様●サイズ:9インチ●全長:225mm アズワン品番68-0947-53
1本
3,998 税込4,398
6日以内出荷

板やパイプを確実につかむことができます。大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。ボディー材質は強力特殊鋼。アゴの材質は鍛造クロームバナジウム
種類グリッププライヤ 全長(mm)165 使用範囲(mm)(丸)20、(四角)10、(六角)24 材質強力特殊鋼、鍛造クロームバナジウム 質量(g)189
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。狭い箇所でのクランピングに最適なロングノーズ形状です。
用途板金、溶接作業に。 種類グリッププライヤ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長い直線あご形状は狭く限定された場所での作業に最適です。 またロッキングプライヤーの中でも精密作業に適した形状をしています。
種類グリッププライヤ
1丁ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

狭い場所でも届き、対象物の固定に。
口開き(mm)24 全長(mm)225 質量(g)337 口深(mm)60
1個
949 税込1,044
当日出荷

5ポジションスリップジョイントシステム。 トリガーのロックを解除して、スムーズで安全なリリースを可能にします。 使いやすく安全です。 片手で使用できます。
用途プライヤー 質量(g)740 仕上クロームメッキ 全長(mm)248 幅(mm)17(鼻)
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷

グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 狭い場所での作業や、細かい作業に最適です。 ワイヤーカッターとして使用できます。
種類グリッププライヤ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭所作業に便利なロングノーズタイプです。 小ねじやボルト・ナットをつかんで回すことができます。 ワイヤーカッターとして使用できます。
種類グリッププライヤ 先端幅(mm)5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭所作業や細かい作業に最適なロングノーズタイプです。狭所作業や細かい作業に最適なロングノーズタイプです。ロック開放レバーは、ロック時に指を挟み込まない方向へ動きます。
用途板金・溶接作業に最適です。 種類グリッププライヤ 2018年トラスコ掲載ページ4 1752
1丁
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片手リリース機構により、操作が簡単になります。グリップ付。
材質クロムモリブデン鋼、ゴム
1丁
3,050 税込3,355
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開いて握るだけの簡単操作!。薄物から厚物まで握り込むだけで自動で調整・ロック。従来品のようにわずらわしい調整が必要ありません。
材質Cr-V 全長(mm)175 最大開口(mm)55
1丁
3,598 税込3,958
翌々日出荷

狭い場所のボルトの締付やピンの引き抜きなど指の入らない場所での細かい作業に最適です。
用途小ネジ類の取り付け、取り外しに。割りピンの取り付け、取り外しに。小物の保持作業に 種類グリッププライヤ 切断能力(Φmm) 軟線1.2
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類グリッププライヤ 全長(mm)169 エスコ品番EA682LC-6
1個
2,330 税込2,563
翌日出荷

種類グリッププライヤ 全長(mm)225 エスコ品番EA682LC-9
1個
2,630 税込2,893
翌日出荷

1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口の開き(mm)0/43 全長(mm)200 材質ニッケルクロムメッキ
1個
8,360 税込9,196
翌日出荷

種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)41 全長(mm)100 エスコ品番EA533AS-4
1個
2,040 税込2,244
翌日出荷

種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)73 全長(mm)225 エスコ品番EA533AS-9
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

1丁
3,798 税込4,178
翌々日出荷

1丁
2,998 税込3,298
翌々日出荷

用途ロングノーズグリッププライヤの替バネです。
1個
369 税込406
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーピークス先細トラスねじバイス
狭い場所で使える先細タイプ!。先端部は新設計のたて溝でトラスねじにも対応!。くわえ部はすべてダイヤ型なのでネジを3点支持でガッチリつかみます。ダイヤ型のくわえ部はネジだけでなくパイプなど丸物のクランプに最適です。バイスプライヤー型は、ねじ頭をつかんだ後、ロック(固定)できるので強力に回すことが可能!。口幅調節ねじを六角棒レンチで締め緩めができるので、よりしっかり固定した時はロックした後、増し締めが可能!※六角棒レンチ(5mm)は付属しておりません。振り幅が狭くなり、さらに使いやすくなりました。従来のロングノーズバイスプライヤーとしてもお使い頂けます。回す、つかむ、曲げる、クランプを、これ1丁で解決!。AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等、そのほか広範囲に使えるすぐれものです。
用途つぶれたネジやサビちたネジなどの取り外しに。 適合ねじ範囲:トラスねじ M2~M4、なべねじM1.6~M8、六角ねじ 3~13mm 全長(mm)165 質量(g)170 材質(頭)S58C 口幅(mm)9 硬度HRCくわえ部:54~60 アズワン品番64-3672-55
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

セット内容:ロッキングプライヤー(カーブジョー)×1、ロッキングプライヤー(ストレートジョー)×1、ロッキングプライヤー(ロングノーズ)×1。カーブショートロングノーズはあご部分にワイヤーカッター付き。
全長(mm)ロッキングプライヤー(カーブジョー):186、ロッキングプライヤー(ストレートジョー):224、ロッキングプライヤー(ロングノーズ):169、呼び:【ロッキングプライヤー(カーブジョー)】175、【ロッキングプライヤー(ストレートジョー)】250、【ロッキングプライヤー(ロングノーズ)】150 質量(g)195 入組点数3点 口の開き(mm)【ロッキングプライヤー(カーブジョー)】0~42、【ロッキングプライヤー(ストレートジョー)】0~46、【ロッキングプライヤー(ロングノーズ)】0~50
1セット(1セット)
7,070 税込7,777
翌日出荷

使用頻度の高い各種グリッププライヤーをコンパクトなセットにまとめています。 セット内のグリッププライヤーはエポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。
種類セット品 材質鍛鋼、エポキシ樹脂 質量(kg)2
1セット
13,980 税込15,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)