絞り込み
ブランド
  • GEDORE
  • モノタロウ(8)
  • エスコ(165)
  • KNIPEX(クニペックス)(36)
  • ラングツールズ(26)
  • JTC(19)
  • KTC(16)
  • SIGNET(シグネット)(12)
  • ハゼット(10)
  • BAHCO(バーコ)(9)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(9)
  • KEIBA(8)
  • トップ工業(8)
  • TRUSCO(7)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
  • HASCO(5)
  • スーパーツール(4)
  • BIGMAN(ビッグマン)(4)
  • A&E(4)
  • H&H(3)
使用範囲(mm)
  • 10(2)
  • 13(2)
  • 25(4)
  • 60(4)
  • 100(4)
  • 140(4)
  • 1000(3)
全長(mm)
  • 120~140未満(4)
  • 140~160未満(3)
  • 160~180未満(4)
  • 180~200未満(3)
  • 200~220未満(4)
  • 220~240未満(4)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(4)
  • 700~800未満(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スナップリングプライヤー8000A GEDOREスナップリングプライヤー8000AGEDORE(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
ばね付で作業に負担負担を軽減してくれます。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。
用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ軸用バネ
スナップリングプライヤー8000J(穴用) GEDOREスナップリングプライヤー8000J(穴用)GEDORE
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
ばね付で作業に負担負担を軽減してくれます。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。
用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ穴用バネ
スナップリングプライヤー8000JE(穴用) GEDOREスナップリングプライヤー8000JE(穴用)GEDORE
3,798税込4,178
1丁
当日出荷から9日以内出荷
爪先とリングとの接触面が大きく、リングのブレ、ねじれを防ぎ安定した作業が可能です。精度の高い円錐形の先端爪は、焼き入れ処理された軸受鋼で、優れた耐久性があります。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。
用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ穴用バネ
スナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用)替爪 GEDOREスナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用)替爪GEDORE
639税込703
1個
当日出荷
8007V(3084493)用の替え爪6.0mmです。本体、爪ともに特殊な焼き入れ加工を施し、堅牢で安全に作業できます。
適合機種8007 V-GRIP適合本体3084493材質/仕上特殊工具鋼爪形状直爪使用範囲(mm)305~1000
スナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用)セット品 GEDOREスナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用)セット品GEDORE
49,980税込54,978
1丁
当日出荷
305~1000mmまでのリングに対応できます。軸穴兼用で使えます。本体、爪ともに特殊な焼き入れ加工を施し、堅牢で安全に作業できます。ハンドル付でリングに対してV-GRIPを平行に保つことができます。
用途軸穴スナップリングの取外し用。トラスコ品番149-6246セット内容スピンドル3/8材質/仕上特殊工具鋼質量(kg)2.65爪形状直爪使用範囲(mm)305~1000モデル8007 V-GRIP
スナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用) GEDOREスナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用)GEDORE
149,800税込164,780
1セット
当日出荷
調整、交換に便利な工具が持ち運びし易いi-Boxxに収納されています。305~1000mmまでのリングに対応できます。軸穴兼用で使えます。本体、爪ともに特殊な焼き入れ加工を施し、堅牢で安全に作業できます。ハンドル付でリングに対してV-GRIPを平行に保つことができます。
用途軸穴スナップリングの取外し用。トラスコ品番149-6249セット内容交換用替爪(3084779、3084795)、爪取付用工具、調整用ラチェットハンドル(差込角9.5mm)、ヘキサゴンソケット(差込角9.5mm)、スピンドル3/8材質/仕上特殊工具鋼質量(kg)4.28爪形状直爪使用範囲(mm)305-1000モデルS-8007 V-GRIP
スナップリングプライヤー8000AE(軸用) GEDOREスナップリングプライヤー8000AE(軸用)GEDORE
3,998税込4,398
1丁
当日出荷から翌々日出荷
爪先とリングとの接触面が大きく、リングのブレ、ねじれを防ぎ安定した作業が可能です。精度の高い円錐形の先端爪は、焼き入れ処理された軸受鋼で、優れた耐久性があります。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。
用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ軸用バネ
軸用スナップリングプライヤー 8005A用替え刃 GEDORE軸用スナップリングプライヤー 8005A用替え刃GEDORE
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
8005A(6707150)用の替え刃です。
リング使用範囲(mm)305-500爪形状直爪爪先端径(Φmm)5.9質量(g)6.82018年トラスコ掲載ページ4 0859
8006XGRIP用交換スピンドル GEDORE8006XGRIP用交換スピンドルGEDORE
7,398税込8,138
1丁
翌々日出荷
8006X(1394401)用のスピンドルです。
仕様8006XGRIP用交換スピンドル 265mmトラスコ品番855-6940質量(g)472018年トラスコ掲載ページ4 0860
8006XGRIP用替え刃 GEDORE8006XGRIP用替え刃GEDORE
879税込967
1丁
当日出荷
8006X(1394401)用の替え刃です。
リング使用範囲(mm)252-1000爪形状直爪材質スチール質量(g)0.52018年トラスコ掲載ページ4 0860
穴用スナップリングプライヤー 8005J GEDORE穴用スナップリングプライヤー 8005JGEDORE
47,980税込52,778
1丁
当日出荷
替爪の組み合わせで、爪幅を変えられます。リングを保持する際に便利なラチェットタイプでロックできます。リリースレバー付きで解除も簡単にできます。
種類スナップリングプライヤ全長(mm)705軸穴種別穴用トラスコ品番855-6930質量(g)388.52018年トラスコ掲載ページ4 0859
穴用スナップリングプライヤー 8005J用替え刃 GEDORE穴用スナップリングプライヤー 8005J用替え刃GEDORE
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
60度の角度付きで、手に負担をかけず自然な状態で作業できるので、疲れにくいです。パイプやボルトを掴むのに最適な形状の口です。切れ刃はHRC63-65で焼入れされており、長寿命です。1.6mmのピアノ線の切断も可能です。8005J(6707230)用の替え刃です。
リング使用範囲(mm)305-500爪形状直爪爪先端径(Φmm)5.9材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0859
スナップリングプライヤ