ニッパーは、主に針金や電線など硬い金属線を切断するために使われる工具です。電気工事のほか、精密機器、工芸品の加工などに用いられています。使用環境に応じて使いやすいよう、ニッパーの先端部に施されている工夫はさまざまです。刃部が斜めになっているもの、先端部が曲がっているものは狭い場所や精密な作業に適し、エンドニッパーは壁際の切断や突起物の引き抜きに力を発揮します。また、刃先を加熱して使うヒートニッパーやプラスチック専用ニッパーも、ニッパーの一種。切断力を保つためには、素材に応じたものを使うことが大切です。
226件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力ニッパー(JIS) モノタロウ 動画あり
JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
全長(mm)160 材質S55C 幅(mm)(先端開)15以上 質量(g)170 刃部硬度55~65HRC 切断能力(Φmm) 鉄線2 切断能力(Φmm) 銅線3 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
759 税込835
当日出荷

倍力機構によって、力をかけず簡単に切断ができます。 長時間切断作業に最適です。
用途電気工事、内装工事などの電線、鉄線、銅線の切断作業 材質先端:CRV、ハンドル:S45C、グリップ:PVC 幅(mm)(先端開)約10 全長(mm)175 質量(g)200 刃部硬度HRC60~65 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線3 切断能力(Φmm) 軟鉄線2.3
1本
999 税込1,099
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

先端は軟線や細い線材を、根元はピアノ線などの硬い線材を切るのに適している多機能タイプ。
仕様21世紀バージョンツール皮ムキ付
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手にフィットするエラストマーグリップ!
用途鉄線、より線、VVFの切断作業 全長(mm)163 質量(g)160 材質(グリップ)エラストマー成型 頭部厚(mm)11 頭部幅(mm)19 先端長(mm)22 柄幅(mm)54 切断能力(mm)プラスチックVVF:1.6×3芯、軟鉄線:Φ1.8、銅線:Φ2.6、より線:Φ2.0
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

針金・銅線など各種線材の切断に幅広く使える。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用。ばね付きです。
寸法(mm)160 全長(mm)164 材質高炭素鋼 質量(g)170 刃長(mm)20 刃部硬度56~63HRC 頭部厚(mm)11 切断能力(mm)軟鉄線2 頭部幅(mm)19 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線3.2 柄幅(mm)55 切断径(より線mm2)2 刃部加工高周波焼入れ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

独自の薄刃形状と高周波焼入れで、バランスの取れた抜群の耐久性と切れ味で銅線向きです。
用途金属線の切断
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銅線や細い鉄線を切る工具です。
用途電気通信機器やラジオ、テレビなどの配線・細工・修理などに使用してください。 全長(mm)170 仕様マスターグリップ トラスコ品番390-0037 質量(g)170 切断能力(Φmm) 鉄線1.2
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力がアップ。VCT線、VA線、VVF線などがスムーズに切断できます。被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。落下防止用コード取付シャックルがついているので、高所作業でも安心。
用途電気工事等に最適。
1丁
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンドニッパー モノタロウ 動画あり
飛び出ている釘や線材などの切断、引抜と壁際の切断作業に最適
用途突起物の引き抜きと切断 全長(mm)167 材質S55C 質量(g)227 最大口開き(mm)12.4 刃部硬度HRC60 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線3.2 切断能力(Φmm) より線5.5 切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

1.7mmと2.1mmのストリップ穴つき
全長(mm)160 材質S55C 幅(mm)(先端開)15以上 質量(g)146 刃部硬度55~62HRC 切断能力(Φmm) 銅線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線2
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

鉄線・銅線・プラスチックなどの切断に。握りやすい二重グリップのブラックグリップシリーズ。
全長(mm)165 呼び寸法(mm)150 質量(g)140
1個
499 税込549
当日出荷

1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

JIS規格製品(サイズ150、175)特殊鋼に超硬熱処理を施したニッパ
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特に切断力に優れ、堅牢。
仕様ソフトカバー付 刃形厚刃 寸法b(mm)12.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1/2の力でラクラク切断。女性にもオススメ。
呼び寸法(mm)165 トラスコ品番760-8713 材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) 全長(mm)165 質量(g)160 切断能力(Φmm) 軟線2.3 切断能力(Φmm) 硬線1.8
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

長時間の作業でも疲れにくい、軽量のプラスチックニッパです。刃奥部に、くい違い防止ストッパー付です。
切断能力(Φmm) 樹脂5 材質S58C、(グリップ)エラストマー、(バネ)プラスチックバネ 硬度HRC(刃部)52~60 仕様エラストマー樹脂グリップ、プラスチック製ばね付
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟鉄線・銅線・VA線・インシュロックの切断、電設関係に最適です。 刃部を鋭く研磨してあり、切り口がほぼまっすぐになります。
仕様ソフトカバー付、ばね付、鋭刃
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック射出成形品のゲート切断やバリ取りに最適。(ゲート…プラスチック成型品の製造時、溶かしたプラスチックが流れ込む部分。)
用途ゲートの切断やバリ取りに 硬度HRC(刃部)52 切断能力(mm)プラスチックΦ5.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の刃形状と高周波焼入れで、バランスの取れた抜群の耐久性と切れ味で鉄線向きです。 エラストマーカバー付
用途金属線の切断
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

偏芯機構採用で、通常品より楽に切断ができます。刃部はフジ矢独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、線材への摩擦を低減し切れ味がUPしています。偏芯機構とマイクロミラーブレードを組み合わせることで、フジ矢史上最高の切れ味を実現しました。
用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の切断に。
1丁
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手にフィットするエラストマーグリップ!
用途プラスチックの切断作業 材質(グリップ)エラストマー成型 先端長(mm)25
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高所での作業に必要な落下防止用コードを取り付けるシャックル付です。高級感あふれるブラック&ゴールド仕様。刃部から支点までの距離を短くした偏芯機能を採用し、テコの原理でピアノ線やVVF線(VA線)を楽に切断可能です。
用途内線、外線工事の電気設備工事などの電線の切断用。高所での電気工事などに。 仕様強力刃、セーフティーコード対応、らくらく切断、圧着機能 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
1丁
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両刃タイプ。 従来品の約21%軽量で疲れにくい! 落下防止コード取付穴付。
用途電工作業・金属細工・針金加工に 寸法(mm)160 全長(mm)164 材質(本体)機械構造用炭素鋼S58C 質量(g)130 切断能力ステンレス線Φ1.6mm鉄線Φ1.6mm軟鉄線Φ2.0mm銅線Φ3.2mmより線2.0mm2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)164×52×14 硬度HRC(刃部)58~64 アズワン品番64-4061-85
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

2枚のPPA樹脂パッドが結束バンドや0.1mm以下の極細線の切れ端をキャッチします。
用途電線、ケーブルの結束や自動車、機械のメンテナンスに。 仕様ばね付、飛散防止パッドスペア2セット付 トラスコ品番202-2931 全長(mm)165 質量(g)195 刃形ラウンド刃 材質(グリップ)エラストマー二重成型グリップ 機能0.1mm以下の極細線対応 対応幅(mm)結束バンド:9 切断能力(mm)プラスチックΦ4 切断能力(Φmm) より線Φ2
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

理想的な刃角度と熟練の刃付け技術が最高の切れ味を生み出します。握りやすい大型用のハンドル形状。
呼び寸法(mm)175 トラスコ品番760-8390 材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) 全長(mm)175 質量(g)220 切断能力(Φmm) 軟線2.3 切断能力(Φmm) 硬線2 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

プラスチック専用。平らな刃面のフラットタイプ。従来のプラスチック用ニッパーと比べ、刃先が細く薄いスリムタイプ。狭いところの作業に最適。
用途切る作業に 材質MARUTOLOYⅠ 寸法E(mm)15 寸法C(mm)51 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)強力ニッパー
刃部の硬度・切断能力・耐久性が高いため、電気工事関係をはじめ、様々な場所での使用が可能。 滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。ラウンド刃。
用途切る(ラウンド刃)
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KEIBA強力ニッパー
エコ商品
開口を楽にするコイルスプリング付き。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付き。
用途切る作業に 材質MARUTOLOYⅡ 寸法E(mm)15 寸法C(mm)51 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。針金(なまし鉄線)Φ1.5mmの切断が可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途金属線やプラスチックの切断に。 全長(mm)166 呼び寸法(mm)165 トラスコ品番381-9388 材質ステンレス鋼 質量(g)95 タイプロング 硬さHRC52~57(刃部) 寸法A(mm)166 切断能力より線:2.0mm2プラスチック可 寸法F(mm)19 寸法D(mm)14 寸法E(mm)8 寸法B(mm)48 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)97 切断能力(Φmm) 鉄線針金(なまし鉄線)1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 刃先角度(°)15
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

切れ味が違う! 刃部は、鏡面仕上げで、VA/VVF線等の被覆線をラクラク切断。従来の強力ニッパーより鋭く研磨しているため、切断面がきれい。
形状(刃部)ラウンド刃
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)バネ付強力型斜ニッパー
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
1丁
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒータで刃先を加熱しているため、割れやすい材質の樹脂を切断しても、ヒビが入ったり割れたりしません。
用途アクリル、スチロール、ガラス入樹脂等、割れやすい樹脂。
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。 プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け! 耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
用途銅線・VA線・軟鉄線などの切断作業に 熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。
1丁ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

樹脂ゲート切断に!。太物切断に !
刃形円状刃 仕様ソフトカバーバネ付
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョイント部は鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。
材質焼き入れクロムバナジウム鋼 ハンドルコンフォートタイプ
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パワーが約2倍のニッパー。握力の弱い女性で適したニッパー。
用途切る作業に サイズ(mm)165 トラスコ品番760-8721 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)165 質量(g)160 寸法A(mm)165 寸法D(mm)11 寸法E(mm)15 寸法B(mm)16 寸法C(mm)55 切断能力(Φmm) 軟線2.3 切断能力(Φmm) 硬線1.8 バネ無し
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷

偏芯テコで切断力が30%アップ!力の入りやすいグリップ形状で軽い力で切断可能!
柄幅(mm)52 切断能力(Φmm) ステンレス1.6
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーピークス片刃プラニッパ
エコ商品
片刃仕様で中央に跡が残りにくいです。薄切りができるため、美しい断面を得られます。カッターナイフなどを使わず、仕上げ処理が可能です。連続作業が楽なコイルバネ付(交換可能)です。
用途プラスチック成型品の切断/バリ取り/仕上げ作業用。 材質S58C 形状刃表面:フラット刃(片刃式) ハンドルビニール RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)樹脂Φ5
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります