さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(2)
  • フジ矢(21)
  • 室本鉄工(20)
  • KNIPEX(クニペックス)(20)
  • スリーピークス(15)
  • KEIBA(14)
  • VICTOR(花園工具)(13)
  • TSUNODA(ツノダ)(13)
  • エスコ
  • エンジニア(11)
  • MASTERTOOL(6)
  • ブランドをもっと見る
  • 100~120未満(2)
  • 120~140未満(3)
  • 160~180未満(1)
  • 240~260未満(1)
  • 300~350未満(1)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

ニッパー :「5」の検索結果

関連キーワード
  • 55s-120
  • 5240051
  • 50a-150
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
125mm [OPフラッシュ]5.0mm 精密ニッパー エスコ125mm [OPフラッシュ]5.0mm 精密ニッパーエスコ
23,200税込25,520
1個
翌日出荷
寸法(mm)125エスコ品番EA535TM-1全長(mm)125
[ESD]精密エンドニッパー(ばね付) エスコ[ESD]精密エンドニッパー(ばね付)エスコ
10,000税込11,000
1丁
翌日出荷
バネ付。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠。
300mm エンドカッティングニッパー エスコ300mm エンドカッティングニッパーエスコ
4,660税込5,126
1個
翌日出荷
全長(mm)300エスコ品番EA577L-5
125mm 精密用ニッパー(グリップ・バネ付) エスコ125mm 精密用ニッパー(グリップ・バネ付)エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
全長(mm)125エスコ品番EA535KG-5
115mm ミニエンドニッパー エスコ115mm ミニエンドニッパーエスコ
9,440税込10,384
1個
翌日出荷
寸法(mm)115全長(mm)115
250mm 強力型ニッパー・絶縁(グリップ付/メッキ) エスコ250mm 強力型ニッパー・絶縁(グリップ付/メッキ)エスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
全長(mm)250エスコ品番EA536KF-5
115mm 精密ニッパー エスコ115mm 精密ニッパーエスコ
8,290税込9,119
1個
翌日出荷
寸法(mm)115全長(mm)115
125mm ニッパー・プラスティック用(グリップ付) エスコ125mm ニッパー・プラスティック用(グリップ付)エスコ
5,680税込6,248
1個
翌日出荷
全長(mm)125エスコ品番EA536KP-5
ニッパー エスコニッパーエスコ
2,780税込3,058
1丁
翌日出荷
耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ、バネ付。
材質(本体)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)TPR(熱可塑性エラストマー)
120mm ニッパー 光造形サポート材用/ストレート刃 エスコ120mm ニッパー 光造形サポート材用/ストレート刃エスコ
6,200税込6,820
1丁
翌日出荷
光造形方式の3Dプリンターで生成されるサポート材切除作業用の専門工具です。<br />ストレート刃<br />細やかな作業を繰り返さなくてはいけないサポート材除去を効率的に行うことが出来ます。<br />刃先端は薄刃精密に仕上げてありますので、狭い隙間にも入りやすいです。<br />ハンドルをつまむように持つことができ、視界を遮らず作業可能です。<br />柄部に平面を設け、研磨を施したことで指が密着し持ちやすいです。
仕様●メーカー:マルト長谷川工作所(KEIBA)●型番:UN-E05●用途:光造形方式の3Dプリンターで生成されるサポート材切断用●全長(mm):122●切断能力(mm):UV硬化レジン/Φ1.0mm●呼び全長(mm):120●材質:ステンレス鋼●重量:48gアズワン品番65-9263-33

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら