ニッパー :「クニペックス」の検索結果
ニッパーは、主に針金や電線など硬い金属線を切断するために使われる工具です。電気工事のほか、精密機器、工芸品の加工などに用いられています。使用環境に応じて使いやすいよう、ニッパーの先端部に施されている工夫はさまざまです。刃部が斜めになっているもの、先端部が曲がっているものは狭い場所や精密な作業に適し、エンドニッパーは壁際の切断や突起物の引き抜きに力を発揮します。また、刃先を加熱して使うヒートニッパーやプラスチック専用ニッパーも、ニッパーの一種。切断力を保つためには、素材に応じたものを使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質は特殊工具鋼。
全長(mm)125
厚さ(mm)(ジョイント部)7.5
口先長(mm)9.0
軟線・硬線・ピアノ線及び細い銅線も精密に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC63です。ジョイント部は2枚合わせでスムーズに可動します。
トラスコ品番446-8929
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済バナジウム電気鋼
形状刃表面:片刃
全長(mm)125
ハンドルコンフォートタイプ
切断能力(Φmm) 軟線Φ0.4~2.5
切断能力(Φmm) 銅線0.4-2.5
1丁
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。
全長(mm)125
トラスコ品番446-9186
幅(mm)(ジョイント部)13.5
厚さ(mm)(ジョイント部)7.5
質量(g)57
口先長(mm)9.0
切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6
切断能力(Φmm)中硬線1.2
1丁
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
鉛等の軟材や、プラスチック部品を綺麗に切断できます。オープンスプリング付きですので、再度作業する際にも口を開く必要がありません。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。
材質焼き入れクロムバナジウム鋼
ハンドルコンフォートタイプ
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。入念な焼き入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質は特殊工具鋼。
全長(mm)125
幅(mm)(ジョイント部)13.5
厚さ(mm)(ジョイント部)7.5
質量(g)57
口先長(mm)9.0
切断能力(Φmm) ピアノ線0.6
切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6
切断能力(Φmm)中硬線1.2
様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパー。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質はステンレス鋼。
全長(mm)125
トラスコ品番446-9135
幅(mm)(ジョイント部)13.5
厚さ(mm)(ジョイント部)7.5
質量(g)57
口先長(mm)9.0
切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6
切断能力(Φmm)中硬線1.0
1丁
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質はステンレス鋼。
全長(mm)125
幅(mm)(ジョイント部)13.5
厚さ(mm)(ジョイント部)7.5
口先長(mm)9.0
切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6
切断能力(Φmm)中硬線1.0
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。
ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。
抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。
鍛造により大変頑丈です。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質はステンレス鋼。
全長(mm)125
トラスコ品番446-9127
幅(mm)(ジョイント部)13.5
厚さ(mm)(ジョイント部)7.5
質量(g)56
口先長(mm)9.0
切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6
切断能力(Φmm)中硬線1.0
1丁
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
軟線・硬線・ピアノ線及び細い銅線も精密に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC63。ジョイント部は2枚合わせでスムーズに可動します。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
全長(mm)125
幅(mm)(ジョイント部)14.5
厚さ(mm)(ジョイント部)9
刃長(mm)16
切断能力(Φmm) ピアノ線0.6
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質は特殊工具鋼。
全長(mm)125
幅(mm)(ジョイント部)13.5
厚さ(mm)(ジョイント部)7.5
質量(g)56
口先長(mm)9.0
切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6
切断能力(Φmm)中硬線1.2
1丁
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
バックラッシュのないボックスジョイントを備えた、耐久性があり、負荷に最適化された設計。親指と人差し指の間で細かく快適に握れる、高くてスリムなスリーブ。低摩擦のダブルスプリングで、優しく均一に開きます。クロムメッキではなく鏡面研磨加工を施し、剥がれたクロム部品による回路の干渉を回避します。電子機器や精密機械などの精密切断および組み立て作業に適しています。カッターはレーザーでさらに硬化されており、カッターの硬度は少なくとも62HRCです。丸いヘッドで、小さなベベルが付いています。
厚さ(mm)アゴ部:8.5
全長(mm)130
刃長(mm)16.2
ハンドルコンフォート
切断能力(Φmm) 軟線0.3~1.6
硬度HRC(刃部)62
ヘッド幅(mm)13
切断能力(Φmm)中硬線1.3
1丁
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤも直径0.2mm以上あれば切断することができます。精密研削された切刃はごく僅かに面取りされており、硬線にも使用できます。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。
全長(mm)125
2018年トラスコ掲載ページ4 0961
全長(mm)125
仕様ESD仕様
トラスコ品番766-6551
材質焼き入れ加工済みクロムバナジウム
切断能力(Φmm) 軟線Φ1.5
1丁
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。刃の硬度は約HRC56。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。
トラスコ品番446-9143
材質ステンレス、グリップ:コンフォート
形状刃表面:片刃
全長(mm)125
先端形状HRC54 ステンレス
口先長(mm)5.5
切断能力(Φmm) 軟線Φ0.2~1.0
ジョイントサイズ(mm)幅13.5×厚さ7.5
切断能力(Φmm)中硬線Φ0.6
1丁
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。
ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。
抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。
高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。
鍛造により大変頑丈です。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。入念な焼き入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。ヘッド部はつや消し仕上げ。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。素材は鍛造の高級ボールベアリング鋼。べベルの全くないフラットなニッパーです。プラスチックやPEラインなどをスパッと切断。精密な取り付け作業に適しています。ワイヤーエンドの精密な形状にも対応します。ボールベアリングスチール採用でベベル無しでも長寿命。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
長さ(mm)口先(B):11
幅(mm)ジョイント部(A):11
厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5
全長(mm)125
質量(g)58
ハンドルコンフォート
仕上プライヤー:黒表面仕上げ、ヘッド磨き
切断能力(Φmm) 軟線0.1-1.3
1丁
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。入念な焼き入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。ヘッド部はつや消し仕上げ。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。素材は鍛造の高級ボールベアリング鋼。丸型ヘッドタイプです。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
仕様切断面:非常に小さな傘状
長さ(mm)口先(B):10
幅(mm)ジョイント部(A):11
厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5
全長(mm)125
質量(g)59
ハンドルコンフォート
仕上プライヤー:黒表面仕上げ、ヘッド磨き
切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.7
切断能力(Φmm) 硬線0.7
切断能力(Φmm)中硬線1.3
1丁
¥11,980
税込¥13,178
90日以内出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤも直径0.2mm以上あれば切断することができます。精密研削された切刃はごく僅かに面取りされており、硬線にも使用できます。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。
全長(mm)125
トラスコ品番831-4538
質量(g)57
2018年トラスコ掲載ページ4 0961
1丁
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。入念な焼き入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。ヘッド部はつや消し仕上げ。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。素材は鍛造の高級ボールベアリング鋼。
全長(mm)125
幅(mm)(ジョイント部)11
厚さ(mm)(ジョイント部)6.5
質量(g)59
口先長(mm)10
切断能力(Φmm) ピアノ線0.6
切断能力(Φmm) 軟線0.3-1.7
切断能力(Φmm) 硬線1.0
切断能力(Φmm)中硬線1.3
1丁
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。研磨された非常にシャープな刃で面取りはしてありません。マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットし、長寿命です。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付きです。グラスファイバーケーブル(光ケーブル)の切断にも適しています。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
仕様切断面:フラット
長さ(mm)口先(B):9
幅(mm)ジョイント部(A):13.5
厚さ(mm)ジョイント部(D):7.5
全長(mm)125
質量(g)56
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド黒表面処理
切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6
切断能力(Φmm)中硬線1.2
1丁
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
バックラッシュのないボックスジョイントを備えた、耐久性があり、負荷に最適化された設計。親指と人差し指の間で細かく快適に握れる、高くてスリムなスリーブ。低摩擦のダブルスプリングで、優しく均一に開きます。クロムメッキではなく鏡面研磨加工を施し、剥がれたクロム部品による回路の干渉を回避します。電子機器や精密機械などの精密切断および組み立て作業に適しています。カッターはレーザーでさらに硬化されており、カッターの硬度は少なくとも62HRCです。小さな面取りが付いた丸いヘッド。
全長(mm)130
ハンドル静電気防止
切断能力(Φmm) 軟線0.3~2
切断能力(Φmm)ハードワイヤ:0.6
切断能力(Φmm)中硬線1.3
1丁
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
バックラッシュのないボックスジョイントを備えた、耐久性があり、負荷に最適化された設計。親指と人差し指の間で細かく快適に握れる、高くてスリムなスリーブ。低摩擦のダブルスプリングで、優しく均一に開きます。クロムメッキではなく鏡面研磨加工を施し、剥がれたクロム部品による回路の干渉を回避します。電子機器や精密機械などの精密切断および組み立て作業に適しています。カッターはレーザーでさらに硬化されており、カッターの硬度は少なくとも62HRCです。丸いヘッドで、小さなベベルが付いています。
厚さ(mm)アゴ部:8.5
全長(mm)130
刃長(mm)16.2
ハンドル静電気防止
切断能力(Φmm) 軟線0.3~1.6
硬度HRC(刃部)62
ヘッド幅(mm)13
切断能力(Φmm)中硬線1.3
1丁
¥9,898
税込¥10,888
翌日出荷
バックラッシュのないボックスジョイントを備えた、耐久性があり、負荷に最適化された設計。親指と人差し指の間で細かく快適に握れる、高くてスリムなスリーブ。低摩擦のダブルスプリングで、優しく均一に開きます。クロムメッキではなく鏡面研磨加工を施し、剥がれたクロム部品による回路の干渉を回避します。電子機器や精密機械などの精密切断および組み立て作業に適しています。カッターはレーザーでさらに硬化されており、カッターの硬度は少なくとも62HRCです。小さな面取りが付いた丸いヘッド。
厚さ(mm)アゴ部:8.5
全長(mm)130
刃長(mm)16.2
ハンドルコンフォート
切断能力(Φmm) 軟線0.3~2
切断能力(Φmm)ハードワイヤ:0.6
硬度HRC(刃部)62
ヘッド幅(mm)13
切断能力(Φmm)中硬線1.3
1丁
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
軟線・中硬線を切断することができます。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。鍛造により大変頑丈です。刃の硬度は約HRC58。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
全長(mm)120
厚さ(mm)(ジョイント部)7.5
質量(g)93
刃長(mm)17
口先長(mm)10
切断能力(Φmm) 軟線0.3-1.0
先端幅(mm)11
切断能力(Φmm)中硬線0.7
1丁
¥8,498
税込¥9,348
翌日出荷
軟線・中硬線及び細い鋼線も精密に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC63。ジョイント部は2枚合わせでスムーズに可動します。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
全長(mm)125
トラスコ品番446-8937
幅(mm)(ジョイント部)14.5
厚さ(mm)(ジョイント部)9
質量(g)87
刃長(mm)16
切断能力(Φmm) 軟線0.4-1.7
切断能力(Φmm) 硬線0.8
切断能力(Φmm)中硬線1.3
1丁
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。軟線・硬線及び細いピアノ線も精密に切断することができます。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。KNIPEXのエレクトロニクス斜ニッパーはヘッドが大変スリムで、狭い場所での作業に最適です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
全長(mm)125
幅(mm)(ジョイント部)10.5
厚さ(mm)(ジョイント部)6.5
刃長(mm)14
欧州規格EN100-015-1適合品です。ニッケルワイヤー、タングステンワイヤーなど、エレクトロニクス業界および航空機業界で頻繁に使用される硬質または強靭な素材に使用します。精密な硬質金属刃が鍛造未加工鋳造品にはんだ付けされています。HM切断刃の硬度HRC80~83硬質な材料でも常に適切なカットを実現するカッティングツールです。プライヤーの長い耐用年数により大幅にコストを節約できます。
極極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。
入念な焼き入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。
ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。
ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。
ヘッド部はつや消し仕上げ。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。
素材は鍛造の高級ボールベアリング鋼。
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質は特殊工具鋼。
全長(mm)125
トラスコ品番446-9160
幅(mm)(ジョイント部)12.5
厚さ(mm)(ジョイント部)7.5
質量(g)57
口先長(mm)9.0
切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.0
1丁
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。
全長(mm)125
トラスコ品番831-4537
幅(mm)(ジョイント部)13.5
厚さ(mm)(ジョイント部)7.5
質量(g)57
口先長(mm)9.0
切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6
切断能力(Φmm)中硬線1.2
1丁
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。入念な焼き入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。ヘッド部はつや消し仕上げです。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。素材は鍛造の高級ボールベアリング鋼です。先細ヘッドタイプです。静電気防止ハンドルです。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。KNIPEX精密エレクトロニクスプライヤーは高級ボールベアリング鋼で製造され、入念に加工されています。それぞれの開動作は、遊びなく、ゆっくりと均等に行われます。切断は確実かつ精密です。作業の疲れを軽くします。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
仕様切断面:フラット
長さ(mm)口先(B):10.5
幅(mm)ジョイント部(A):11
厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5
全長(mm)125
質量(g)58
ハンドルESD
仕上プライヤー:黒表面仕上げ、ヘッド磨き
切断能力(Φmm) 軟線0.1-1.5
切断能力(Φmm)中硬線0.8
1丁
¥12,980
税込¥14,278
90日以内出荷
静電気防止ハンドル。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。丸型ヘッドタイプ。面取りしてあります。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
全長(mm)130
質量(g)124
長さB(mm)口先:18
ハンドルESD
仕上ヘッド:鏡面磨き
切断能力(Φmm) 軟線0.3~2.0
切断能力(Φmm) 硬線0.8
幅A(mm)ジョイント部:15
厚さD(mm)ジョイント部:9.5
切断能力(Φmm)中硬線1.5
スタイルラウンドヘッド
切断面:傘状
1丁
¥9,798
税込¥10,778
翌日出荷
研磨された非常にシャープなフラット刃で精密にカットします。
ロングライフで基板に残っているワイヤーも0.2mm径から切断可能です。
用途極細ワイヤーや基盤に残ったワイヤーの切断に。
トラスコ品番195-5262
全長(mm)125
材質/仕上INOX ステンレス
質量(g)56
刃形片刃
ハンドル絶縁
切断能力(mm)軟鉄線1.0
切断能力(Φmm) 軟線0.2~1.6
アズワン品番64-8387-40
切断能力(Φmm)中硬線1.0
1丁
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。ネジ式ジョイントにより、非常に精密で負荷に耐えます。軟線・硬線及び細いピアノ線も精密に切断することができます。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。KNIPEXのエレクトロニクス斜ニッパーはヘッドが大変スリムで、狭い場所での作業に最適です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。
仕様切断面:傘状
幅(mm)ジョイント部(A):10.5
厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5
全長(mm)125
質量(g)81
刃長(mm)B:14
ハンドルプラスチックスリーブ
仕上プライヤー:黒表面処理
切断能力(Φmm) ピアノ線0.4
切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.3
切断能力(Φmm) 硬線0.6
切断能力(Φmm)中硬線1
1丁
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
全長(mm)130
質量(g)122
長さB(mm)口先:18
ハンドルESD
仕上ヘッド:鏡面磨き
切断能力(Φmm) 軟線0.3~1.6
幅A(mm)ジョイント部:15
厚さD(mm)ジョイント部:9.5
切断能力(Φmm)中硬線1.3
スタイルテーパーヘッド
切断面:フラット
1丁
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
1
2
次へ
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。