ニッパー :「マスターツール」の検索結果

ニッパーは、主に針金や電線など硬い金属線を切断するために使われる工具です。電気工事のほか、精密機器、工芸品の加工などに用いられています。使用環境に応じて使いやすいよう、ニッパーの先端部に施されている工夫はさまざまです。刃部が斜めになっているもの、先端部が曲がっているものは狭い場所や精密な作業に適し、エンドニッパーは壁際の切断や突起物の引き抜きに力を発揮します。また、刃先を加熱して使うヒートニッパーやプラスチック専用ニッパーも、ニッパーの一種。切断力を保つためには、素材に応じたものを使うことが大切です。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MASTERTOOL偏心強力ニッパ
エコ商品
耐久性抜群な特殊刃 刃硬度HRC62以上。 便利な簡易圧着端子付き。 VA線切断に特化した刃形状
用途電気工事配線の切断、空調フレア潰し切断、鋼線、くぎ等の切断、その他の線材等の切断 全長(mm)220 仕様最大倍力:22倍 材質高級刃物鋼 寸法(mm)220 質量(g)320 刃先形状強力刃 切断能力(Φmm) 鉄線4 切断能力(Φmm) 銅線5 切断能力(Φmm)ステンレス線:3.0 RoHS指令(10物質対応)対応 釘径Φ2.0mm 切断能力(mm)VA線2.0×3芯
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

耐久性抜群な特殊刃 刃硬度HRC62以上。 便利な簡易圧着端子付き。 VA線切断に特化した刃形状
用途電気工事配線の切断、空調フレア潰し切断、その他の線材等の切断 全長(mm)220 仕様最大倍力:22倍 材質高級刃物鋼 寸法(mm)220 質量(g)320 刃先形状薄刃 切断能力(Φmm) 鉄線4 切断能力(Φmm) 銅線5.5 切断能力(Φmm)ステンレス線:2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)VA線2.6×3芯
1個
5,298 税込5,828
欠品中

VVF線3芯に対応して刃長さが長い。ペアコイル2分3分切断できる刃長さ。 偏心で倍力が22倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断。 簡易圧着付でエアコンなどのアース線をカシメルのに別で圧着工具が必要なし。(正式な圧着工具を必要とする現場は使用不可) 他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。
用途エアコン撤廃時に室外機、室内機をつないでいるペアコイルを保温材ごと突き刺す。こじり切る。(ダイレクトカット) 材質高級刃物鋼 全長(mm)220 質量(g)290 刃形表面:両刃 刃部硬度HRC62以上 切断能力(Φmm) 鉄線4 切断能力(Φmm) 銅線5 切断能力(mm)ステンレス3 圧着端子簡易圧着付き 切断能力(mm)VA線2.0×3芯
1本
5,298 税込5,828
当日出荷

VVF線3芯に対応して刃長さが長い。ペアコイル2分3分切断できる刃長さ。 偏心で倍力が22倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断。 簡易圧着付でエアコンなどのアース線をカシメルのに別で圧着工具が必要なし。(正式な圧着工具を必要とする現場は使用不可) 他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。
用途エアコン撤廃時に室外機、室内機をつないでいるペアコイルを保温材ごと突き刺す。こじり切る。(ダイレクトカット) 材質高級刃物鋼 全長(mm)220 質量(g)290 刃形表面:薄刃ラウンド 刃部硬度HRC62以上 切断能力(Φmm) 鉄線4 切断能力(Φmm) 銅線5.5 切断能力(mm)ステンレス2 圧着端子簡易圧着付き 切断能力(mm)VA線2.6×3芯
1本
5,498 税込6,048
4日以内出荷

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります