ニッパー :「マスターツール」の検索結果
ニッパーは、主に針金や電線など硬い金属線を切断するために使われる工具です。電気工事のほか、精密機器、工芸品の加工などに用いられています。使用環境に応じて使いやすいよう、ニッパーの先端部に施されている工夫はさまざまです。刃部が斜めになっているもの、先端部が曲がっているものは狭い場所や精密な作業に適し、エンドニッパーは壁際の切断や突起物の引き抜きに力を発揮します。また、刃先を加熱して使うヒートニッパーやプラスチック専用ニッパーも、ニッパーの一種。切断力を保つためには、素材に応じたものを使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
耐久性抜群な特殊刃 刃硬度HRC62以上。
便利な簡易圧着端子付き。
VA線切断に特化した刃形状
用途電気工事配線の切断、空調フレア潰し切断、その他の線材等の切断
全長(mm)220
仕様最大倍力:22倍
材質高級刃物鋼
寸法(mm)220
質量(g)320
刃先形状薄刃
切断能力(Φmm) 鉄線4
切断能力(Φmm) 銅線5.5
切断能力(Φmm)ステンレス線:2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)VA線2.6×3芯
1個
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。