ニッパー :「超硬 切断」の検索結果

ニッパーは、主に針金や電線など硬い金属線を切断するために使われる工具です。電気工事のほか、精密機器、工芸品の加工などに用いられています。使用環境に応じて使いやすいよう、ニッパーの先端部に施されている工夫はさまざまです。刃部が斜めになっているもの、先端部が曲がっているものは狭い場所や精密な作業に適し、エンドニッパーは壁際の切断や突起物の引き抜きに力を発揮します。また、刃先を加熱して使うヒートニッパーやプラスチック専用ニッパーも、ニッパーの一種。切断力を保つためには、素材に応じたものを使うことが大切です。
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃の部分に超硬刃を接着。ヘタリが少なく切れ味が長持ち。ピアノ線、タングステンなどの切断に最適です。
切断能力(Φmm) ピアノ線1.2 切断能力(Φmm) 鉄線2 切断能力(Φmm) 銅線3
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピアノ線等、鋼線の切断に!偏芯テコ原理により切断力が優れています。
用途ピアノ線等硬いものの切断に適します。 全長(mm)200 仕様厚刃、ばね付、超硬チップ付、ソフトカバー付 トラスコ品番395-6741 質量(g)265 切断能力(Φmm) ピアノ線1.2
1丁
9,898 税込10,888
当日出荷

刃部に超硬チップをインサートし、切断能力、耐久性でメーカー従来比3倍です。 ピアノ線・スプリング線・光ファイバーの支持線を切断可能です。
仕様エラストマーグリップ、ラウンド刃 刃形ラウンド刃
1丁
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・プリント基板リード線の連続切断に最適。(55 S シリーズ)。・刃部に超硬をインサートし、φ0.5 mm までのピアノ線切断が可能。(CT 55 シリーズ) 摘要:超硬チップ付
仕様ソフトカバー・バネ・超硬チップ付 刃形薄刃、平刃 切断能力(Φmm) ピアノ線0.5
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平刃タイプで刃部に超硬チップを使用しており、耐久性、耐摩耗性に優れています。
仕様ストレート刃、ソフトカバー・ばね・ばね落下防止ストッパー付、刃のくい違い防止ストッパー付
1本
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

欧州規格EN100-015-1適合品です。ニッケルワイヤー、タングステンワイヤーなど、エレクトロニクス業界および航空機業界で頻繁に使用される硬質または強靭な素材に使用します。精密な硬質金属刃が鍛造未加工鋳造品にはんだ付けされています。HM切断刃の硬度HRC80~83硬質な材料でも常に適切なカットを実現するカッティングツールです。プライヤーの長い耐用年数により大幅にコストを節約できます。
1丁
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロングハンドル オーバル オーバルとは、切断するためのスペースが十分にある際は、一番使いやすい形状で耐久性に優れています。 バネ付 ニチノール(ニッケルチタン合金)・ステンレス鋼などの切断に。 超硬刃
仕様●切断形状:セミフラッシュ●切断能力(mm):銅線:0.32~0.81●全長(mm):160●材質:タングステンカーバイド アズワン品番65-2138-99
1丁
29,300 税込32,230
翌日出荷

刃の部分に超硬刃を接着。ヘタリが少なく切れ味が長持ち。
切断能力(Φmm) ピアノ線0.5
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照明器具や弱電器具に使用されるピアノ線、タングステン細線、硬々線などの切断に適しています。 結合部にベアリングを使用し、ガタの無い精巧な刃先かみ合わせを実現しました。 なにわの名工が手塩にかけた超一級品です。
寸法(mm)115 全長A(mm)114 仕様ソフトカバー付、バネ付、超硬チップ・統合部はベアリング構造 質量(g)70 刃形ラウンド刃、厚刃 サイズ(inch)4 1/2” 寸法D(mm)8 寸法B(mm)52 寸法C(mm)12 切断能力(Φmm) ピアノ線0.5 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.0
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

全長(mm)120mm 仕様バネ付 切断能力軟線:直径1.6mm 中硬線:直径1.0mm 硬線:直径0.6mm 直径ピアノ線:0.2mm ハンドルコンフォート(ESD) 仕上鏡面磨き
1個
26,700 税込29,370
翌日出荷

全長(mm)135mm 仕様バネ付 切断能力軟線:2.2mm 中硬線:1.6mm 硬線:1.2mm ピアノ線:0.8mm ハンドルコンフォート 仕上鏡面磨き
1個
25,800 税込28,380
翌日出荷

全長(mm)135mm 仕様バネ付 切断能力軟線:直径2.2mm 中硬線:直径1.6mm 硬線:直径1.2mm 直径ピアノ線:0.8mm ハンドルコンフォート(ESD) 仕上鏡面磨き
1個
26,800 税込29,480
翌日出荷

全長(mm)120mm 仕様バネ付 切断能力軟線:直径2.0mm 中硬線:直径1.4mm 硬線:直径1.0mm 直径ピアノ線:0.6mm ハンドルコンフォート(ESD) 仕上鏡面磨き
1個
24,600 税込27,060
8日以内出荷

全長(mm)120mm 仕様バネ付 切断能力軟線:2.0mm 中硬線:1.4mm 硬線:1.0mm ピアノ線:0.6mm ハンドルコンフォート 仕上鏡面磨き
1個
23,600 税込25,960
翌日出荷

エレクトロニクス、精密機器等の分野で、ビニール線、タングステン線までの切断に適しています。ピアノ線も切断できる超硬刃付き、軽くて強靱に造られた一般的な普及サイズのニッパです。バネ付、ラウンド刃、RoHS対応品(2024年1月時点)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,720 税込8,492
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイドカッター-オーバル、ショート、超硬ヘッド最も一般的なヘッド形状。ショート、超硬。アクセスが容易なあらゆる切断用途に最適丈夫であるとともに、同じサイズのカッターと比較して最高の切断能力を提供。
材質スチール 長さ(mm)ジョー:10.0 全長(mm)115 タイプカット:フラッシュ、切断:サイドカッター 対応ESD:あり 最大切断能力(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

JIS規格製品(サイズ150、175)特殊鋼に超硬熱処理を施したニッパ
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります