絞り込み
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)(4)
  • エスコ(1)
全長(mm)
  • 100
  • 115(10)
  • 125(11)
  • 130(14)
  • 135(9)
  • 140(12)
  • 145(7)
  • 150(12)
  • 160(24)
  • 165(21)
  • 180(40)
  • 200(47)
  • 203(13)
  • 210(8)
  • 225(14)
  • 250(105)
  • 252(9)
  • 253(8)
  • 255(9)
  • 300(35)
  • 400(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プライヤは、自動車や建築物、機械などに対し、設備や工事を行う際に使用される作業用の工具です。プライヤは先端が細くなっているのが特徴。グリップ部を手で開閉することにより、細い針金やネジなどの小さな金属部品、円筒状のパイプなど、素手では扱いにくいものもしっかりと掴み、回すことができます。結合部のスライドによって先端が大きく開くもの、先端部のカーブが狭い場所での作業に適したものなど、機能はさまざまなので、目的に合った形状を選ぶと作業がスムーズです。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プライヤーレンチ 100mm KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ 100mmKNIPEX(クニペックス)
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。片手で素早く簡単に、アゴの幅を細かく調節できます。つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。タイルをはがす作業にも使用できます。
用途精密工学、配管工事、自転車やバイク整備や模型製作などのつかむ・締める・曲げる作業に。仕様調整(段階):10トラスコ品番337-1071材質クロムバナジウム電気鋼全長(mm)100最大口開き(mm)21ハンドルエンボス
ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)ウォーターポンププライヤーKNIPEX(クニペックス)
5,698税込6,268
1丁
当日出荷
KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント。片手操作で素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。ハンドルを開きスライドさせることでアゴの開を調整するため、作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。つかみ面の硬度は約HRC60で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨きハンドルエンボス加工タイプつかみ面:横すじ入り調光範囲11段数能力(inch)パイプつかみ:Φ1能力(mm)ナットつかみ:24全長(mm)100質量(g)62アズワン品番65-0302-81
COBRA ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)COBRA ウォーターポンププライヤーKNIPEX(クニペックス)
5,298税込5,828
1丁
当日出荷
KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイントです。片手操作で素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。ハンドルを開きスライドさせることでアゴの開を調整するため、作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。つかみ面の硬度は約HRC60で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
仕様●つかみ面:横すじ入り●パイプつかみ能力(インチ):Φ1●調整段数:11全長(mm)100質量(g)62ハンドルエンボス加工仕上ヘッドグレー防錆コート・磨き能力(mm)ナットつかみ:24
8604-100BK プライヤーレンチ XS KNIPEX(クニペックス)8604-100BK プライヤーレンチ XSKNIPEX(クニペックス)
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
全長100mmでありながら、最大21mmまで確実につかみ、押し、曲げることができます。 滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。 調整可能なネジ用ツール。 ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。 遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。 ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。 材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。
開口範囲(mm)21(3/4)(ナット)段数10(調整)全長(mm)100質量(g)70アズワン品番64-9717-17
24mm/100mm ウォーターポンププライヤー エスコ24mm/100mm ウォーターポンププライヤーエスコ
5,590税込6,149
1丁
翌日出荷
コブラシリーズ。手の平サイズの最小・最軽量モデル
仕様最大ナット:24mm全長(mm)100質量(g)62仕上グレー防錆コート・磨き最大開口(mm)1"設定段数11アズワン品番64-7865-70

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

プライヤ