絞り込み
ブランド
  • エスコ(5)
  • KNIPEX(クニペックス)(5)
  • ホーザン(1)
全長(mm)
  • 125
  • 115(10)
  • 130(14)
  • 135(9)
  • 140(12)
  • 145(7)
  • 150(12)
  • 160(24)
  • 165(21)
  • 180(40)
  • 200(47)
  • 203(13)
  • 210(8)
  • 225(14)
  • 250(105)
  • 252(9)
  • 253(8)
  • 255(9)
  • 300(35)
  • 400(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プライヤは、自動車や建築物、機械などに対し、設備や工事を行う際に使用される作業用の工具です。プライヤは先端が細くなっているのが特徴。グリップ部を手で開閉することにより、細い針金やネジなどの小さな金属部品、円筒状のパイプなど、素手では扱いにくいものもしっかりと掴み、回すことができます。結合部のスライドによって先端が大きく開くもの、先端部のカーブが狭い場所での作業に適したものなど、機能はさまざまなので、目的に合った形状を選ぶと作業がスムーズです。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コブラ ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)コブラ ウォーターポンププライヤーKNIPEX(クニペックス)(15件のレビュー)
5,298税込5,828
1丁ほか
当日出荷
KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
コブラ ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)コブラ ウォーターポンププライヤーKNIPEX(クニペックス)(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から翌日出荷
ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 さまざまなサイズのワークにフィットさせるための精密な調整と握りやすいハンドルポジション パイプとナットにセルフクランプ:ワークピース上で滑らず、楽に作業できます。掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。刃の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高いので、確実な掴みが長期間続きます。 ボックスジョイント構造:ダブルガイドで非常に安定 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ピンチガードにより指が挟まれるのを防ぎます。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き
精密プライヤー ホーザン精密プライヤーホーザン(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
0.08mmΦの極細銅線も先端でしっかりキャッチ。 精密作業に適した高精度な仕上がり。
種類精密プライヤ全長(mm)125切断能力(Φmm) 銅線0.08硬度HRC46仕様ESD対策品質量(g)42トラスコ品番120-4408
プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチKNIPEX(クニペックス)
9,998税込10,998
1丁
翌日出荷
滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。調整可能なネジ用ツールです。ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。握力を10倍に増幅する強い保持力です。材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れです。長さ125mmの精密作業用ミニ・プライヤーレンチです。小さなボルト接続に最適です。非常に狭いスペースでより快適に作業できます。
仕様●つかみ面:フラット●ナット開口範囲(inch):45846●ナット開口範囲(mm):23●調整段数:11全長(mm)125質量(g)105ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッドクロムメッキ寸法B2(mm)5寸法B1(mm)3寸法B3(mm)9.5
16mm/125mm ウォーターポンププライヤー エスコ16mm/125mm ウォーターポンププライヤーエスコ
1,640税込1,804
1丁
翌日出荷
全長(mm)125質量(g)75最大開口(mm)16アズワン品番64-7865-67
125mm 精密プライヤー(メッキ) エスコ125mm 精密プライヤー(メッキ)エスコ
4,860税込5,346
1個
翌日出荷
種類精密プライヤ全長(mm)125エスコ品番EA537KR-28
125mm 精密プライヤー(磨き) エスコ125mm 精密プライヤー(磨き)エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
種類精密プライヤ全長(mm)125エスコ品番EA537KR-17
125mm 精密プライヤー(磨き) エスコ125mm 精密プライヤー(磨き)エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
種類精密プライヤ全長(mm)125エスコ品番EA537KR-15
23mm/125mm プライヤーレンチ エスコ23mm/125mm プライヤーレンチエスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
種類プライヤーレンチ最大口開き(mm)23全長(mm)125エスコ品番EA531K-125
エレクトロニクスアッセンブリープライヤー KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスアッセンブリープライヤーKNIPEX(クニペックス)
10,980税込12,078
1丁
当日出荷から翌日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤー。ワイヤー端の曲げ・切断作業に。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
種類精密プライヤ材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼
時計細工用アジャスティングプライヤー KNIPEX(クニペックス)時計細工用アジャスティングプライヤーKNIPEX(クニペックス)
4,398税込4,838
1丁
当日出荷から翌々日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤー。部品をつかむ・曲げる・調整する作業に。先端は精密に加工されています。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。2枚合わせジョイント。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
種類精密プライヤ全長(mm)125材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼口先長(mm)27先端幅(mm)2

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

プライヤ