絞り込み
ブランド
  • Ideal-Tek(6)
  • IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(1)
  • エスコ(1)
  • HAKKO(白光)(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • TSUNODA(ツノダ)(1)
  • TTC(1)
全長(mm)
  • 140
  • 115(10)
  • 125(11)
  • 130(14)
  • 135(9)
  • 145(7)
  • 150(12)
  • 160(24)
  • 165(21)
  • 180(40)
  • 200(47)
  • 203(13)
  • 210(8)
  • 225(14)
  • 250(105)
  • 252(9)
  • 253(8)
  • 255(9)
  • 300(35)
  • 400(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プライヤは、自動車や建築物、機械などに対し、設備や工事を行う際に使用される作業用の工具です。プライヤは先端が細くなっているのが特徴。グリップ部を手で開閉することにより、細い針金やネジなどの小さな金属部品、円筒状のパイプなど、素手では扱いにくいものもしっかりと掴み、回すことができます。結合部のスライドによって先端が大きく開くもの、先端部のカーブが狭い場所での作業に適したものなど、機能はさまざまなので、目的に合った形状を選ぶと作業がスムーズです。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトタッチ プチ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ソフトタッチ プチIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
全長(mm)140トラスコ品番115-7036セット内容先細樹脂(本体装着)、スペア 先細1組、平型2組、平ビス1組●スペア樹脂材質本体:クロムバナジウム鋼、くわえ部:POM樹脂厚さ(mm)2.5質量(g)85
ラジオペンチ RP‐150SH JIS TTCラジオペンチ RP‐150SH JISTTC
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
JIS認証取得品耐久性や切断能力に優れたスタンダード品
用途電気工事、精密きっきのメンテナンスなどのプロフェッショナルからDIYなどの家庭用まで材質本体:機械構造用炭素鋼、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~62HRCハンドル塩化ビニール切断能力(Φmm) 銅線Φ2.6RoHS指令(10物質対応)対応
白光 ハッコープライヤー 140mm HAKKO(白光)白光 ハッコープライヤー 140mmHAKKO(白光)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
種類精密プライヤ全長(mm)140トラスコ品番853-4831
140mm 精密プライヤー(時計修理用) エスコ140mm 精密プライヤー(時計修理用)エスコ
23,100税込25,410
1本
翌日出荷
材質スチール(研磨仕上げ)全長(mm)140先端幅(mm)10
精密プライヤー(静電気対策タイプ) Ideal-Tek精密プライヤー(静電気対策タイプ)Ideal-Tek
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
静電気帯電防止(ESD)仕様です。 先端硬度は45HRCです。 先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)先端ギザなし
精密プライヤー(静電気対策タイプ) Ideal-Tek精密プライヤー(静電気対策タイプ)Ideal-Tek
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
静電気帯電防止(ESD)仕様です。 先端硬度は45HRCです。 先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
トラスコ品番207-0846全長(mm)140材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)83タイプ直爪先端ギザなし寸法A(mm)30アズワン品番64-8504-11
精密プライヤー(静電気対策タイプ) Ideal-Tek精密プライヤー(静電気対策タイプ)Ideal-Tek
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
静電気帯電防止(ESD)仕様です。 先端硬度は45HRCです。 先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
トラスコ品番207-0845全長(mm)140材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)88タイプ半丸先端ギザ付寸法A(mm)30アズワン品番64-8504-10
精密プライヤー(静電気対策タイプ) Ideal-Tek精密プライヤー(静電気対策タイプ)Ideal-Tek
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
静電気帯電防止(ESD)仕様です。 先端硬度は45HRCです。 先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
トラスコ品番207-0843全長(mm)140材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)88タイプ半丸先端ギザなし寸法A(mm)30アズワン品番64-8504-09
精密プライヤー(静電気対策タイプ) Ideal-Tek精密プライヤー(静電気対策タイプ)Ideal-Tek
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
静電気帯電防止(ESD)仕様です。 先端硬度は45HRCです。 先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
トラスコ品番207-0840全長(mm)140材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)84タイプ直爪・平先端ギザ付寸法A(mm)30アズワン品番64-8506-82
精密プライヤー(静電気対策タイプ) Ideal-Tek精密プライヤー(静電気対策タイプ)Ideal-Tek
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
静電気帯電防止(ESD)仕様です。 先端硬度は45HRCです。 先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
トラスコ品番207-0839全長(mm)140材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)84タイプ直爪・平先端ギザなし寸法A(mm)30アズワン品番64-8506-81
プロフェッショナルカッター (ダイナミックジョイント) Wiha(ビーハ/ノガ)プロフェッショナルカッター (ダイナミックジョイント)Wiha(ビーハ/ノガ)
5,498税込6,048
1本
32日以内出荷から62日以内出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー ダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。
切断能力ピアノ線程度
フラッシュベンダー TSUNODA(ツノダ)フラッシュベンダーTSUNODA(ツノダ)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
片側を平らにしてことで線材がブレずに掴める!丸め加工が簡単にできます!
種類精密プライヤ全長(mm)140切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm) アルミ線4切断能力(Φmm) より線2頭部幅(mm)14頭部厚(mm)6柄幅(mm)50先端長(mm)34質量(g)60TGK品番528-57-49-09トラスコ品番853-4890

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

プライヤ