絞り込み
ブランド
  • IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(2)
  • エスコ(1)
  • ホーザン(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • TSUNODA(ツノダ)(1)
全長(mm)
  • 168
  • 115(10)
  • 125(11)
  • 130(14)
  • 135(9)
  • 140(12)
  • 145(7)
  • 150(12)
  • 160(24)
  • 165(21)
  • 180(40)
  • 200(47)
  • 203(13)
  • 210(8)
  • 225(14)
  • 250(105)
  • 252(9)
  • 253(8)
  • 255(9)
  • 300(35)
  • 400(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プライヤは、自動車や建築物、機械などに対し、設備や工事を行う際に使用される作業用の工具です。プライヤは先端が細くなっているのが特徴。グリップ部を手で開閉することにより、細い針金やネジなどの小さな金属部品、円筒状のパイプなど、素手では扱いにくいものもしっかりと掴み、回すことができます。結合部のスライドによって先端が大きく開くもの、先端部のカーブが狭い場所での作業に適したものなど、機能はさまざまなので、目的に合った形状を選ぶと作業がスムーズです。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プライヤー ホーザンプライヤーホーザン(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
種類コンビネーションプライヤ
バネ付プライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)バネ付プライヤLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
特殊バネ機構とソフトグリップの採用で、長時間作業の手の疲れをやわらげます。
種類コンビネーションプライヤ
軽プラ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)軽プラIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ダイヤ型形状の歯部とフラット設計により、抜群の機動性を発揮!軽量化を実現。長時間作業の負担を軽減。ボルト・ナットの突出が少ないフラット設計で狭所での作業で機動性を発揮。ダイヤ型(菱形)形状の歯型でパイプ、ナット類、板物を少ない力でガッチリつかむ。
用途自動車・農機具などの整備種類コンビネーションプライヤ口開調節2段階材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理表面処理ニッケルクロームメッキ
ゼブラカラー コンビ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ゼブラカラー コンビIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ゼブラカラーシリーズ''ローレット&PVCグリップタイプカチオン電着塗装水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約11倍)
用途整備作業に。各種作業に。材質高炭素鋼全長(mm)168ゼブラカラー質量(g)170タイプグリップ表面処理本体:カチオン電着塗装 / 柄部:PVCコーティング頭部厚(mm)9.3頭部長(mm)41.5切断能力(Φmm)2柄幅(mm)42
スリムプライヤー バネ付 TSUNODA(ツノダ)スリムプライヤー バネ付TSUNODA(ツノダ)
59,980税込65,978
1箱(60個)
翌々日出荷
非対称形状つかみ刃でガッチリ喰いつきます。耐久性抜群のカシメ構造です。スリムな先端形状です。2段階スライド調整可能です。
用途自動車、バイク、自転車などの整備や家庭用でのメンテナンスに。材質機械用構造炭素鋼、グリップ:塩化ビニールバネありRoHS指令(10物質対応)対応
30mm/165mm コンビネーションプライヤー(ばね付) エスコ30mm/165mm コンビネーションプライヤー(ばね付)エスコ
1,970税込2,167
1丁
翌日出荷
材質高炭素鋼S58C全長(mm)168質量(g)165最大口開き(mm)30アズワン品番64-7865-79

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

プライヤ