絞り込み
ブランド
  • IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(2)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • TSUNODA(ツノダ)(1)
全長(mm)
  • 207
  • 115(10)
  • 125(11)
  • 130(14)
  • 135(9)
  • 140(12)
  • 145(7)
  • 150(12)
  • 160(24)
  • 165(21)
  • 180(40)
  • 200(47)
  • 203(13)
  • 210(8)
  • 225(14)
  • 250(105)
  • 252(9)
  • 253(8)
  • 255(9)
  • 300(35)
  • 400(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プライヤは、自動車や建築物、機械などに対し、設備や工事を行う際に使用される作業用の工具です。プライヤは先端が細くなっているのが特徴。グリップ部を手で開閉することにより、細い針金やネジなどの小さな金属部品、円筒状のパイプなど、素手では扱いにくいものもしっかりと掴み、回すことができます。結合部のスライドによって先端が大きく開くもの、先端部のカーブが狭い場所での作業に適したものなど、機能はさまざまなので、目的に合った形状を選ぶと作業がスムーズです。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)プライヤLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
J-CRAFT99シリーズ
用途つかむものの大小により口幅2段階。ボルト・ナットの締付け、取外しに。線材の切断・ネジリ、曲げ、引っ張りに。薄い鉄板などの曲げに。手で掴めないもの等のつかみに。
軽プラブレイドモンスターベントタイプ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)軽プラブレイドモンスターベントタイプIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
全長(mm)207最大口開き(mm)40トラスコ品番115-7087材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)230呼び寸法(mm)200調整方法5段階
KingTTC スリムプライヤー JIS TSUNODA(ツノダ)KingTTC スリムプライヤー JISTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
薄型ヘッドと非対称ノコ刃で狭いところでも部品をガッチリ挟んで離しません。新カシメ構造で耐久性が大幅にアップしました。センター切断方式で軽い力で切れます。
材質機械構造用炭素鋼厚さ(mm)11.5全長(mm)207質量(g)260寸法A(mm)45切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
軽プラブレイドモンスターストレートタイプ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)軽プラブレイドモンスターストレートタイプIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
全長(mm)207最大口開き(mm)40トラスコ品番115-7083材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)230呼び寸法(mm)200調整方法5段階

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

プライヤ