絞り込み
ブランド
  • IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(1)
  • Wera(1)
  • エスコ(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
全長(mm)
  • 230
  • 115(10)
  • 125(11)
  • 130(14)
  • 135(9)
  • 140(12)
  • 145(7)
  • 150(12)
  • 160(24)
  • 165(21)
  • 180(40)
  • 200(47)
  • 203(13)
  • 210(8)
  • 225(14)
  • 250(105)
  • 252(9)
  • 253(8)
  • 255(9)
  • 300(35)
  • 400(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プライヤは、自動車や建築物、機械などに対し、設備や工事を行う際に使用される作業用の工具です。プライヤは先端が細くなっているのが特徴。グリップ部を手で開閉することにより、細い針金やネジなどの小さな金属部品、円筒状のパイプなど、素手では扱いにくいものもしっかりと掴み、回すことができます。結合部のスライドによって先端が大きく開くもの、先端部のカーブが狭い場所での作業に適したものなど、機能はさまざまなので、目的に合った形状を選ぶと作業がスムーズです。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイププライヤ グリップなし IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)パイププライヤ グリップなしIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
配管工事の強い味方。太いパイプも大きい継手もガッチリ挟めます。水道メーターの交換、サイズの大きい継手(MCユニオン、LAジョイントなど)、サイズの大きいナットなどにご使用下さい。グリップ部は握りやすいラウンド形状
全長(mm)230呼び寸法(mm)230最大口開き(mm)76質量(g)270先端厚さ(mm)9.5口開調節5段階
230mm ホース取りはずし用プライヤー エスコ230mm ホース取りはずし用プライヤーエスコ
6,620税込7,282
1個
翌日出荷
種類ホースプライヤ全長(mm)230エスコ品番EA532SH-10
ホースプライヤー STAHLWILLE(スタビレー)ホースプライヤーSTAHLWILLE(スタビレー)
12,980税込14,278
1丁
8日以内出荷
外しにくいドアトリムやラバーバンパーカバーの取り外しに
種類ホースプライヤ全長(mm)230質量(g)182
コンフォートラチェット(ZYKLOP) Weraコンフォートラチェット(ZYKLOP)Wera
14,980税込16,478
1本
当日出荷
非常にスリムなデザインのサイクロップコンフォートラチェットは、とても狭いスペースでも簡単に作業できます。2つの素材を使ったプラスチックカバーは、寒い場所でも快適に作業でき、表面を損傷から保護します。四角9.5ミリソケット差し込みで、プッシュボタンによる安全なソケットロック機能が付いているのでソケットをしっかり保持します。 歯数80の細かいギアで戻り角はわずか4.5°です。 回転方向切り替えレバー付きで簡単に回転方向を切り替えることができます。
用途手動・工作機械作業用寸法(mm)35×230×44全長(mm)230先端寸法(mm)四角:9.5

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

プライヤ