握り部はグラスファイバー強化プラスチック(FRP)で、傾斜角度が23°なので、手首が疲れません。すべての指で同時に、しかも平行に握るので力の伝導力が25%アップで、より少ない力で仕事ができます。AC1000V絶縁 EN/IEC60900:2004に従って製造されています。
種類コンビネーションプライヤ
全長(mm)150
切断能力(Φmm)中硬線2.5
切断能力(Φmm) 硬線1.6
質量(g)160
トラスコ品番336-7568
1本
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
握り部はグラスファイバー強化プラスチック(FRP)で、傾斜角度が23°なので、手首が疲れません。AC1000V絶縁 EN/IEC60900:2004に従って製造されています。ワイヤストリッパー機能付(2.5mm[[の2乗]]、1.5mm[[の2乗]]、0.75mm[[の2乗]])です。すべての指で同時に、平行に握るので力の伝導力がアップし、より少ない力で仕事ができます。
トラスコ品番336-7550
材質鉄、樹脂
全長(mm)130
切断能力(Φmm) 硬線1.6
切断能力(Φmm)中硬線2.5
1丁
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。抓み部分はギザ付きストレート形状。開口用スプリング付き。
全長(mm)160
切断能力中硬線程度
先端形状ニードルノーズ
切断可能径(Φmm)最大2.0
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。