プライヤ :「安全用」の検索結果
特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5ポジションスリップジョイントシステム。
トリガーのロックを解除して、スムーズで安全なリリースを可能にします。
使いやすく安全です。
片手で使用できます。
用途プライヤー
質量(g)740
仕上クロームメッキ
全長(mm)248
幅(mm)17(鼻)
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
ワイヤーカッター付きモデル。
「安全」断熱材部分が容易にわかるように色分けしています。
仕上げ:光沢仕上げ。
185:まっすぐな鼻。
195:斜めの鼻。
用途ロングノーズプライヤー
質量(g)220
1個
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
ワイヤーカッター付きモデル。
「安全」断熱材部分が容易にわかるように色分けしています。
仕上げ:光沢仕上げ。
185:まっすぐな鼻。
195:斜めの鼻。
用途プライヤー
質量(g)220
1個
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
安全ロック付きの押しボタン:高速で正確な調整ができます。
12ポジションのノッチ。
人間工学に基づいたコンフォートグリップハンドルの閉位置により、締め付け力が向上します。
高いねじり強度。スリムなセルフグリップノーズ。
62HRc高周波処理された顎。
クロームメッキのバイマテリアル
人間工学的グリップ:181A.CPE。
ニス仕上げ、PVCグリップ:181A.G。
用途マルチグリップ・プライヤー
質量(g)200
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
Facom社のプロフェッショナルシリーズの静電気除去プライヤーは、長時間の使用を想定して設計された人間工学に基づいたハンドルで精密なグリップを提供します。また、反射を抑えた仕上げにより、直射日光下での作業をサポートします。静電気放電(ESD)のリスクから電子部品を保護します。細いメッシュで高精度な作業が可能
仕様●プライヤータイプ:ロングノーズプライヤ●ジョー長さ:35mm●チップ形状:ストレート●全体長さ:135mm●ESD対応:あり●ジョー深さ:9mm
1個
¥16,410
税込¥18,051
7日以内出荷
安全ロック付き押しボタン:高速で正確な調整。
ギャップの減少=遊びの減少。
グリップを向上させる鋸歯状のノーズ-ナットを損傷することなくグリップするように設計されています。
一体型ワイヤーカッター。
特許取得済みのツインスリップジョイント:非常に高いねじり抵抗を提供します。
リベットで留められたピボットピン。
ジョーチップ-60-62HRc。
優れた耐摩耗性。
平行ジョーの深さ:最大46mm。
PVCハンドル。
ポリッシュクローム仕上げ-耐食性が向上しました。
簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスがエッチングされています。
指の保護。
18CPE-10ノッチ/20ポジションジョー-180mm-容量36mm。
25CPE-12ノッチ/24ポジションジョー-250mm-容量42mm。
人間工学に基づいたハンドル-優れた快適性と制御。
用途マルチグリップ・プライヤー
質量(g)365
1個
¥9,898
税込¥10,888
8日以内出荷
このロングノーズプライヤは、人間工学に基づいて成形されたプラスチック製ハンドルとスリップガードを備えているため、長時間使用しても非常に快適で最適な安全性が得られます。ジョーは、高周波焼き入れ加工を施した切れ刃で硬化及び耐性加工が施されており、多目的に使用できます。対象物の把持や保持に最適で、特に小型で正確なハンドリングが必要な用途や作業に適しています
用途ロングノーズ・プライヤー(ニードルノーズ・プライヤー)は、さまざまな用途で切断や把持を行うプライヤーとして最も一般的に使用されます。小さな部品を扱ったり、ワイヤーを曲げたりするなど、精密な作業を最優先する場合に非常に便利なツールです。ロングノーズ・プライヤーのテーパーデザインは、限られたスペースでも作業ができることを意味しており、注意が必要な実験室やエンジニアリング環境での作業に特に役立ちます。ロングノーズプライヤーは、実験室、生産現場、メンテナンスなど、あらゆるプロのニーズに応えます。
仕様●プライヤータイプ:ロングノーズプライヤ●ジョー長さ:35mm●チップ形状:ストレート●全体長さ:140mm
1個
¥16,760
税込¥18,436
7日以内出荷
プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ。全体長さ = 135 mm。チップ形状 = ライトアングル。ジョー長さ = 35mm。ジョー深さ = 9mm。Facom ESDプライヤ. Facom製の業務用耐静電放電プライヤは、長時間使用できるように設計された人間工学に基づくハンドルを備えており、正確なグリップを実現します。 照明の真下でも作業できるよう、反射を抑える仕上げになっています。. 静電気放電(ESD)のリスクから電子部品を保護 狭いメッシュで、精度の高い作業
1個
¥16,410
税込¥18,051
5日以内出荷
プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ。全体長さ = 140 mm。チップ形状 = ライトアングル。ジョー長さ = 35mm。Facom Micro-Tech R 半丸形ロングノーズ. Facom MICRO-TECH R 薄型ノーズグリッパープライヤは、高精度の作業に使用できます。この便利なプライヤは、さまざまな用途に適しています。特に、小さな部品を扱う場合や、スペースが限られている場合に適しています。Facom のこのシリーズは、小型部品のグリップ、切断、操作を最適化. 特長と利点:. このロングノーズプライヤは、人間工学に基づいて成形されたプラスチック製ハンドルとスリップガードを備えているため、長時間使用しても非常に快適で最適な安全性が得られます ジョーは、高周波焼き入れ加工を施した切れ刃で硬化及び耐性加工が施されており、さまざまな用途に使用できる機器です 物体をつかんだり保持したりするのに最適です。特に、用途や作業の処理がより小さく精密である必要がある場合に最適です. 用途:. ロングノーズプライヤ(ニードルノーズプライヤ)は、さまざまな用途で切断及びグリッププライヤとして最も一般的に使用されます。小型部品の扱いやワイヤの曲げなど、精密作業を最優先する場合に非常に便利な工具です。テーパーロングノーズ設計のプライヤを使用すれば、スペースが限られている場所にも到達できます。これは、注意が必要なラボ又はエンジニアリング環境での作業に特に役立ちます。ロングノーズプライヤは、ラボ、生産、メンテナンスの用途でプロのあらゆるニーズに応えます。
1個
¥16,760
税込¥18,436
5日以内出荷
ハンドルは絶縁材でカラーコーティングしています。ファコム製品は国際またはフランス国内規格に規定された過酷なテストをクリアしています。電気工事用。
仕様●全長(mm):250●電気作業安全のためEN60900規格準拠●1000V絶縁仕様●材質/仕上:本体:構造用鋼、表面:樹脂●使用前に必ず工具の外観を調べてください。●電圧が交流1000Vを超える作業はしないでください。●原産国:フランス●コード番号:344-9648
アズワン品番67-2279-18
1丁
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
。ハンドルは絶縁材でカラーコーティングしています。ファコム製品は国際またはフランス国内規格に規定された過酷なテストをクリアしています。電気工事用。
仕様●全長(mm):165●電気作業安全のためEN60900規格準拠●1000V絶縁仕様●ノーズ部分は鋸歯状処理●材質/仕上:本体:構造用鋼、表面:樹脂●使用前に必ず工具の外観を調べてください。●電圧が交流1000Vを超える作業はしないでください。●原産国:フランス●コード番号:344-9597
アズワン品番67-2279-28
1丁
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ハンドルは絶縁材でカラーコーティングしています。ファコム製品は国際またはフランス国内規格に規定された過酷なテストをクリアしています。電気工事用。
仕様●全長(mm):170●電気作業安全のためEN60900規格準拠●1000V絶縁仕様●長くてスリムな鋸歯状のノーズを備えたモデル●材質/仕上:本体:構造用鋼、表面:樹脂●使用前に必ず工具の外観を調べてください。●電圧が交流1000Vを超える作業はしないでください。●原産国:フランス●コード番号:344-9595
アズワン品番67-2279-29
1丁
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
ハンドルは絶縁材でカラーコーティングしています。ファコム製品は国際またはフランス国内規格に規定された過酷なテストをクリアしています。電気工事用。
仕様●全長(mm):170●切断能力(mm)銅線:3●電気作業安全のためEN60900規格準拠●1000V絶縁仕様●ノーズ部分は鋸歯状処理●ワイヤーカッター付きモデル●切断能力Φ(mm):銅線3●切断能力Φ(mm)1400N/mm2:1.6●材質/仕上:本体:構造用鋼、表面:樹脂●使用前に必ず工具の外観を調べてください。●電圧が交流1000Vを超える作業はしないでください。●原産国:フランス●コード番号:344-9646
アズワン品番67-2279-31
1丁
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。