プライヤ :「皮むき」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AWG12(2.58mm)単線の皮むきに適しています。 コネクターや端子の圧着が可能です。 スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます
用途電線の切断に。単線の被覆剥ぎ取りに。端子・ラグ・コネクタのかしめ作業に 仕様圧着機能:有 トラスコ品番195-2080 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)214.3 質量(g)277 タイプ皮むき・圧着機能付 先端形状ロングノーズ 切断能力(Φmm) 鉄線1.5
1丁
9,998 税込10,998
翌々日出荷

AWG12(2.58mm)単線の皮むきに適しています。 スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます
用途電線の切断に。単線の被覆剥ぎ取りに。狭い箇所での作業に トラスコ品番195-2079 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)214.3 質量(g)272 タイプ皮むき穴付 先端形状ロングノーズ 切断能力(Φmm) 鉄線1.5
1丁
7,998 税込8,798
翌日出荷

AWG22~24(0.64mm~0.51mm)の電話線の皮むきに適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。 ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。
用途電話線の被覆剥きに トラスコ品番195-2093 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)152.4 質量(g)110 先端形状ショートノーズ
1丁
7,998 税込8,798
翌々日出荷

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります