プライヤ :「ばね用」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルを下まで降ろすとバネを解除できます。工具箱にスリムに収納できます。作業性の良いバネ付タイプです。
用途配管作業や自動車整備、水周りの修理等に。 全長(mm)250 質量(g)320 最大口開き(mm)47 アズワン品番64-3209-63
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

C型のスナップリングの着脱専用工具替え爪式です。爪部の先端は、逆テーパー状に加工してあるので、スナップリングを確実にキャッチし、滑り落ちることはありません。
用途工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。 種類スナップリングプライヤ 全長(mm)183 軸穴種別穴用 リング使用範囲(mm)12~65 仕様ばね付 付属品ソフトカバー付 トラスコ品番369-3791 質量(g)175 爪形状直爪 爪先端径(Φmm)2
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

C型のスナップリングの着脱専用工具替え爪式です。爪部の先端は、逆テーパー状に加工してあるので、スナップリングを確実にキャッチし、滑り落ちることはありません。
用途工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。 種類スナップリングプライヤ 全長(mm)183 軸穴種別軸用 リング使用範囲(mm)10~40 仕様ばね付 付属品ソフトカバー付 トラスコ品番369-3961 質量(g)175 爪形状直爪 爪先端径(Φmm)2
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

ハンドルを下まで降ろすとバネを解除できます。工具箱にスリムに収納できます。作業性の良いバネ付タイプです。
用途配管作業や自動車整備、水周りの修理等に。 全長(mm)250 質量(g)320 最大口開き(mm)47 アズワン品番64-3209-64
1丁
4,498 税込4,948
当日出荷

NSP01-150BG ネジバスター ネジ外しプライヤー(黒金) フジ矢 動画あり
サビついたネジやドライバーでなめて潰れてしまったネジ、特殊な形状のネジの取り外し・締め付けでお困りの方に。車やバイクのメンテナンス作業、レストア作業に便利なお助け工具です。先端部はネジを緩める方向に食い込む特殊溝形状。(特許)。ナベネジ、トラスネジに対応しています。メッキボディで錆びに強い!。作業に便利なバネ付です。
用途サビついたネジやドライバーでなめて潰れてしまったネジ、特殊な形状のネジの取り外し・締め付け 長さ(mm)つかみ部:11.5 全長(mm)160 質量(g)130 刃長(mm)13 適合サイズ(Φmm)4.5~9.4(トラスネジ)、3~9.5(ナベネジ) 頭部厚(mm)9 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線1.5 幅b(mm)52 アズワン品番64-3209-54 ヘッド幅(mm)17
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

NSP01-150 ネジバスター ネジ外しプライヤー フジ矢 動画あり
錆びたネジも、潰れたネジもガッチリ掴んで取り外すことができるプライヤーです。ネジが緩む方向にガッチリと食い込む溝形状で、掴む力を2割向上させました。先端部はネジを緩める方向に食い込む特殊溝形状(特許)。刃が長いので、幅の広い物でも切断が可能です。ナベネジ、トラスネジに対応しています。作業に便利なバネ付です。
用途サビついたネジやドライバーでなめて潰れてしまったネジ、特殊な形状のネジの取り外し・締め付けでお困りの方に。・車やバイクのメンテナンス作業、レストア作業に便利なお助け工具です。 長さ(mm)つかみ部:11.5 幅(mm)52 全長(mm)160 質量(g)180 刃長(mm)13 頭部厚(mm)9 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線1.5 アズワン品番64-3209-53 ヘッド幅(mm)17 適応ねじ径トラスネジ、ナベネジΦ3.5mm~Φ9.4mm
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

極細先端が狭い場所で役に立ちます。 刃付きタイプと比較して、刃の部分が当たらないので先端部分に力が入れやすく、ギザ無しでも驚くほどしっかりつかめます。
種類ノーズプライヤ 全長(mm)151 先端形状フラットノーズ 仕様ばね付・先端部ギザなし トラスコ品番788-1665 材質特殊鋼、グリップ:樹脂 質量(g)60 先端寸法(mm)1.9×1.3
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

極細先端が狭い場所で役に立ちます。 刃付きタイプと比較して、刃の部分が当たらないので先端部分に力が入れやすく、ギザ無しでも驚くほどしっかりつかめます。
種類ノーズプライヤ 全長(mm)147 先端形状ベントノーズ 仕様ばね付・先端部ギザなし トラスコ品番788-1673 材質特殊鋼、グリップ:樹脂 質量(g)60 先端寸法(mm)1.9×1.3
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を調整でき、不意に開き幅が変わることがありません。25段階の開き幅調整が可能です。くわえ部はパイプから板材までしっかり掴める菱型形状。
用途配管作業や車の整備、水回りの修理などに便利です。 材質特殊鋼 タイププッシュボタン式 表面処理パーカー処理 バネ
1本
3,698 税込4,068
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります