軸用と穴用がセットになっていて、クローを取り替えることで幅広い作業に使用できます
用途スナップリングの脱着に
種類セット品
全長(mm)275
クロー形状2.75Φmm径(穴用)、3Φmm径(軸用)
角度(°)0、15、45、90
使用範囲(Φmm)60~100(穴用)、30~85(軸用)
付属品スナップリングプライヤー穴用×1、スナップリングプライヤー軸用×1、穴用クロー(15°・45°・90°)×2、軸用クロー(15°・45°・90°)×2、クロー取付用ネジ(M5×0.8)×6
材質クロムモリブデン(クロー)
1セット
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。