4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイブリッドアンギラス ロブスター(ロブテックス) 動画あり
アンギラスがさらに進化!軽量コンパクトで使い勝手を追求し高機能化を実現。錆びついたネジ、頭が潰れたネジの取外し機能。先端部で薄板をガッチリくわえる「トリグリップ歯型」。コンパクトサイズでも口開きがワイドなくわえ部(非対称歯型)でガッチリくわえます
用途配管工事(水道・ガス・エアー等)、電気工事、自動車、設備、水回りのメンテナンスに 材質黒色カチオン電着塗装 適合ねじネジ頭Φ12以下(ナベ:M2~M6、トラス:M3~M5) 先端厚さ(mm)9
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UU4150NA ネジアンギラス ハイブリッドポンププライヤ ロブスター(ロブテックス) 動画あり
小ネジ外し機能。ポンププライヤの小ネジ外し機能はUU4150NAが業界初! 先端部に丸形状がスベリにくいタテミゾを追加しました。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。 適応ネジサイズが広がりました。 軽量280g。メーカー従来品より約30%軽量化したハイブリッドタイプ。 6段階の不等ピッチ。口開きはパイプ規格に合わせたピッチを採用。 安全なストッパー付。握り絵部で手を挟まない安全設計。 ショートタイプ。 ガッチリグリップ。口開きがワイド!ナット対辺41mm(M27)まで、パイプと丸棒Φ50mmまで、寸切りボルトは3/8に対応。
用途パイプ等の配管・水道の蛇口まわり作業。ボルトナットの締め付け、取り外し。線材のねじり、マゲ、ひっぱりに。細いパイプ等をつかむ時は喉でつかめます。 全長(mm)225 最大口開き(mm)43 トラスコ品番375-9091 質量(g)280 適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ10mm以下(ナベ/M2~M5、トラス/M2~M4)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ドライバー付のすぐれもの。水まわりの作業おまかせの口幅調整5段階。6 種類のスケルトングリップ
用途パイプ等の配管作業に。水道の蛇口等水まわり作業に。ボルト・ナットの締め付け、取り外しに。ドライバー部でのねじの締め付け、取り外し、バール的な使い方に。栓やビンのフタ等の開閉に。線材のネジリ、曲げ、引っ張りに 全長(mm)252 最大口開き(mm)47 質量(g)360 寸法L(mm)252 呼び寸法(mm)250 寸法T(mm)10.0 調整方法5段階
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロブスター(ロブテックス)ポンプラスケルトン
溝型ジョイントのプロ用強力タイプ。配管工事に最適の口幅調整5段階。6種類のスケルトングリップ
用途パイプ等の配管作業に。水道の蛇口等水まわり作業に。ボルト・ナットの締め付け、取り外しに。栓やビンのフタ等の開閉に。線材のネジリ、曲げ、引っ張りに 寸法L(mm)252 仕様口開(範囲)0~43mm 質量(g)380 呼び寸法(mm)250 最大口開き(mm)43 寸法T(mm)9.0
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります