こんなお得な商品も!

ウォーターポンププライヤー
モノタロウ
¥939~
税込¥1,033~
物をつかんだり、まわしたりすることができます。サイズに合わせて口幅調節できるので、1つで多くのサイズに使用できます。バネ付のため、楽に作業ができます。配管パイプや板材をガッチリつかめる歯型形状です。
用途配管工事・電設工事・自動車整備・機械整備など。
仕様開口調節:7段階
材質炭素工具鋼(S55C)
全長(mm)約250
刃部硬度HRC44~52
開口幅(mm)最大:46
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ウォーターポンププライヤー
モノタロウ
¥939~
税込¥1,033~
配管パイプや板材をガッチリつかめる歯型形状。最大開口幅 46mm。バネ付きタイプ。
用途配管工事・電設工事・自動車整備・機械整備など幅広く使用できます。
呼び寸法(mm)250
最大開口(mm)46
仕様開口調節7段階
質量(g)322
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ホビーや魚釣りなどのレジャーに便利です。特殊ギザ刃採用の為、釣り糸(PE・カーボン・ナイロン糸)の切断に最適です。
サビに強いステンレス製です。二重リング外し、かしめ作業などの多くの用途に使用できます。先端がリング外し用になっているので二重リングを外す作業に使用できます。
用途リング外し、かしめ、切断等。
種類ノーズプライヤ
切断能力(Φmm) 軟線0.5
切断能力(Φmm) 銅線0.5以下
先端形状ロングノーズ
硬度HRC(刃部)46~50
仕様バネ付
材質ステンレス鋼(SUS420)
1丁
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ホビーや魚釣りなどのレジャーに便利です。特殊ギザ刃採用の為、釣り糸(PE・カーボン・ナイロン糸)の切断に最適です。
サビに強いステンレス製です。かしめ作業などの多くの用途に使用できます。
用途つかむ、かしめ、切断等。
種類ノーズプライヤ
切断能力(Φmm) 軟線0.5
切断能力(Φmm) 銅線0.5以下
先端形状ロングノーズ
硬度HRC(刃部)46~50
仕様バネ付
材質ステンレス鋼(SUS420)
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。