ハンドルを握りしめるだけで、対象物に合わせて最適な口開きを自動調整します。特殊菱形口形状は、3点接触によるてこの原理で高いグリップ力を発揮し、パイプやボルトにセルフロックすることで少ない力で確実に掴むことが可能です。くわえ部は高周波焼入れを施し、耐摩耗性に優れ確実なグリップ力を維持します。(HRC50~55)。
用途水道まわりの修理、配管作業。自動車・機械の整備、電設作業。
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)240
最大口開き(mm)38
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
特殊ダイヤ型口形状は強力に対象物を掴み滑りません。
特殊ダイヤ型口形状は、パイプやボルトにセルフロックするため、従来品のように滑ることなく、少ない握り力で強力につかめます。
口幅調整10段階のボックスジョイント構造は、不意な調整のずれがなく安定した作業ができます。
この商品はJIS規格認証取得工場で製造したものです。
用途水道まわりの修理、配管作業、自動車・機械の整備、電設作業。
仕様JIS規格品
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)250
最大口開き(mm)50
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

ウォーターポンププライヤー
モノタロウ
¥939~
税込¥1,033~
ボタンをプッシュするだけで素早い口開き調整が可能です。特殊菱形口形状は、3点接触によるてこの原理で高いグリップ力を発揮し、パイプやボルトにセルフロックすることで少ない力で確実に掴むことが可能です。最大口開きは55mmのワイドオープンタイプです。くわえ部は高周波焼入れを施し、耐摩耗性に優れ確実なグリップ力を維持します。(HRC54~58)。
用途水道まわりの修理、配管作業。自動車・機械の整備、電設作業。
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)250
最大口開き(mm)約55
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

ウォーターポンププライヤー ドライバー付
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
マイナスドライバー付きでネジ回しだけでなく、簡単なこじる・突くなどの作業も可能です。口開き5段階調節で最大47mmまで口が開きます。
用途水道まわりの修理、配管作業。自動車・機械の整備、電設作業。
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)250
最大口開き(mm)47
口開調節5段階
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。